キャスター (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400形状自在車S質量(g)65許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
L型ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SS400相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ひし形ナット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用ねじサイズM6適合フレームM8フレーム材質SS400相当色シルバー質量(g)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ひし形ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用ねじサイズM5適合フレームM6フレーム材質SS400相当色シルバー質量(g)2.7表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
L型ナット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能ねじサイズM8適合フレームM8フレーム材質SS400相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M4/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/ボックス型 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から11日以内出荷
キャスター
用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
キャスター
用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
レールフレーム用 ストッパー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
レベリングフットベース (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC色本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
キャスターユニット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
レベリングフット取付中間プレート (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)482表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20(4ヶ)
レベリングフットベース (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
長ナット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SS400相当色シルバー質量(g)16.3表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付中間プレート (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質SS400質量(g)810表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25(4ヶ)
長ナット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用ねじサイズM8適合フレームM8フレーム材質SS400相当色シルバー質量(g)37.3表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ジョイント (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
レールフレームのジョイント
用途レール用付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応
取手/スチール製 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途扉用取手材質SS400質量(g)113表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ギヤヘッド単体オリエンタルモーター税込¥21,978~¥19,980~