六角穴付皿ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から4日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM5材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70
ゴムクッション (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
フランジ付きナット/ステンレス (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM6フレーム材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用ねじサイズM6材質SUS304相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット(M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
材質(本体)SUS304質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)欠品中
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298~税込¥2,528~
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM10材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819