掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7,780件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 42kg 超強力マグネットバー エスコ

    42kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    ¥4,530税込¥4,983
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 炭素棒(電解装置電極用) ナリカ

    炭素棒(電解装置電極用)

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥5,200税込¥5,720
    1セット(10本)
    当日出荷
    塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
    寸法(Φ×mm)5×100
  • ペットボトルエコライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペットボトルエコライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電して光るエコライトを作ろう。明るい時に充電、暗くなると自動的にライトが点灯します 光電池充電式ライト付。材質:本体:紙,ソーラーLEDライト:PP・金属。サイズ:完成サイズ:105×180×67mm。セット内容:紙製ボディ(上・下)×各1、ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1
    用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属寸法(mm)完成サイズ:105×180×67質量(g)111
  • フレンネルレンズ ケニス

    フレンネルレンズ

    ケニス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚ほか
    当日出荷
    軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
  • MC フードカラーボックス ユウキ食品

    MC フードカラーボックス

    ユウキ食品
    ¥2,298~税込¥2,482~
    1箱(14.7mL)ほか
    翌日出荷
    食用着色料商品特徴:お菓子等の着色にご使用ください。内容量:44ml(14.7ml×3色)商品サイズ(高さx奥行x幅):70x41x65
    用途直射日光高温多湿をさけて保存してください。種別業務用
  • ガード付プロペラ ロボテナ

    ガード付プロペラ

    ロボテナ
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
  • 超軽量クラフト電動飛行機 ブロードウォッチ

    超軽量クラフト電動飛行機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
    用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
  • すぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1L ナリカ

    すぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1L

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    4日以内出荷
    実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
    仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NH4OH濃度(%)約1.5
  • 火山灰標本 3種各4個セット ナリカ

    火山灰標本 3種各4個セット

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1セット
    当日出荷
    中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。 灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。 また、採取地による違いを、比較するとより興味深い観察ができます。
    仕様採取地:桜島/支笏カルデラ/阿蘇山質量(g)各種:約10内容3種×各4袋
  • 実験用偏光板 ナリカ

    実験用偏光板

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥800税込¥880
    1セット(10枚)
    当日出荷
    光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
    種別H厚さ(mm)0.2寸法(mm)50×50
  • ゲルマニウムダイオード 35V 50mA ナリカ

    ゲルマニウムダイオード 35V 50mA

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    定格35V 50mA
  • ガス量コントローラー ナリカ

    ガス量コントローラー

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。 実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。 約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。 本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。
    材質ステンレス寸法(mm)58×45×36チューブ内径(Φmm)3チューブ長さ(mm)500
  • 昆虫針 有頭 志賀昆虫普及社

    昆虫針 有頭

    志賀昆虫普及社(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(100本)
    当日出荷
    標本を固定するために使用する針です。
    仕様有頭材質SUS316全長(mm)約40
  • フレキシブルLED照明装置 ホーザン

    フレキシブルLED照明装置

    ホーザン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
    寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
  • マッチ ナリカ

    マッチ

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥410税込¥451
    1組(12個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ばねはかり筒型 ナリカ

    ばねはかり筒型

    ナリカ
    ¥3,000~税込¥3,300~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
    全長(mm)289
  • 飼育ケース マルカン

    飼育ケース

    マルカン(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    昆虫・魚・両生類などの飼育に適したプラスチック製ケースです。 特殊樹脂を採用したことで、軽くて割れにくくなっています。 PW06FBは天窓が広く、観察に適したフラットタイプです。
  • サーモインク ケニス

    サーモインク

    ケニス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
    付属品計量カップ(10mL)容量(mL)240変色温度(℃)約40 青→ピンク
  • シリコンウェハ教育用セット AKD

    シリコンウェハ教育用セット

    AKD
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
    用途教育用セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ)種類セット品
  • ロカボーイM 活性炭マット-N お徳用3個パック ジェックス

    ロカボーイM 活性炭マット-N お徳用3個パック

    ジェックス
    ¥909税込¥1,000
    1箱(3個)
    当日出荷
    目詰まりしにくいマットの中に活性炭を配合したロカボーイ専用交換ろ過材のお徳用3個パックです。 汚れを逃さずキャッチ。 黄ばみ・悪臭の元も吸着。 活性炭もたっぷり。
    仕様●材質:PET、活性炭●商品サイズ:幅84×奥行84×高さ56mm●対応商品:ロカボーイMアズワン品番68-1404-85
  • グッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食 COMET

    グッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食

    COMET
    ¥589税込¥648
    1個(90g)
    4日以内出荷
    口の小さな小型熱帯魚が食べやすい極小フレーク。野菜フレークを強化したバランス栄養フード。スプーン付のボトルタイプで簡単に給餌可能です。
    成分粗蛋白質:42%以上粗脂肪:5%以上粗繊維:2%以下粗灰分:12%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×120原材料(成分)フィッシュミール、エビミール、大豆粉、小麦粉、水生植物、海藻、にんじん、ほうれん草パウダー、乾燥酵母、魚の肝臓、葉緑素、各種ビタミン、各種ミネラル類
  • メロディーパイプ ナリカ

    メロディーパイプ

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,380税込¥1,518
    1本
    当日出荷
    振ると音を奏でる不思議なパイプ。パイプを振り回すと音が鳴ります。開管の基本音、倍音の実験に最適です。振り回す速さによって、倍音、3倍音、4倍音と音が変わります。さらに、ハサミなどで切ってパイプのピッチ数を変えると基本音の高さを変えることができ、気柱の長さと、基本振動数の関係を楽しく実験できます。
    寸法(mm)Φ34×1,025
  • クリーナースポイト ジェックス

    クリーナースポイト

    ジェックス
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    水槽の底のゴミを取るのに便利なスポイトです。 ロングタイプは水深36cmまでの水槽を手を濡らさずに使うことができます。
  • リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) ナリカ

    リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付)

    ナリカ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
    規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
  • 高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット
    当日出荷
    使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系色レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
  • 電子ブザー ナリカ

    電子ブザー

    ナリカ
    ¥580税込¥638
    1個
    当日出荷
    型式BZ-5寸法(mm)約33×17×15電圧(V)DC2~5音圧70~75dBA
  • 圧電素子点火器 E ナリカ

    圧電素子点火器 E

    ナリカ
    ¥4,988税込¥5,487
    1個
    当日出荷
    本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
    仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
  • 発電用モーター NK ナリカ

    発電用モーター NK

    ナリカ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    当日出荷
    モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
    その他ミノムシリード線付き軸径(Φmm)2
  • 人工海水(テトラマリンソルトプロ) テトラ

    人工海水(テトラマリンソルトプロ)

    テトラ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    溶解性にすぐれ、すばやく海水をつくることができます。 水中生物に必要な各種ミネラルを含んでいます。
    内容量(kg)6.8(200L分)
  • ウミホタル発光観察セット ケニス

    ウミホタル発光観察セット

    ケニス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
    セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
  • フラット観察槽 ケニス

    フラット観察槽

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
    材質透明アクリル寸法(mm)150×150×20
  • 光る!つかめる!不思議な水! アーテック[学校教材・教育玩具]

    光る!つかめる!不思議な水!

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥864税込¥950
    1セット
    当日出荷
    「水がつかめる」「水が光る」という2種類の不思議な実験が楽しめる科学キットです。薬品を混ぜることで水が固まったり暗闇で光ったりする変化を観察でき、科学への興味を自然に引き出します。夏休みの自由研究や家庭学習にも最適で、「なぜ?」を考えるきっかけづくりに役立ちます。理科の授業や自由研究、家庭学習、科学イベントなど幅広い学習シーンに活用できる教材向けアイテムです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約30分【別途用意するもの】ボウル2個、ペットボトル、スプーン、計量カップ。
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、蛍光粉、薬さじ:PP、スポイト:PE、プラ皿:PP寸法(mm)【薬さじ】約125×16×12、寸法(Φ×mm)【プラ皿】約80×27、【スポイト】約12×148
  • 粒状活性炭 アズワン

    粒状活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,500~税込¥11,550~
    1個
    当日出荷
    活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
    材質粒状活性炭
  • 安全メガネ アーテック[学校教材・教育玩具]

    安全メガネ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥455税込¥501
    1個
    当日出荷
    眼鏡の上からでもかけられる作業現場から日常使用にも最適。小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。 飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。材質:ポリカーボネート。サイズ:160×150×60mm
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ポリカーボネイト寸法(mm)160×150×60内容水よう液の性質科目理科準拠理科小学校6年
  • 光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]

    光電池(太陽電池)

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥1,046税込¥1,151
    1セット
    当日出荷
    最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
  • UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ) ナリカ

    UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ)

    ナリカ
    ¥5,000税込¥5,500
    1セット(4色×100個)
    当日出荷
    アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。通常は白色ですが紫外線に当てると数秒で様々な色に変色し、紫外線の当たらない場所では白色に戻ります。また太陽光やLEDなどの光を吸収して暗闇で発光します。
    材質アクリル型式4色セット内径(Φmm)3.5外径×長さL(Φ×mm)8×6数量(個)4色各100
  • トランクトレー(20Lポリタンク収納用) ナリカ

    トランクトレー(20Lポリタンク収納用)

    ナリカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    これがあれば薬品で床が汚れない。廃液用カラーポリタンクを3つ収納・保管でき、転倒防止や廃液による床の汚染防止に役立ちます。汚れても、丸洗いが可能です。
    材質ポリプロピレン(本体)寸法(mm)750×455×175
  • プロペラモーター N ナリカ

    プロペラモーター N

    ナリカ
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
    適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)その他裏面すべり止めシート付型式N寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)電流(A)0.8(本製品使用時の実測値)モーターマブチモーターRE-140RAプロペラ4枚羽最大電圧(V)3
  • 特選朽木 三晃商会

    特選朽木

    三晃商会
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    クヌギ、ナラ材を厳選! クワガタ飼育、産卵、幼虫飼育にご使用下さい。
    仕様●材質:朽木●商品サイズ:径約7~9cm、長さ約14cm前後(不定)●対象生体:クワガタムシアズワン品番68-1070-26
  • 3枚プロペラ 大 ロボテナ

    3枚プロペラ 大

    ロボテナ
    ¥299税込¥329
    1セット(2枚)
    当日出荷
    羽根の長さ(mm)約50.5

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作