絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,716件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 陸軍型 ターミナル ケニス

    陸軍型 ターミナル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(10個)
    当日出荷
  • リード線 バナナ・わに口 ケニス

    リード線 バナナ・わに口

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • USB-みの虫クリップリード線 ケニス

    USB-みの虫クリップリード線

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
    仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオスケーブル長(cm)80
  • 植物標本名紙 ケニス

    植物標本名紙

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1冊
    翌々日出荷
    学名・科名・和名・採集場所・日付が書き込めます。 1シートに5枚分印刷されており、切ってお使い頂くタイプです。
    寸法(mm)47×21シートサイズ(mm)47×103
  • 棒状ゴム磁石 ケニス

    棒状ゴム磁石

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    NS極が両端に着磁されており、はさみで切断しても切断面に極が現れる現象を簡単に確認することができます。 磁石の性質を調べるのに適した学習用のゴム磁石です。
    寸法(mm)8×200×4
  • U型磁石 ケニス

    U型磁石

    ケニス
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
    材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
  • ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ) ケニス

    ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ)

    ケニス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
    セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
  • 簡易霧箱セットJSF-1 ケニス

    簡易霧箱セットJSF-1

    ケニス
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。 線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。
    セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
  • 望遠鏡工作セット ケニス

    望遠鏡工作セット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
    レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
  • 化学発光液(AQUA) ケニス

    化学発光液(AQUA)

    ケニス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。
    発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
  • 形状記憶合金 ケニス

    形状記憶合金

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
    材質ニッケル・チタン形状記憶合金
  • Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個) エスコ

    Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
  • 試験管立て アーテック[学校教材・教育玩具]

    試験管立て

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥455税込¥501
    1セット
    当日出荷
    材質:ABS。セット内容:試験管立て×1、自立式試験管(キャップ付)×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容試験管立て×1、自立式試験管(キャップ付)×1
  • 水圧観察器 アーテック[学校教材・教育玩具]

    水圧観察器

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥910税込¥1,001
    1個
    3日以内出荷
    水圧を視覚的に観察することができます。アクリル筒に張られたゴム膜が、水中でへこむ様子を確認することで、水圧を視覚的に観察することができます。 L字の取手は360°回転できます。材質:持ち手,円筒:アクリル。サイズ:円筒:Φ60×80mm、持ち手:Φ8×300mm。セット内容:付属品/換用ゴム膜×2枚 交換用輪ゴム×2個
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。付属品換用ゴム膜×2、交換用輪ゴム×2材質(持ち手・円筒)アクリル寸法(mm)(円筒)Φ60×80、(持ち手)Φ8×300
  • 虫メガネ 中 アーテック[学校教材・教育玩具]

    虫メガネ 中

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥355税込¥391
    1個
    当日出荷
    6倍・8倍ふたつのレンズが一体化。材質:ABS,アクリル。サイズ:レンズ:Φ60mm、全長:170mm。セット内容:名前シール付、部分拡大鏡(Φ17mm)付
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。仕様名前シール付材質ガラス、ABS全長(mm)170レンズ径(Φmm)60、(部分拡大)17拡大率(倍)6、(部分拡大)8科目理科準拠理科小学校3年・6年
  • マンガン単4電池(2本組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    マンガン単4電池(2本組)

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷
    ・電圧/1.5V。材質:二酸化マンガン。サイズ:Φ10×44mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ10×44
  • 丸うちわ 白 アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸うちわ 白

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥146税込¥161
    1個
    当日出荷
    おりたたんでコンパクトに収納できます。携帯に便利なケース付 パッと開いてサッと折りたためるうちわ。材質:ポリエステル。サイズ:Φ250×2.5mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ポリエステル寸法(mm)Φ250×2.5
  • タイヤゴムΦ70mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    タイヤゴムΦ70mm

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥428税込¥471
    1組(2個)
    3日以内出荷
    077895 ギヤ大に取り付けるタイヤです。材質:NBR。サイズ:Φ70mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(Φmm)70
  • サーボモーター延長コード アーテック[学校教材・教育玩具]

    サーボモーター延長コード

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥391税込¥430
    1本
    当日出荷
    材質:PVC。サイズ:150mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。コード長さ(mm)150
  • サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキット

    サーボモータ1軸拡張パーツセット

    ワンダーキット
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
    用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • ゴム足 ワンダーキット

    ゴム足

    ワンダーキット
    ¥119~税込¥131~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    プチロボの手足などの先につけてショックを吸収する為のゴム足
  • 銅用仕上げ剤 無酸クリアー アーテック[学校教材・教育玩具]

    銅用仕上げ剤 無酸クリアー

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    ¥637~税込¥701~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    よごれや変色を防ぎ、つやを出します。ハンダを黒く変色させた後、塗るとツヤが出ます。さらに黒くなり、表面を保護します
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別銅用仕上液
  • 注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ

    注射筒 ガラス製(実験用)

    ナリカ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    当日出荷
    容量(mL)10タイプ中口目盛(mL)0.2寸法(Φ×mm)18×108筒先中口
  • pH計 SK-625PH 佐藤計量器製作所

    pH計 SK-625PH

    佐藤計量器製作所
    ¥29,000税込¥31,900
    1個
    16日以内出荷
    精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です
    付属品ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)型式SK-625PH寸法(mm)72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m測定範囲pH0.00~14.00、0.0~50.0℃電源9V型乾電池1個(モニタ用付属)精度[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)分解能pH0.01、0.1℃校正3点校正
  • ベストサンド ジェックス

    ベストサンド

    ジェックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(3L)
    欠品中
    天然のコケ抑制成分(遷移元素)が徐々に溶出し、水草・生物に影響なくコケの発生を抑制します。国産100%ゼオライト使用。イオン交換作用で魚の糞尿等から出る有害なアンモニアを吸着し、飼育水の汚れや嫌なニオイを抑制。水槽に敷くだけでろ過バクテリアが繁殖し有害なアンモニアや亜硝酸を分解除去。水キレイを維持します。天然のニゴリ抑制成分が、砂利特有の初期の白ニゴリを抑えるので、面倒な水洗いが不要です。飼育水の汚れを吸着し水草の養分に変えるので、根から吸収され、水草がイキイキ育ちます。
    材質ゼオライトサイズ粒:3~5mm使用環境淡水
  • オカヤドカリのサンゴ砂 WILD

    オカヤドカリのサンゴ砂

    WILD
    ¥499税込¥549
    1袋(800g)
    4日以内出荷
    敷き砂はオカヤドカリの生活にとても大切な物です。潜ってゆったり休める場所であったり、巣穴を掘り身を隠して長期間かかる脱皮に集中したりします。サンコーのサンゴ砂は掘りやすく、巣穴の空間が固めやすい適度な細かさ。多孔質で通気性がよく脱臭効果や雑菌の抑制効果があり、オカヤドカリに最適な敷き砂です。
    材質サンゴ砂対象生体:オカヤドカリ
  • デジタル温度データロガー AD-5326TT A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル温度データロガー AD-5326TT

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    4日以内出荷
    温度表示だけでなくデータの記録・出力もできるデジタル温度ロガー。最大525,600の温度データを内部メモリに記録。USBケーブルでつないだパソコンでのデータの出力、Webブラウザ上でのデータ表示も可能。データID設定が可能なので複数台使用しても識別ができる。外部センサ付。
    付属品外部温度センサ、電池(モニタ用)、USBケーブル、ストラップ仕様0000~9999(CSV形式(一部のブラウザではTXT形式)、データID)、1分~12時間、1分間隔で設定可能、出力方式(最大525,600データ(電池寿命約1年に依存、記録間隔1分で1年間記録した場合)、記録間隔)型式AD-5326TT(外部センサ付)質量(g)約45(電池含む)測定範囲(℃)外部温度センサ:-40.0~+90.0(分解能0.1)、内部温度センサ:0~60.0(分解能0.1)センサー温度:サーミスタ機能記録データ数大きさ69×19×45mmデータ出力USB2.0およびUSB3.0メモリー(最高値/最低値メモリー)データ記録中のみメモリー可能サンプリング約30秒毎寿命CR2032形リチウム電池×2個、約1年(アラーム動作なし、記録間隔1分、周囲温度25℃の場合)動作環境温度0~60℃、湿度95%RH以下(ただし結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
  • 台付モーター ケニス

    台付モーター

    ケニス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
    付属品プロペラ(80mmΦ)軸径(Φmm)2規格DC0.4~3V 27mA
  • 電子オルゴール(電子メロディー)(3種各4個セット) ナリカ

    電子オルゴール(電子メロディー)(3種各4個セット)

    ナリカ
    ¥6,500税込¥7,150
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    光電池と接続すると楽しい音楽が鳴ります。光電池を用いた「エネルギーの変換」の実験を楽しく行えます。
    仕様【曲目】エリーゼのために・ハッピーバースデー・きらきら星(各4個)寸法(mm)38×62×11(1個あたり)電圧(V)1.2~3.6
  • 標本用鉱物 ウレキサイト(テレビ石) ナリカ

    標本用鉱物 ウレキサイト(テレビ石)

    ナリカ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    4日以内出荷
    鉱物岩石用小箱に収まる大きさの鉱物をお届けします。
    品名ウレキサイト(テレビ石)種類ホウ酸塩鉱物箱寸法(mm)60×45×18数量(個)1
  • ろかジャリ KOTOBUKI(コトブキ)

    ろかジャリ

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(2L)ほか
    6日以内出荷
    ロングセラーは信頼と実績の証しのろかジャリシリーズ。水がきれいになる砂利。簡単にすすぐだけですぐに使える。アンモニア・リン・窒素の吸収効果。茶ゴケがでにくい。前面イオン交換効果(軟水化)。pHを安定させる。におい・黄ばみをとる。比重が軽いため水草の根を強くする。淡水用。
    材質ゼオライト
  • きんぎょめだかのせせらぎ砂 KOTOBUKI(コトブキ)

    きんぎょめだかのせせらぎ砂

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥339税込¥373
    1個
    6日以内出荷
    水景色を彩る天然砂利が新登場!。小粒な砂利でめだかなど小型魚の飼育にベストマッチ。日本淡水魚などに飼育にも最適。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×210
  • トリプルボックス KOTOBUKI(コトブキ)

    トリプルボックス

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    3つのろ過槽で強力ろ過!新発想!ろ過槽付ポンプ採用!。安全な水中ポンプ採用で、万一の関電事故を防ぎます。水中ポンプ採用で、作動音が静かな静音タイプです。新発想のろ過槽付きポンプの採用でポンプ上部にも、ろ材が入るスペースを確保してます。取付け・取外し簡単。3種類のろ過材付き!ろ過バクテリアの繁殖に最適!。60cm水槽用。水中ポンプ式。淡水/海水魚用。
    吐出量(L/min)(50/60Hz)約8/9設置寸法(mm)613×131×90
  • 防水パネルヒート KOTOBUKI(コトブキ)

    防水パネルヒート

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    6日以内出荷
    小型水槽用ヒーター水槽を底面からじんわりあたためる。ベタ、メダカ、ヤドカリ飼育に最適。表面温度を自在にコントロール約30℃~55℃可変式。水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。低消費電力で省エネ。水槽底面に敷いてご使用ください。
  • すごいんです カルキ抜き KOTOBUKI(コトブキ)

    すごいんです カルキ抜き

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥339税込¥373
    1個(150mL)
    6日以内出荷
    カルキを瞬間除去!お得な濃縮タイプ!これ一本で飼育水1500L分!。水道水に含まれる魚にとって有害な塩素を瞬時に除去します。飼育水の初期段階をつくる!。お得な濃縮タイプ。水道水に含まれる有害な残留塩素とクロラミンを瞬間除去。濃縮タイプ(飼育水1500L分)
    仕様淡水・海水用内容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×134
  • バイオミニフィルター KOTOBUKI(コトブキ)

    バイオミニフィルター

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥369税込¥406
    1個
    6日以内出荷
    柔らかな水流で小型水槽に最適!!。エアレーション式スポンジフィルター。エアストーンでエアレーションされ、バクテリアが活性化。柔らかな水流でベタやメダカ等の小型魚に最適。高性能セラミックろ材バイオボール入り。稚魚、稚エビの吸い込みを防止するストレーナースポンジ付き。吸水ストレーナー装備。キスゴムで簡単設置。
    内容本体/吸水ストレーナー/ストレーナースポンジ/キスゴム
  • ネット コケ取り付 KOTOBUKI(コトブキ)

    ネット コケ取り付

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    6日以内出荷
    便利なコケ取り付ネット。シックなブラックカラー。
  • ストレーナースポンジ KOTOBUKI(コトブキ)

    ストレーナースポンジ

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥409税込¥450
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    ろ過能力アップ!稚魚の吸い込みを防止。異物の吸い込みによるモーターの停止を予防。Φ18mmのストレーナーに適合。プロフィットフィルターX1/X2/X3/Big・プロフィットフィルターF1/F2/F3/F1クリア/F2クリア用。稚魚の吸い込みを防止。
    内容2個入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×175
  • ろ材ネット細目21×30 KOTOBUKI(コトブキ)

    ろ材ネット細目21×30

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥409税込¥450
    1個
    6日以内出荷
    ろ材の交換時やメンテナンスをする際に大変便利なろ材ネット!。細目タイプ。上部フィルターや外部式フィルター、オーバーフロー用ろ過槽にろ材を入れてご使用ください。
  • やわらかマット得用 KOTOBUKI(コトブキ)

    やわらかマット得用

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥369税込¥406
    1パック(8枚)
    6日以内出荷
    上部用マットの定番!!ドンドン使える嬉しい8枚入。60cm上部フィルター用ロングサイズ。やわらか極細繊維が汚れやゴミをグングン除去する。バクテリアの繁殖にも優れた効果。高いろ過効果で水通りも抜群。小さなフィルターにもカットして使用できます。
    材質ポリエステル入数(枚)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×118×390(各社共通60cm用)

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作