絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,716件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミルソー(透明観察槽)(6個) ナリカ

    ミルソー(透明観察槽)(6個)

    ナリカ
    ¥15,200税込¥16,720
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    ●メダカやアリの巣穴の観察に最適●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
    仕様【実験例】塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、根毛の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察寸法(mm)154 ×20 ×160(外寸)、150×15×150(内寸)本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き
  • Sアンギュラーモーター(SPIKE用) レゴエデュケーション

    Sアンギュラーモーター(SPIKE用)

    レゴエデュケーション
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
    適合年齢(歳)6歳以上
  • ダニエル電池 DH用セロハン(40枚) ナリカ

    ダニエル電池 DH用セロハン(40枚)

    ナリカ
    ¥700税込¥770
    1セット(40枚)
    当日出荷
    ダニエル電池(分割型)の補充部品です。
    寸法(mm)50×50
  • 水網 ケニス

    水網

    ケニス
    ¥4,398税込¥4,838
    1組(5本)
    翌日出荷
    軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
    幅W×深さ(mm)145×95柄長さ(mm)290~780(伸長)
  • 捕虫網 ケニス

    捕虫網

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(5本)
    翌日出荷
    長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
    柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
  • 平面鏡 ケニス

    平面鏡

    ケニス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌日出荷
    アルミフレーム、スタンド付の平面鏡です。太陽光を使った反射やあたたまり方の実験に最適です。
    仕様【鏡】ガラス製、アルミフレーム枠、保護板、スタンド付
  • 電磁石実験セットA ナリカ

    電磁石実験セットA

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1セット
    当日出荷
    2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
    セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
  • やわこ~いせっけん アーテック[学校教材・教育玩具]

    やわこ~いせっけん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥400税込¥440
    1セット
    当日出荷
    ぷにゅっとやわこ~い不思議な触感のせっけんをつくろう。てのひら実験室シリーズの「やわこ~いせっけん」です。やわらかくてぷるぷるのせっけんが作れるキットです。材料を混ぜて型で冷やすだけの簡単手順。コラーゲンの性質を利用した不思議な触感の仕組みを体験しながら楽しく学べます。完成後もぷにゅっとした手触りを楽しめるため、自由研究や実験学習にもおすすめです。材質:せっけん、ゼラチン。サイズ:せっけんの素(ソーダ):30g、せっけんの素(ピーチ):30g、ゼラチン:10g。セット内容:せっけんの素(ソーダ)×1、せっけんの素(ピーチ)×1、ゼラチン×1
    用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容せっけんの素(ソーダ)×1、せっけんの素(ピーチ)×1、ゼラチン×1材質ゼラチン、バブルバス寸法(mm)143×90×40
  • 検知管 酸素159KA(5本) ナリカ

    検知管 酸素159KA(5本)

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    「気体の検ちゃんII」AP-5E用 水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
    容量(mL)50使用検知管名159KA測定範囲(%)6~24適合ガス酸素対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式O2
  • レゴ SPIKE プライム レゴエデュケーション

    レゴ SPIKE プライム

    レゴエデュケーション
    ¥77,000税込¥84,700
    1セット
    当日出荷
    スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
  • 赤ゴム栓 ナリカ

    赤ゴム栓

    ナリカ
    ¥300~税込¥330~
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • こん虫針 ナリカ

    こん虫針

    ナリカ
    ¥780~税込¥858~
    1セット(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス
  • アクリルパイプ ナリカ

    アクリルパイプ

    ナリカ
    ¥440~税込¥484~
    1個
    4日以内出荷
  • 電池ホルダー ナリカ

    電池ホルダー

    ナリカ
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチなし
  • アルミパイプ ナリカ

    アルミパイプ

    ナリカ
    ¥380~税込¥418~
    1個
    4日以内出荷
  • 電球 (白熱球) ナリカ

    電球 (白熱球)

    ナリカ
    ¥280税込¥308
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    口金E26寸法(Φ×mm)60×109
  • ステンレス製まきばね ナリカ

    ステンレス製まきばね

    ナリカ
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    両フック付き、ステンレス製のまきばねです。
    巻取径(Φmm)12
  • プチメーター ナリカ

    プチメーター

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    当日出荷
    ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。 モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。
    種別直流電圧計CT-V全長(mm)約280電源CR1220電池1個(付属)本体寸法(mm)53×21×15測定レンジ±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
  • ポリカーボネートミラー ナリカ

    ポリカーボネートミラー

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    5日以内出荷
    ハサミやカッターで切れるポリカーボネイトでできている鏡です。万華鏡づくりなどの工作に利用できます。
    種別B型寸法(mm)210×297×0.5サイズA4
  • ガラス球(白) ナリカ

    ガラス球(白)

    ナリカ
    ¥160税込¥176
    1個
    当日出荷
    種別白色ガラス直径(Φmm)約25質量(g)約18~19
  • 金属球 ナリカ

    金属球

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄形状穴あき直径(Φmm)19質量(g)約28穴径(mm)2~3
  • 金属球 ナリカ

    金属球

    ナリカ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄直径(Φmm)25質量(g)70
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    ¥880税込¥968
    1個
    6日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
    色白輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
  • 実験用鉱物 ナリカ

    実験用鉱物

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    4日以内出荷
    種別方解石寸法(mm)約20×30内容12個
  • 実験用鉱物 蛍石 ナリカ

    実験用鉱物 蛍石

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    当日出荷
    鉱物が紙箱に入った状態でお届けします。
    寸法(mm)約20×30内容12個
  • 実験用岩石 ナリカ

    実験用岩石

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    種別玄武岩寸法(mm)約20×30内容12個
  • 研磨用砂 (カーボランダム) ナリカ

    研磨用砂 (カーボランダム)

    ナリカ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    4日以内出荷
    種別400番容量(g)500
  • 条こん板 ナリカ

    条こん板

    ナリカ
    ¥380税込¥418
    1個
    7日以内出荷
    鉱物をこすりつけることにより、鉱物をつくる粒の色(条こん色)を調べることができます。
    種別(1枚)材質磁器寸法(mm)30×46×8
  • 吸盤付き塩ビ棒(10本) ナリカ

    吸盤付き塩ビ棒(10本)

    ナリカ
    ¥900税込¥990
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    透明半球儀セット用の補充部品です。
    長さ(mm)約137太さ(mm)約2
  • 植物染色液(青のみ) ナリカ

    植物染色液(青のみ)

    ナリカ
    ¥580~税込¥638~
    1個(100mL)ほか
    4日以内出荷
    本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
    色青科目理科
  • マイクロチューブ(容量1.5mL) ナリカ

    マイクロチューブ(容量1.5mL)

    ナリカ
    ¥200税込¥220
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。
    種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
  • アルミニウム箔 127x127mm ナリカ

    アルミニウム箔 127x127mm

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
    寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
  • 錫箔 127x127mm ナリカ

    錫箔 127x127mm

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,800税込¥1,980
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
    寸法(mm)127×127厚さ(μm)約1.3
  • 電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極 ナリカ

    電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極

    ナリカ
    ¥6,200税込¥6,820
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
    内寸(mm)【対応H管】Φ15電極寸法(mm)約70
  • ナイフスイッチ(シングル) ナリカ

    ナイフスイッチ(シングル)

    ナリカ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    当日出荷
    多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
    種別DRN-1(1個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
  • ダニエル電池 ナリカ

    ダニエル電池

    ナリカ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    当日出荷
    セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
    セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
  • 光電池専用モーター ナリカ

    光電池専用モーター

    ナリカ
    ¥760税込¥836
    1個
    4日以内出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別H-148軸径(Φmm)1.5規格DC 0.4V、70mA
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    種別RE-140軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、560mA
  • プランクトンネット ナリカ

    プランクトンネット

    ナリカ
    ¥24,200税込¥26,620
    1個
    4日以内出荷
    水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
    種別PN-250N長さ(mm)網:約530寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17寸法(Φmm)網:250
  • 光の屈折・反射実験セット ナリカ

    光の屈折・反射実験セット

    ナリカ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    当日出荷
    高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
    セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)種別NDR-205材質プラスチック寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)電源単3乾電池2個(別売)

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作