カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,002)
- ケニス(404)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](226)
- マルカン ニッソー(65)
- ジェックス(62)
- エレキット(52)
- エスコ(50)
- 島津理化(40)
- レゴエデュケーション(33)
- 渡辺教具製作所(29)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ワンダーキット(18)
- 近藤製作所(16)
- ビクセン(15)
- COMET(15)
- 近藤科学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

すごいんですコケ防止マット
KOTOBUKI(コトブキ)¥799税込¥8791個6日以内出荷特殊成分がコケを防ぐ!。コケの発生を予防、水槽内をキレイに保つ。高性能セラミック製ろ材バイオボール入り。バイオボール表層に無数の凹凸を持つ多孔質構造を実現!生きたバクテリアの活着に最適です。上部フィルター用(60cm用各社共通)。効果は約1ヶ月。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×30×486
F3用荒目マットB
KOTOBUKI(コトブキ)¥819税込¥9011箱(3枚)6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材お得用3枚入。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用内容荒目マット3枚入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×185
F3用活性炭マットA
KOTOBUKI(コトブキ)¥819税込¥9011パック(3枚)6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材お得用3枚入。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用内容活性炭マット3枚入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×235
F2用荒目マットB
KOTOBUKI(コトブキ)¥699税込¥7691パック(3枚)6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材お得用3枚入。プロフィットフィルターZ30/Z+36・プロフィットフィルターX2/Big・ビュース対応。小型水槽用内容荒目マット3枚入寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×175
Eiフィルターポンプセット6点
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷水中フィルターとエアポンプがセットになったフィルターセットです!。小型水槽26L以下用。セット内容エアポンプ・フィルター・ホース・キスゴム・カルキ抜き・飼育の手引き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×85×220
カラーセンサーV3.0
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個当日出荷周囲光の色度や物体の色を測定できるカラーセンサーです。Groveコネクタを使ってマイコンボードなどに接続し、I2Cインターフェースによりデータを転送します。同期入力ピンにより、外部パルス光源との正確な同期変換制御が可能です。 前バージョンのV2.0ではams OSRAM製のカラーセンサーTCS34725FNを使用していましたが、V3.0ではVishay製のカラーセンサーVEML6040に変更されています。サイズも42mm×23mmから20mm×20mmと小型になっています。VEML6040は2.0mm×1.25mm×1mmと極めて小さいサイズですが、色フィルタを内蔵し、入射した光を赤、緑、青、透明(白)に分解して各色を16ビットデータで出力します。 ・赤、緑、青、白の光成分を測定可能 ・I2C経由でマイクロコントローラと簡単に統合可能 ・3.3V/5Vで動作 ・低消費電力でバッテリー駆動デバイスに最適その他【カラーチャンネル】赤、緑、青、透明(白)セット内容Grove - Color Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1消費電力200μA解像度16bitカラーデータ出力検出範囲【選択可能】515.4、1031、2062、4124、8248、16 496lx / 最高感度:0.007865lx/ステップ、0~50mm動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)3.3~5
2色マルチカラーLED 赤/緑 5Φ砲弾型3本リード カソードコモン
LENOO¥94税込¥1031個3日以内出荷電圧(V)赤:1.9、緑:2.2発光色赤/緑 カソードコモンピーク波長(nm)赤:637、緑:570輝度赤:80mcd、緑:45mcd電流(mA)20照射角45度
ディスポ白衣 子ども用 (10枚組)
ナリカ¥5,600税込¥6,1601セット(10枚)6日以内出荷子供用の使い捨てタイプ白衣。通気性に優れたポリプロピレン製で、袖口はゴム入り、前面は面ファスナー止めになっています。入数(枚)10
ビニールテープ
ナリカ¥160~税込¥176~1個当日出荷から6日以内出荷試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!。通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。アイデア次第で用途が広がるカラフルなテープです。数量(個)1
温度計・ゴム管ホルダー
ナリカ¥480税込¥5281個当日出荷棒状温度計を保持するホルダー。クリップ状になっているので、ビーカーなどに簡単に取付けられます。100mL以上のビーカーでご使用ください。材質ポリプロピレン(本体)、シリコンゴム(温度計ホールド部)寸法(mm)98×64×16適合サイズ(mm)~外径7(温度計)、~外径10(ゴム管)耐熱温度(℃)120
接着剤用注入針(5本)
ナリカ¥250税込¥2751セット(5本)当日出荷S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。用途工業・理化学用先端形状フラット数量(本)5
ピペットケース
ナリカ¥850税込¥9351個6日以内出荷コマゴメピペットが10本収納できる。コマゴメピペットなど、長い実験器具の収納に最適なケース。付属品仕切板2枚材質ポリプロピレン寸法(mm)513×109×44
pH計 checkerシリーズ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,000~税込¥8,800~1個5日以内出荷から6日以内出荷試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。ボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。付属品電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分寸法(mm)174×50×21質量(g)50精度±pH0.2機能オートパワーオフ、測定安定マーク表示校正自動1点/2点校正(pH4.01/7.01)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909176-250704-02.jpg)
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ
ハイテックマルチプレックスジャパン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker
ハイテックマルチプレックスジャパン¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!。・従来の製品スケルトンからブラックになりデザインもリニューアル。・各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライザ)機能を搭載。・接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。・ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー、バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。・設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。・XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。・スリープモード搭載。セット内容内容物。LiPo Checker本体。TP/FPアダプター。ハンディストラップ。取扱説明書質量(g)20表示範囲電圧:0-5v表示精度電圧:±1.5%電流(mA)バランス電流:50表示単位電圧:0.01vサイズ(mm)70×38×11適合バッテリー2-6S LiPo
アクアリウム用すくい網
ジェックス¥329税込¥3621個(1個)当日出荷網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。全長(mm)210口径(Φmm)65×50
単3・単4電池兼用充電器
ナリカ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷使い捨てない電池「エネループ」の充電器。単三・単四兼用。単三電池1~4本、単四電池1~4本の合わせて4本まで充電可能電源(V)AC100~240対応充電池:エネループ、充電式エボルタ充電時間(時間)約3.5時間(目安)
サーモカップ 発泡スチロール製 250N(20個)
ナリカ¥680税込¥7481組(20個)4日以内出荷保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。型式250N寸法(mm)80×57×87(上径×下径×高さ)容量(mL)260数量(個)20
クロマトシート(100×50mm)
ナリカ¥1,998税込¥2,1981個(10枚)4日以内出荷紙ベースで作られているTLCシートです。ハサミで切ることができるので、ガラスよりも安全です。実験後には、ノートに簡単に貼付けることができます。寸法(mm)100×50枚数10枚
飲料水成分分析用パックテスト CG-1
ナリカ¥3,298税込¥3,6281セット6日以内出荷飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
セーフカバー オートヒーター55
ジェックス¥2,498税込¥2,7481箱(1台)4日以内出荷安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。材質耐熱ガラス、ABS、ヒーターカバー:難燃PP(V0材)質量(g)217温度範囲(℃)制御:26固定コード長さ(m)ヒーター:約0.9寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21水槽容量(L)適合:約18以下(小型水槽)機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ使用環境淡水・海水測定精度(℃)±1.5
オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規
共栄プラスチック¥479税込¥5271個当日出荷学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。その他日本製セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
関数電卓
ナリカ¥5,500~税込¥6,050~1個5日以内出荷から7日以内出荷見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。桁数10メモリー9
電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型)
ナリカ¥19,000~税込¥20,900~1セット当日出荷から6日以内出荷液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓容量(mL)ガラス管:65目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)寸法(Φ×mm)H管:内径15×215支柱の高さ(mm)350(台含む)ガラス管H形、目盛付き
簡易水圧実験器 TN
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷力を加えやすい形状にリニューアル! 水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。付属品予備ゴム膜2枚材質透明アクリル樹脂(本体)寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
ポンポン船組立キット
ナリカ¥1,600税込¥1,7601セット4日以内出荷よく走るポンポン船。1本のろうそくを動力源として走るポンポン船(蒸気船)の自作キットで、よく走るような工夫が凝らされています。さらに速く走らせるにはどうすればよいかを考え、試してみましょう。セット内容フローター、防水加工済ベニヤ2種(キャビンパーツ・ろうそく固定部)、耐火テープ、瞬間接着剤、ろうそく 5本、加工済アルミパイプボイラー、スポイト、輪ゴム寸法(mm)78×175×55(組立時)
ココロキットプラス
ユカイ工学¥5,998税込¥6,5981台8日以内出荷つなげて あそんで うごかして 「ココロキット+」は電池を入れるだけで角度を変えるモータを動かせるキットです。 角度を変える動きを使うと「押す・引く」「開く・閉じる」「上げる・下げる」「右向く・左向く」「打つ・投げる」などの動きを使った工作ができるようになります。 また、自分でつくった作品をビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。質量(g)26(電源を含まず)電源単4乾電池 3本 DC4.5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×18×76キット内容ココロキット+(1個)、サーボモータ(2個)(ホーン(3種各2個)、ネジ(長4+短2)付属)、スイッチ(1個)、Welcome Guide(1枚)LED電源LED、フルカラーLED通信規格Bluetooth Low Energyポートモータポート:4ポート、入力ポート:2ポート(スイッチのみ)対応モータPWM 制御方式サーボモータ
ココロキット
ユカイ工学¥4,998税込¥5,4981台8日以内出荷きみのロボットにココロをプラス 「ココロキット」は小学生からロボットづくりができる「ユカイなぼうけんクラフトキット」、「ユカイな生きものロボットキット」の拡張キットです。 自分でつくったロボットをビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。 シンプルな機能で手軽に操作できるため、特別な知識がなくても簡単にロボットを動かす体験ができます。用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。質量(g)22(電源を含まず)電源単3乾電池 2本 DC3.0V出力電流(A)連続 1.2/モータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×82LED電源LED、フルカラーLED通信規格Bluetooth Low Energyポートモータポート:2ポート
メタクリル教師用直線定規
共栄プラスチック¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用直線定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット長さ(mm)1005幅(mm)65厚さ(mm)5色クリア目盛ゼロスタート目盛
メタクリル教師用三角定規
共栄プラスチック¥18,980税込¥20,8781組当日出荷黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用三角定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット長さ(mm)600厚さ(mm)4色クリア目盛ゼロスタート目盛
ツールケース VS-3010NDDM(マルチ)
明邦化学¥719税込¥7911個当日出荷材質:本体・仕切り板:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂。サイズ:205×145×60mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体、可変仕切板2枚付、ワンタッチ式止具、ワームプルーフ材質本体/仕切板:ポリプロピレン、止具:ABS色スモークブラック寸法(cm)25.7×15×6![ゴニオメーター 360 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388775-220906-02.jpg)
ゴニオメーター 360
アーテック[学校教材・教育玩具]¥910税込¥1,0011本当日出荷関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。材質:PVC。サイズ:205x80x2mm用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)17.2×3.5×0.1
万華鏡(組み立てキット)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷万華鏡の先端にOPPフィルムなどを入れたカプセルを取り付け、それをはさむ様に2枚の偏光フィルムを置き、筒の上下を反対方向に回転させながら次々に現れる映像を楽しめるように工夫されたものです。種別偏光フィルムの万華鏡
示温テープ(メデシルテープ) 10枚
ナリカ¥3,200税込¥3,5201セット(10枚)5日以内出荷熱の伝わり方が目で見える、水銀不使用の示温テープ 50℃を超えると色が変わるテープです。熱の伝わり方の実験に最適です。温度が下がると色は元に戻り、くり返し使えます。寸法(mm)160×20精度(℃)±2変色温度(℃)50(紫⇔ピンク)
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ




















![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909176-250704-02.jpg)




















![ゴニオメーター 360 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388775-220906-02.jpg)











![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)