絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,716件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス直方体 ナリカ

    ガラス直方体

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    当日出荷
    直方体の光学ガラスで、光の屈折のようすがよくわかります。
    種別A材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×15屈折率1.52
  • マイクロアンペア計 MA-100N ナリカ

    マイクロアンペア計 MA-100N

    ナリカ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    当日出荷
    過負荷保護装置付き
    その他積み重ね収納可寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
  • リード線付豆電球ソケット ナリカ

    リード線付豆電球ソケット

    ナリカ
    ¥850税込¥935
    1セット(10本)
    当日出荷
    規格単芯リード線長さ(mm)約240
  • 廃液用カラーポリタンク ナリカ

    廃液用カラーポリタンク

    ナリカ
    ¥21,000税込¥23,100
    1セット
    当日出荷
    廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
    セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個種別トレーセット材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)口径(Φmm)50
  • 実験用岩石(黒雲母花崗岩) ナリカ

    実験用岩石(黒雲母花崗岩)

    ナリカ
    ¥1,600税込¥1,760
    1セット
    当日出荷
    岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
    寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
  • 月・金星の満ち欠け実験器KS ナリカ

    月・金星の満ち欠け実験器KS

    ナリカ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    4日以内出荷
    月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加 工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
    セット内容パラソル型 月・金星モデル/地球儀/天体学習用クリップライト(LED)/パラソルホルダー/人形
  • アクアリウム用エアーポンプ サイレント マルカン ニッソー

    アクアリウム用エアーポンプ サイレント

    マルカン ニッソー
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
    適合サイズ(水槽)300mm以下流量(L/min)1.7/0.8(50/60Hz)吐出口数1口
  • おさかな観察ケース ナリカ

    おさかな観察ケース

    ナリカ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    当日出荷
    魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
    材質アクリル寸法(mm)112×108×44
  • 蒸留実験セット(組立済) ナリカ

    蒸留実験セット(組立済)

    ナリカ
    ¥3,650~税込¥4,015~
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • レプリカグレーチングシート ナリカ

    レプリカグレーチングシート

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    4日以内出荷
    レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
    仕様格子数:約1200本/mm種別透過型材質ポリエステル寸法(mm)約600×2000方向子方向:十字
  • モーターベース NA-1(FA-130/RE-140用) ナリカ

    モーターベース NA-1(FA-130/RE-140用)

    ナリカ
    ¥210税込¥231
    1個
    欠品中
    材質プラスチック適合モーターFA-130/RE-140用
  • レール(エネルギー実験用モール) ナリカ

    レール(エネルギー実験用モール)

    ナリカ
    ¥4,600税込¥5,060
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    エネルギー変換や衝突実験、運動量保存の法則などの実験を行うときに必要なレールです。 ジェットコースタモデルを作るときなど、さまざまな形状に曲げられ、スムーズなジョイントが作製できるなど、加工のしやすいレールです。Φ1cmの球が使えます。
    その他一面両面テープ付寸法(mm)12×7×1000内容10本
  • バタフライピー(pH指示薬) ナリカ

    バタフライピー(pH指示薬)

    ナリカ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個(10g)
    当日出荷
    紫キャベツと同様に、水溶液のpHにより変色する指示薬を簡単に作ることができます。 一般には、レモンで色が変わるお茶として親しまれています。
    容量(g)10
  • 植物標本用名箋 ナリカ

    植物標本用名箋

    ナリカ
    ¥520税込¥572
    1セット(50枚)
    4日以内出荷
    50枚束
  • こん虫標本用名箋(5面20枚) ナリカ

    こん虫標本用名箋(5面20枚)

    ナリカ
    ¥350税込¥385
    1個(100枚)
    6日以内出荷
  • ろうそく立て(燃焼用) ナリカ

    ろうそく立て(燃焼用)

    ナリカ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    材質真鍮製全長(mm)310
  • 簡易版電気分解・燃料電池装置 EPF ナリカ

    簡易版電気分解・燃料電池装置 EPF

    ナリカ
    ¥16,500税込¥18,150
    1個
    当日出荷
    電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
    付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)材質塩化ビニル寸法(mm)140×80×80(突起部含む)電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
  • 電解装置 ミニ ナリカ

    電解装置 ミニ

    ナリカ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
    付属品チューブ 2本、ピンチコック 3個仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min寸法(mm)85×190×90電流(mA)0~500動作電圧(V)1.4~1.8
  • メッキ用電極 銀板 ナリカ

    メッキ用電極 銀板

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)30×40×t0.3種類銀
  • 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ

    気体発生装置 酸素・二酸化炭素

    ナリカ
    ¥4,988税込¥5,487
    1個
    当日出荷
    中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
    セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
  • 直角プリズム 大型 ナリカ

    直角プリズム 大型

    ナリカ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    当日出荷
    材質光学ガラス(BK7)寸法(mm)斜辺50、二辺35、厚さ25
  • 送風機(ワーカービーⅡ) ナリカ

    送風機(ワーカービーⅡ)

    ナリカ
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    7日以内出荷
    軽量でパワフルな送風機です。整流子モーターを使用していますので、小電力で大風量、高風圧が得られます。 また、スピードコントローラー付きで、つまみの調整で簡単にお好みの風量に設定することができます。
    付属品カーボンブラシ2個(予備)材質合成樹脂(一部金属)寸法(mm)約170×165×225質量(kg)約1.8電源AC100V、コード長約3m
  • 乾電池コネクター(単3乾電池用) ナリカ

    乾電池コネクター(単3乾電池用)

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット(4個)
    当日出荷
    直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できる乾電池ホルダーです。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
    寸法(mm)65×22×15規格単3乾電池・1個用
  • 素焼きコップ M (ダニエル電池用) ナリカ

    素焼きコップ M (ダニエル電池用)

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
  • 静電気帯電用ピストル K型 ナリカ

    静電気帯電用ピストル K型

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    当日出荷
    圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
    寸法(mm)240×30×45最高電圧(kV)約4.5
  • キラキラビーズの芳香剤を作ってみよう ルミカ

    キラキラビーズの芳香剤を作ってみよう

    ルミカ
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    水で膨らむビーズと香り水を使って、オリジナル芳香剤が作れます。 ビーズ5色と香り水5種類が付属しています。
    セット内容吸水ビーズ5袋、香り水5袋
  • 黒曜石 ケニス

    黒曜石

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    たたくと鋭く貝殻状に割れるため矢じり等の作成材料として使用できます。
    質量(kg)約1(大きさ)
  • 標本ケース ケニス

    標本ケース

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1組(10個)
    当日出荷
    小さな鉱物の収納に適した標本ケースです。 ホコリが付かず、ケースのままで観察することができます。 標本によりマットの色を選べます。
    材質ポリスチレン内寸法(mm)34×34×30外寸(mm)39×39×34マット厚(mm)8
  • 実のでき方観察用袋(窓付) ケニス

    実のでき方観察用袋(窓付)

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1組(50枚)
    翌日出荷
    小学校5年生の受粉と結実の関係を学ぶ実験で使用する袋です。 窓付きなので、袋をしたまま中の様子が確認できます。 袋についている針金で植物に固定できます。
    適合揆水窓、針金付寸法(mm)188×270mm
  • USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USBコードmicroB(80cm)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    PGConをPCと接続するための専用ケーブル。材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC質量(g)18寸法(Φ×mm)3.5×800包装形態ヘッダー付PP袋入アズワン品番64-8311-09
  • HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商

    HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用

    三商(1件のレビュー)
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    当日出荷
    有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
    仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
  • 牛乳パックソーラーランタン エレキット

    牛乳パックソーラーランタン

    エレキット
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
    仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
  • アリキャッチャー ナリカ

    アリキャッチャー

    ナリカ
    ¥300税込¥330
    1個
    6日以内出荷
    手でアリを触ることなく、簡単にアリを捕獲できるアイテムです。 アリの好むエサ(メープルシロップやハチミツなど)を本品にセットして、公園などアリの巣がある辺りやアリの行列ができている辺りに置いて採集します。
    寸法(mm)90×46×14
  • ソーラーバルーン ナリカ

    ソーラーバルーン

    ナリカ
    ¥980税込¥1,078
    1枚
    4日以内出荷
    太陽熱を利用して浮かぶ、3mもある熱気球が作れます。
    セット内容熱気球(黒ビニール3,000x900xt0.015)x1枚、たこ糸
  • 超音波リニアモーター ナリカ

    超音波リニアモーター

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    当日出荷
    超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
    寸法(mm)19×81×23.5電源アルカリ単4乾電池1個(付属)周波数(kHz)駆動周波数:26
  • 皿回し実験器 ナリカ

    皿回し実験器

    ナリカ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    4日以内出荷
    落としても割れないから安心。回し始めは「共振」の導入に、回った状態は「円運動」の導入に最適です。また角速度、ジャイロ、歳差運動、重心などが大きくなると慣性も大きくなるといった実験にも利用できます。
    セット内容皿2種各1枚、皿回し棒(全長約500mm)2本
  • 芯材(実験用電磁石セット用) ナリカ

    芯材(実験用電磁石セット用)

    ナリカ
    ¥180~税込¥198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)Φ5×55
  • ボンスター (スチールウール) ナリカ

    ボンスター (スチールウール)

    ナリカ
    ¥400税込¥440
    1パック(12個)
    当日出荷
    型式ボンスター
  • ストロー  白 ナリカ

    ストロー 白

    ナリカ
    ¥270税込¥297
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    形状ストレート寸法(mm)Φ4.5×180色白
  • 滑車用プーリー ナリカ

    滑車用プーリー

    ナリカ
    ¥170~税込¥187~
    1個
    当日出荷
    材質プラスチックシャフト径(Φmm)約3.5

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作