絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,715件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    10日以内出荷
    ・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電。・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付。・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電。・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません。セット内容。X1 SHOOT充電器本体。ACケーブル。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)88×57×35質量(g)103出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz充電電流(A)最大1.0適合バッテリーLi-Po:2~3セル
  • プロフェッショナルツール  Starter Tool Set [スターターツールセット] ハイテックマルチプレックスジャパン

    プロフェッショナルツール Starter Tool Set [スターターツールセット]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット
    7日以内出荷
    ラジコンの組み立てやメンテナンスに必要最低限のツールを厳選したスターターセット。・グリップ部は、滑りにくく力が入れやすい形状。・狭いスペースでも高強度で締め付けることができます。・各スクリューサイズにフィットするように設計されたHSS製ビットヘッド。・ハイテックカラーのブラック&レッドのデザインツール。・ラジコンの組み立てに最適な4本ツールセット。セット内容。六角レンチ 1.5mm。六角レンチ 2.0mm。ボックスレンチ 5.5mm。ボックスレンチ 7.0mm
    用途ラジコンの組み立てグリップ部(mm)Φ18×102
  • すぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本 ナリカ

    すぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本

    ナリカ
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(10mL×12本)
    4日以内出荷
    水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験に。濃度を調製し、実験したい時にすぐ使えるBTB溶液です。小分けになっているので、グループ実験にもそのまま使えます。
    容量(mL)10(1本あたり)化学式C27H28Br2O5S
  • AAA 750mAh ハイテックマルチプレックスジャパン

    AAA 750mAh

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥899税込¥989
    1セット
    15日以内出荷
    ・満充電から使い切るまで パワーが持続!。・満充電から使い切るまでパワーが 落ちないタフな電池。・くり返し使用しても低下せず パワーを実感。・一回の使いきり電池より、 ゴミの量も減らせるエコなアイテム。・X4アドバンスシリーズで充電して、 最高のパフォーマンスを提供。内容物。XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)約 Φ10.5×44.5質量(g)約 13 (1本あたり)タイプ単4形 Ni-MH電圧(V)1.2温度(℃)充電:0~40、放電:0~40(機器使用時)保存温度(℃)-20~30バッテリー容量(mAh)750
  • イオンカードゲーム ナリカ

    イオンカードゲーム

    ナリカ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    楽しみながら化学反応の知識が身につく。陽イオン・陰イオン・化合物の化学式とイラストが描かれたカードゲーム。陽イオンカードと陰イオンのカードの組合わせで、トランプのように神経衰弱やババ抜きができ、楽しみながら化学反応の知識を身につけられます。
    枚数98枚(うち予備札18枚、解説札6枚)
  • 目立てヤスリ ケニス

    目立てヤスリ

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。
    規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
  • 光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット) ケニス

    光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット)

    ケニス
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
    セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
  • 立体地球儀 オセアニア型 渡辺教具製作所

    立体地球儀 オセアニア型

    渡辺教具製作所
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    9日以内出荷
    地勢地図、地形の高低は陰影で表現、海洋環境学習用、日本語表記
    材質球体:紙製寸法(Φmm)球体:300縮尺4185万分の1材質(台座)木製
  • 天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sf ビクセン

    天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sf

    ビクセン
    ¥79,000税込¥86,900
    1個
    6日以内出荷
    広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。
    付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚仕様集光力(対肉眼):345×質量(kg)11分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台ポルタⅡ経緯台
  • 動物組織プレパラート 20種 AC-20N ナリカ

    動物組織プレパラート 20種 AC-20N

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1組(20種類)
    9日以内出荷
    各種類1枚ずつ入っています。
    内容アメーバ、昆虫の気管、昆虫の複眼、ミミズの横断、ナメクジウオの横断、両生類表皮、カエルの血球、ヒトの血球、横紋筋、小腸壁、腎臓など
  • HGS有機化学セット(学習用) ケニス

    HGS有機化学セット(学習用)

    ケニス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(1個)
    翌日出荷
    高校「化学」で学習するアルカン・アルケン・アルキン・アルコールなど、基本的な有機化合物が組み立てられます。シクロヘキサンも2個組み立てられ、シス型、トランス型の違いも学習できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタン(C2H6) メタノール(CH3OH) など
    セット内容ボンド:3種51本/原子:4種40個
  • PREMIUM(プレミアム) 完熟ビートルフレーク Fujikon

    PREMIUM(プレミアム) 完熟ビートルフレーク

    Fujikon
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10L)
    4日以内出荷
    ・あらゆるブリーディングステージにおいて、本当に必要とされる機能を深く追求し、よりプロ仕様へ磨き上げられたハイコンプリートブリーディングアイテムです。・細粒粉砕された厳選くぬぎ、ナラ材にフミン質を配合し特殊酵母により高発酵・熟成させたコンプリ-トフレ-クです。・国内外のカブト系・ノコギリ・ミヤマクワガタ系の産卵床・幼虫の育成に効果的です。
  • 光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付) ナリカ

    光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付)

    ナリカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
    セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
  • 示温クロス(サーモクロス) N-S5 ナリカ

    示温クロス(サーモクロス) N-S5

    ナリカ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(5枚)
    4日以内出荷
    空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
    適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し型式N-L5寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
  • 砂時計(マグネティックアート) ナリカ

    砂時計(マグネティックアート)

    ナリカ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    ひっくり返さずにはいられない!。見た目はシンプルな砂時計。実は台座には磁石が組込まれていて、中の砂鉄が落ちると、不思議でユニークな形が作られていきます。思わず見入ってしまい、ついひっくり返したくなる、遊び心溢れる砂時計です。
    材質ホウケイ酸ガラス、砂鉄、天然木(ビーチ材)、他寸法(mm)75×75×205計測時間1分
  • 示温インク塗布銅板(正方形) HM ナリカ

    示温インク塗布銅板(正方形) HM

    ナリカ
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    4日以内出荷
    金属の熱の伝わり方の実験で使用するもkのです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
    型式HM寸法(mm)150×150×1変色温度(℃)40インク示温:油性(可逆性あり)
  • 示温インク塗布銅板・銅角棒(2種) HM ナリカ

    示温インク塗布銅板・銅角棒(2種) HM

    ナリカ
    ¥3,600税込¥3,960
    1セット
    4日以内出荷
    金属の熱の伝わり方の実験で使用するものです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
    セット内容示温インク塗布銅板(正方形):1枚、示温インク塗布銅角棒:1本型式HM寸法(mm)示温インク塗布銅板(正方形):150×150×1、示温インク塗布銅角棒:10×4×300変色温度(℃)示温インク:40(油性、可逆性あり)
  • 示温インク塗布銅角棒 HM ナリカ

    示温インク塗布銅角棒 HM

    ナリカ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    金属の熱の伝わり方の実験で使用するものです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
    型式HM寸法(mm)10×4×300変色温度(℃)40インク示温:油性(可逆性あり)
  • 大型温湿度計 O-506WTN ナリカ

    大型温湿度計 O-506WTN

    ナリカ
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    4日以内出荷
    大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)。温度、湿度、時計の3点を見やすく配置。壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
    その他時計機能付き型式O-506WTN寸法(mm)220×18×180精度(温度℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0)、(湿度%)50~80±5(範囲外±10)表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%)10~99電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
  • 磁針修正トレー(方位磁針付) CY-CB ナリカ

    磁針修正トレー(方位磁針付) CY-CB

    ナリカ
    ¥16,000税込¥17,600
    1セット
    4日以内出荷
    方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる。磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構。積み重ねて収納できます。
    付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛)型式CY-CB寸法(mm)210×215×25機能磁針保持機構、磁針直し器搭載収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
  • 実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN ナリカ

    実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN

    ナリカ
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    8日以内出荷
    ●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
    セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個型式T-HN寸法(mm)120×75
  • フェルト(静電気実験用) ナリカ

    フェルト(静電気実験用)

    ナリカ
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
    発電棒と併用して摩擦電気の実験に使用します。
    材質ウール60%、レーヨン40%寸法(mm)200×200
  • 実験用ヒーター(12V50W) LH ナリカ

    実験用ヒーター(12V50W) LH

    ナリカ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    22日以内出荷
    直流、低電圧で使用できる溶液加熱用のヒーターです。電力量と水が得たジュール熱の比較実験などに使用できます。電源に直流安定化電源装置を活用すると電圧を電圧を変えることで与える電力量を微調整できます。
    型式LH消費電力DC0~12V(50W)ヒーター大きさ(mm)Φ13×全長100mm、(外装部材質)ステンレス、(発熱部)先端から30mm端子バナナ端子メス
  • 冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CT-TPⅡ

    ナリカ
    ¥62,000税込¥68,200
    1セット
    4日以内出荷
    偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
    付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)その他台付き寸法(mm)Φ40×300(管)
  • 高輝度LEDズームライト SZL2 ナリカ

    高輝度LEDズームライト SZL2

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    4日以内出荷
    省電力・長寿命!高輝度白色LED使用のライト
    寸法(mm)Φ30×115電源単4乾電池3個(モニタ用付属)
  • 蓄光方針磁石(ひも付) レモン

    蓄光方針磁石(ひも付)

    レモン
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    直径(Φmm)45縦(mm)14
  • 蛍光磁性粉 ナリカ

    蛍光磁性粉

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個(100g)
    4日以内出荷
    磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
    成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
  • 水素プラスブロック 金魚用 マルカン ニッソー

    水素プラスブロック 金魚用

    マルカン ニッソー
    ¥468税込¥515
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
    用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上材質天然石、バクテリア、水素還元剤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
  • PGスーパークリア250 マルカン ニッソー

    PGスーパークリア250

    マルカン ニッソー
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱
    4日以内出荷
    抜群の透明感で水景を美しく輝かせます。魚の発色をを美しく、水草育成をサポートするLEDライトです。
    材質アルミ、ABS、銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×34
  • MUTE マルカン ニッソー

    MUTE

    マルカン ニッソー
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    5日以内出荷
    電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。
    用途淡・海水共用セット内容本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書)材質ABS、ゴム、銅サイズS質量(g)約170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×20
  • NEWプロテクト オートスーパーミニ10W マルカン ニッソー

    NEWプロテクト オートスーパーミニ10W

    マルカン ニッソー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    水槽に入れるだけ26℃(±2.5℃)自動保温。サーモスタット不要!。安心安全設計-停電圧設計!紙がふれても燃えださない。超薄型小型設計-ボトルアクアリウムや小型水槽にぴったり
    適合適合水量:約4L以下材質セラミックヒーター、ABS、他質量(kg)0.15規格DC5V(USB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×130
  • トルネイド実験用アダプター(3個組) ナリカ

    トルネイド実験用アダプター(3個組)

    ナリカ
    ¥2,700税込¥2,970
    1組
    4日以内出荷
    力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
    寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
  • 体細胞分裂(タマネギ)根端縦断プレパラート(10枚) ナリカ

    体細胞分裂(タマネギ)根端縦断プレパラート(10枚)

    ナリカ
    ¥9,100税込¥10,010
    1組(10枚)
    4日以内出荷
    同種10枚入り(グループ学習用)
    内容同種10枚組
  • ナトリウム光源装置 ナリカ

    ナトリウム光源装置

    ナリカ
    ¥220,000税込¥242,000
    1台
    5日以内出荷
    塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察を大きなスクリーンで説明できます。
    付属品ナトリウム光源装置:散乱板付きランプカバーセット内容ナトリウム光源装置 NL-Y、大型投影板(透過スクリーン)LSN材質大型投影板:アクリルパネル(乳白色)(投影板)、アルミ(スタンド)型式NL-YS寸法(mm)ナトリウム光源装置:300×180×105、ナトリウムランプ:Φ38×165、大型投影板:990×470×1,070(全体)、900×900(投影板)電源AC100V(50/60Hz切替式)光源ナトリウムランプ
  • 水の合成バッグのみ ナリカ

    水の合成バッグのみ

    ナリカ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    6日以内出荷
    F35-1410中学生用水の合成バックの補充部品
    材質軟質ビニル
  • 色付き蒸発皿(WARENカップ) ナリカ

    色付き蒸発皿(WARENカップ)

    ナリカ
    ¥1,580~税込¥1,738~
    1個ほか
    4日以内出荷
    割れない蒸発皿。急激な温度差や衝撃に強い蒸発皿です。熱伝導率が高く、陶器や磁器の蒸発皿よりも早く蒸発させることができます。積み重ねられるので、コンパクトに収納できます。
    材質特殊コーティング鋼板内径×深さ(mm)100×35(突起部除く)
  • 顕微鏡撮影クリップ ナリカ

    顕微鏡撮影クリップ

    ナリカ
    ¥14,880税込¥16,368
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!。スマートフォンやタブレットの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
    付属品ストラップ仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)材質プラスチック型式Tomeco10N寸法(mm)64×34×31入数(個)10
  • 白衣(子供用) ナリカ

    白衣(子供用)

    ナリカ
    ¥5,300税込¥5,830
    1着
    4日以内出荷から8日以内出荷
    子供用の白衣
    グリーン購入法適合
  • レゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシック レゴエデュケーション

    レゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシック

    レゴエデュケーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    4日以内出荷
    柔軟に使える多目的な個人学習キット。組立て、試行錯誤、実験を促す小学校低・中学年を対象にしたキットで、「遊びを通した学び」ができます。このキットで幅広い種類の作品を作ることができます。キット専用に用意されたオンラインアクティビティを利用すれば、レゴ学習システムの基本的な仕組みに親しむことができます。
    セット内容総ピース数102個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寒天培地(土壌微生物用) ナリカ

    寒天培地(土壌微生物用)

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1セット
    4日以内出荷
    すぐ使える寒天培地 微生物のはたらきの単元で、微生物が寒天を分解するようすを確認するための寒天培地です。調製済みなので、開けてすぐに使えます。ふた付き。
    成分1.3%寒天、0.5%デンプン、1.0%スキムミルク寸法(mm)Φ70×14(本体)入数(個)20

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作