カテゴリ
絞り込み
ブランド
- COMET(15)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](225)
- エスコ(50)
- エレキット(52)
- ケニス(404)
- ジェックス(62)
- ナリカ(3,002)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- ビクセン(15)
- マルカン ニッソー(65)
- レゴエデュケーション(33)
- ワンダーキット(18)
- 佐藤計量器製作所(19)
- 共栄プラスチック(20)
- 島津理化(40)
- 渡辺教具製作所(29)
- 近藤科学(15)
- 近藤製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

人と鉱物
ナリカ¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット。人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩箱寸法(mm)260×185×20
光る石セット
ナリカ¥5,200税込¥5,7201個8日以内出荷紫外線長波ライトで反応する鉱物標本のセット。各鉱物の産地や特徴、蛍光の仕方などの詳しい説明付きセット内容蛍光鉱物6種、 携帯用LED長波紫外線ライト 、説明書寸法(mm)袋:125×185×約20
ユカイなぼうけんクラフトキット
ユカイ工学¥4,298税込¥4,7281台8日以内出荷おうちをぼうけんするロボット教材キット モータやスイッチ、ストローなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。 2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせて、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。 本キットは学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。 オンラインワークショップでの活用事例もございます。質量(g)190(発送質量)キット内容ストロー(15本)、輪ゴム(20本)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、テープ(1枚)、安全について(1枚)電池使用:あり、付属:あり
廃液用カラーポリタンク(ミニ)
ナリカ¥14,800税込¥16,2801セット5日以内出荷コンパクトな廃液用カラーポリタンク コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚材質ポリエチレン(ポリタンク)寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー
ケニス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
ブラインシュリンプ
ケニス¥999税込¥1,0991袋6日以内出荷エアーポンプなしでふ化するタイプのブラインシュリンプの卵です。 卵表面に特殊加工をしており、卵殻を強力磁石で取り除くことが可能です。容量(g)5
Wi-Fi 自動給餌器
ニッソー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ寸法(mm)140×65×120取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー消費電力(W)1.5電源DC5V対応OSiOS 9~/Android 4.4~セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード無線規格IEEE802.11b/g/n
光センサー・アボイドカー
エレキット¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷光センサーで障害物を見つけて避けながら走るアボイドカーです。 障害物をよけて走る!仕様【はんだ付け箇所数】24ヶ所寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×90消費電流(mA)約120使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
フォノイコライザーアンプ
エレキット(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。 微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。 MMはもちろんMCも使用可能!仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)電源電圧DC 5~12V基板寸法(mm)100×80消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時]利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz)回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω)![不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388784-250516-02.jpg)
不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥300税込¥3301セット3日以内出荷不思議な粉を使ってリトマス試験紙をつくろう。材質:紫芋の粉,紙。サイズ:143×90×40mm。セット内容:不思議な粉×1、ろ紙×5、薬さじ×1用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容不思議な粉×1、ろ紙×5、薬さじ×1材質紫芋の粉,紙寸法(cm)14.3×9×4
実験用てこ
島津理化¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。付属品おもり10個(ケース入り)材質アルミ製(うで)型式JL-60N寸法(mm)【うでの長さ】620、【全高】490質量(g)【おもり】20(精度±0.2)
磁性を目で見る粉末
ナリカ¥2,300税込¥2,5301セット4日以内出荷ネオジム磁石を使って、着磁や消磁を行える磁性粉末です。磁性の有無はクリップ等で確認できます。セット内容磁性を目で見る粉末 100g、スクリュー管(30mL)2本
実物元素周期表 BX
ナリカ¥119,600税込¥131,5601セット4日以内出荷手に持って観察できる!実物付きの周期表 A2サイズで存在感抜群!見やすくて大きな周期表 実物の入ったケースは背面マグネット付き。手に取って観察できます。 元素周期表の中で、授業で安全に取扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。付属品マグネットシート32枚、透明ケース30個仕様【元素標本】(30元素)B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi寸法(mm)590×420×6(A2)
蓄電実験器プログラミングボードミニ
島津理化¥7,400税込¥8,1401個4日以内出荷デジタルメーター付きのコンデンサーユニット MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。 蓄電のようすが確認できる残量表示器付き コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示寸法(mm)130×80×40電源CR2032電池1個(別売)コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)
四種スリット FS-N
島津理化¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。種類本数スリット【スリット幅】10μm、【本数】2、3、5、10本、【間隔】各50μm
音の振動数測定器 SW-Y
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。寸法(mm)130×80×35測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示電源単3乾電池2個(別売)精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力内蔵マイク小型コンデンサーマイク
ブラウン運動観察器 BMA-12L
島津理化¥4,000税込¥4,4001個4日以内出荷熱の影響がない白色LEDでブラウン運動が観察しやすくなりました。 付属のスポイトで線香などの煙を入れ、その粒子が気体分子の衝突の反動で不規則に揺れ動くことを観察する装置です。 光源に白色LEDを採用し、熱による煙の対流を抑えることで、よリブラウン運動を観察しやすくなりました。 クレンメルおよびメカニカルステージタイプの生物顕微鏡を使用し、倍率100~150倍で観察できます。付属品小型スポイト、樹脂製カバーシート 5枚寸法(mm)95×75×24光源白色LED、電源:006 P型積層電池(別売)
浮力実験用おもり
ナリカ¥6,800税込¥7,4801セット4日以内出荷おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。その他フック付き材質アルミニウム、真鍮、ステンレス寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)
モーター原理説明器 EM-L
ナリカ¥19,500税込¥21,4501個4日以内出荷低電圧で駆動するブラシモーターの原理を説明する実験器。中学校で学習するモーターの回転原理の学習に最適です。リード線を逆につなぐと逆に回転するようすも観察できます。寸法(mm)130×85×70電圧(V)駆動電圧:1.5~6
棒じしゃく
デビカ¥299税込¥3291セット(2本)4日以内出荷学校教材に適した棒じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!用途磁石材質スチール質量(g)(1本)45寸法(Φ×高さH)(mm)(1本)9×90磁力300ガウス
プレートパズル RPP-1(1枚)
ナリカ¥1,300税込¥1,4301枚4日以内出荷火山活動や地震が多いところとプレートとの関係の学習に。 地球上の大規模プレートを示した学習用パズル。 児童・生徒一人ひとりがプレートを模したピースを組立てることにより、プレートの名称や大きさ、位置関係などへの理解を深めることができます。 裏面にプレートの解説付き。仕様【総ピース数】15大きさA4サイズ
簡易光学台 OBL-A2
ナリカ¥25,500税込¥28,0501セット5日以内出荷全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。有効目盛950mm。ダイナミックに実験できます。セット内容ベンチ(有効目盛950mm、1mm目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)
簡易光学台(組立式)OBL-BS2
ナリカ¥34,800税込¥38,2801セット欠品中全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。セット内容ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース
補充部品パック1(SPIKEベーシック用)
レゴエデュケーション¥1,400税込¥1,5401セット(97ピース)4日以内出荷レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック用の補充部品(ブロック)です。適合年齢(歳)6歳以上
Sphero Mini Soccer ROW
Sphero¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷プログラミングを学べる知育玩具 小型ロボティックボール用途おもちゃ&ホビーセット内容本体、クイックスタートガイド、USBケーブル質量(g)140高さ(cm)14横(cm)5.8奥行き(cm)5.8![水耕栽培ユニット カイワレダイコン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750978-210830-02.jpg)
水耕栽培ユニット カイワレダイコン
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥782税込¥8601個3日以内出荷水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無![水耕栽培ユニット ベビーコマツナ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750944-210830-02.jpg)
水耕栽培ユニット ベビーコマツナ
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥810税込¥8911個3日以内出荷水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
実験用鉱物 白雲母
ナリカ¥4,000税込¥4,4001セット5日以内出荷高等学校 地学基礎・地学 雲母には薄くはがせるへき開という性質があります。発展的な内容として、はがした雲母を偏光板に挟み、肉眼や顕微鏡で観察すると干渉色を呈してきれいな色を観察することができます。セット内容白雲母(約100×200mm)、実験用偏光板(50×50mm)2枚
DNA抽出キット(10回分)
ナリカ¥7,000税込¥7,7001セット4日以内出荷中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
透明骨格標本封入キット (UVレンジ)
ナリカ¥3,700税込¥4,0701セット6日以内出荷透明骨格標本の封入に最適なUVレジンと凹凸のない滑らかな標本に仕上がるケース、作製のコツをまとめたガイドがセットになった標本の封入キット。透明度の高い標本ができます。セット内容UVレジン(55g)、透明骨格標本封入用ケース2個、作製ガイド寸法(mm)66×51×28(ケース)
音の実験用スピーカー ケース付き
ナリカ¥52,200税込¥57,4201セット7日以内出荷小学校3年生 光と音の性質 音が出たり伝わったりするときに、ものが震えることを調べるのに便利なスピーカーです。スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。音声や音楽などを入力して大きな音を出して実験することもできます。ケース付き。付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船(20個)、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用)(200粒)、収納ケース寸法(mm)147×147×130(本体)
力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N
ナリカ¥26,000税込¥28,6001セット5日以内出荷ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるのでばねばかりより数値を素早く読み取ることができます。用途実験例:2つの力がつり合うための条件を調べる実験、角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験、滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験セット内容ニュートンメーターGN-1 2個、2力の合力実験用ボードCB-3、2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)(ホワイトボード一式(302×420mm)、磁石付ピン、金属環付き糸2本)、滑車P-6N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2種、つりひも)、スタンド用滑車WP、まきばね(5g、10g)各2個、単4乾電池4個、収納ケース材質【滑車P-6N】本体:プラスチック、支持枠:金属、【スタンド用滑車WP】滑車:プラスチック、支柱:金属寸法(mm)【ニュートンメーター】157×45×24(突起部含む)、【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:120×120×2、正方形B:120×120×2、不定形:155×120×2、【滑車P-6N】複滑車:直径50・有効径44(大)/直径40・有効径34(小)、単滑車:直径50・有効径44、【スタンド用滑車WP】滑車:直径50・有効径44、支柱:Φ8×215電源【ニュートンメーター】単4乾電池2個(別売)穴数【2つの力のつり合い実験用板】正方形A:4、正方形B:3、不定形:10測定範囲(N)【ニュートンメーター】0~±19.99(0~±1999g)最小表示単位【ニュートンメーター】±0.01N(±1g)錘【滑車P-6N】つり合いおもり:単複用各1個・つりひも付
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ

















![不思議な粉でつくるリトマス試験紙キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388784-250516-02.jpg)

















![水耕栽培ユニット カイワレダイコン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750978-210830-02.jpg)
![水耕栽培ユニット ベビーコマツナ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750944-210830-02.jpg)
















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)