カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,002)
- ケニス(404)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](226)
- マルカン ニッソー(65)
- ジェックス(62)
- エレキット(52)
- エスコ(50)
- 島津理化(40)
- レゴエデュケーション(33)
- 渡辺教具製作所(29)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ワンダーキット(18)
- 近藤製作所(16)
- ビクセン(15)
- COMET(15)
- 近藤科学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

ハイスピードろうと(ポリプロピレン製)
ナリカ¥140~税込¥154~1個5日以内出荷から9日以内出荷半分の時間でろ過ができる。従来のろうとに比べ半分の時間でろ過できます。その他ラセン状リブ付き材質ポリプロピレン数量(個)1
プッシュバイアルびん30mLセット(ケース付)
ナリカ¥1,680税込¥1,8481セット(12本)5日以内出荷グループに配布する時も、片付けも便利!。試薬や材料の小分けに便利なプッシュバイアルびん12本と収納ケースをセットにしました。配布や保管に大変便利です。材質ポリプロピレン(プッシュバイアルびん容器)、ポリエチレン(プッシュバイアルびんふた・収納ケースふた)、AS樹脂(収納ケース容器)寸法(mm)Φ30×62(プッシュバイアルびん)、147×107×72(収納ケース)数量(本)プッシュバイアルびん:12
サンドピクチャー
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個6日以内出荷水と砂、空気が作り出す不思議な世界。フレームを上下逆さまにすると、色の異なる砂が空気の膜の間を通って下にゆっくり落ちていきます。繊細な砂が不規則に落ちるようすや、砂が作り出す毎回異なる情景を楽しむことができます。付属品空気量調節用インジェクター材質ABS樹脂、MDF、ガラス、他寸法(mm)180×40×190(台座含む)
クリアーバスケット BD-1(深型)
ナリカ¥290税込¥3191個6日以内出荷準備・配布・片付けに便利!。試薬びんやビーカーなどを安定して配布できる、高さのあるスリムタイプのバスケット。材質ポリプロピレン寸法(mm)344×133×138
安全めがね(保護めがね)児童用
ナリカ¥780税込¥8581個5日以内出荷保護めがね(児童用)仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)138×140×55数量(個)1UV遮蔽率(%)99.99
二酸化炭素測定器(CO2モニタ)
ナリカ¥25,800税込¥28,3801個5日以内出荷二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能寸法(mm)165×22×80質量(g)280(電池含む)精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃測定方式赤外線吸収法温度測定範囲(℃)0~50電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)温度分解能(℃)0.1測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
積重ね式ビーカーラック
ナリカ¥8,400~税込¥9,240~1個9日以内出荷積重ねられるから収納にも便利。耐薬品性に優れ、さびにくいステンレス製。積重ねて置くことができ、場所をとらずにスッキリ収納・保管ができます。
ニュートンメーター GN-10C(ケース付)
ナリカ¥47,200税込¥51,9201個6日以内出荷産業財産権取得済。力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!。センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース付電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
散水器(手動式加圧ポンプ)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷水を霧状に降らせることができる散水器。雨の代わりとして使用でき、晴れている日には虹を作ることができます。水の出かたを調節できるので、水の量など条件を変えて実験できます。寸法(mm)Φ195×375(突起部除く)容量(L)4
マルチ環境計測器
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個6日以内出荷温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
デジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個6日以内出荷室内外の温度(気温)を測定できるデジタル温湿度計型式TD-8172寸法(mm)本体:75×18×98、センサ:コード長約3m測定範囲(℃)温度:0~+50(本体)、-10~+60(外部センサ)、湿度:20~80%RH測定項目温度(室内外)、湿度精度(℃)温度:±1(0~40、±2(前記以外)、湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(前記以外)機能最高・最低メモリ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
風速計(ウィンドメッセ)
ナリカ¥30,000税込¥33,0001個欠品中小型ハンディタイプの風速計。風速はm/sもしくはknotの単位を切替可能、ビューフォート風力階級も表示付属品ケース型式FG-561寸法(mm)56×160×36測定範囲温度:0~50℃、風速:0~20m/s測定項目最大風速、最小風速、平均風速、温度機能メモリ電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
海洋タイプ地球儀
渡辺教具製作所¥13,500税込¥14,8501個9日以内出荷海底が綿密に描かれた地球儀。国名や海洋名は和文・英文併記仕様球体:Φ260mm、紙製(再生紙)縮尺4,850万分の1材質(台座)スチール製
pH計 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥7,200~税込¥7,920~1個9日以内出荷土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
シグマミニキューブ温湿度記録計
佐藤計量器製作所¥79,800税込¥87,7801個6日以内出荷軽量、コンパクトなデザイン。付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
アネロイド気圧計
佐藤計量器製作所¥55,000税込¥60,5001個5日以内出荷気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。型式BM-15A寸法(mm)Φ158×50測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
平底フラスコ(HARIO)
HARIO¥1,600~税込¥1,760~1個5日以内出荷から9日以内出荷自立するので使いやすい。底が平らなので、立てて置けます。また、マグネットスターラーによる攪拌もできます。材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
三角フラスコ(HARIO)
HARIO¥850~税込¥935~1個5日以内出荷から7日以内出荷液体がはねても外に飛び出しにくいので、滴定実験などに使えます。また、液体を一時保管する際に、ビーカーなどの口径が大きい容器に比べて蒸発しにくいのも特長です。材質ほうけい酸ガラス数量(個)1
センサブラケット
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。オムロン社ZP-LS300/600などに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A
ナリカ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷レジン工作用のブラックライト。UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365![ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート(ブラック) ]X1 SHOOT Black ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909228-250704-02.jpg)
ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート(ブラック) ]X1 SHOOT Black
ハイテックマルチプレックスジャパン¥3,598税込¥3,9581台10日以内出荷・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電。・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付。・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電。・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません。セット内容。X1 SHOOT(ブラック)充電器本体。ACケーブル。取扱い説明書用途2次電池充電寸法(mm)88×57×35質量(g)103出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz充電電流(A)最大1.0適合バッテリーLi-Po:2~3セル![ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909219-250704-02.jpg)
ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT
ハイテックマルチプレックスジャパン¥3,598税込¥3,9581台10日以内出荷・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電。・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付。・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電。・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりません。セット内容。X1 SHOOT充電器本体。ACケーブル。取扱い説明書用途2次電池充電寸法(mm)88×57×35質量(g)103出力電圧最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A入力電圧(V)AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz充電電流(A)最大1.0適合バッテリーLi-Po:2~3セル![プロフェッショナルツール Starter Tool Set [スターターツールセット] ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909341-250704-02.jpg)
プロフェッショナルツール Starter Tool Set [スターターツールセット]
ハイテックマルチプレックスジャパン¥3,098税込¥3,4081セット7日以内出荷ラジコンの組み立てやメンテナンスに必要最低限のツールを厳選したスターターセット。・グリップ部は、滑りにくく力が入れやすい形状。・狭いスペースでも高強度で締め付けることができます。・各スクリューサイズにフィットするように設計されたHSS製ビットヘッド。・ハイテックカラーのブラック&レッドのデザインツール。・ラジコンの組み立てに最適な4本ツールセット。セット内容。六角レンチ 1.5mm。六角レンチ 2.0mm。ボックスレンチ 5.5mm。ボックスレンチ 7.0mm用途ラジコンの組み立てグリップ部(mm)Φ18×102
すぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本
ナリカ¥4,998税込¥5,4981組(10mL×12本)4日以内出荷水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験に。濃度を調製し、実験したい時にすぐ使えるBTB溶液です。小分けになっているので、グループ実験にもそのまま使えます。容量(mL)10(1本あたり)化学式C27H28Br2O5S
AAA 750mAh
ハイテックマルチプレックスジャパン¥899税込¥9891セット15日以内出荷・満充電から使い切るまで パワーが持続!。・満充電から使い切るまでパワーが 落ちないタフな電池。・くり返し使用しても低下せず パワーを実感。・一回の使いきり電池より、 ゴミの量も減らせるエコなアイテム。・X4アドバンスシリーズで充電して、 最高のパフォーマンスを提供。内容物。XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)約 Φ10.5×44.5質量(g)約 13 (1本あたり)タイプ単4形 Ni-MH電圧(V)1.2温度(℃)充電:0~40、放電:0~40(機器使用時)保存温度(℃)-20~30バッテリー容量(mAh)750
イオンカードゲーム
ナリカ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷楽しみながら化学反応の知識が身につく。陽イオン・陰イオン・化合物の化学式とイラストが描かれたカードゲーム。陽イオンカードと陰イオンのカードの組合わせで、トランプのように神経衰弱やババ抜きができ、楽しみながら化学反応の知識を身につけられます。枚数98枚(うち予備札18枚、解説札6枚)
目立てヤスリ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個(1個)3日以内出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ





































![ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート(ブラック) ]X1 SHOOT Black ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909228-250704-02.jpg)
![ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909219-250704-02.jpg)
![プロフェッショナルツール Starter Tool Set [スターターツールセット] ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909341-250704-02.jpg)













![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)