カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,002)
- ケニス(404)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](226)
- マルカン ニッソー(65)
- ジェックス(62)
- エレキット(52)
- エスコ(50)
- 島津理化(40)
- レゴエデュケーション(33)
- 渡辺教具製作所(29)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ワンダーキット(18)
- 近藤製作所(16)
- ビクセン(15)
- COMET(15)
- 近藤科学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

ストレーナー
KOTOBUKI(コトブキ)¥719税込¥7911個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。V900/V1200/V1500・SV450X/SV550X/SV900X・SV4500/SV5500/SV9000・45/55/90用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
すごいんですニゴリ取りマット
KOTOBUKI(コトブキ)¥799税込¥8791個6日以内出荷特殊成分でニゴリすっきり!。白濁り、アオコを除去する。高性能セラミック製ろ材バイオボール入り。バイオボール表層に無数の凹凸を持つ多孔質構造を実現!生きたバクテリアの活着に最適です。上部フィルター用(60cm用各社共通)。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×30×486
SA-3000W サイレントカートリッジ
KOTOBUKI(コトブキ)¥869税込¥9561個6日以内出荷振動を低減した静音タイプのカートリッジ!。取り替え簡単なユニット式。サイレントエアSA-3000W用。内容1ヶ入( 1台に1ヶ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×155
SA-1200S サイレントカートリッジ
KOTOBUKI(コトブキ)¥459税込¥5051個6日以内出荷振動を低減した静音タイプのカートリッジ!。取り替え簡単なユニット式。サイレントエアSA-1200S用。内容1ヶ入( 1台に1ヶ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×155
F3用活性炭マットA
KOTOBUKI(コトブキ)¥299税込¥3291個6日以内出荷手軽にすっきり透明な水。外掛け式フィルター専用交換ろ材。プロフィットフィルターZ40/Z+50・プロフィットフィルターX3・パワーボックスSV240X・アクストフィルターM対応。30~45cm水槽用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×10×220
2カラーバックスクリーン
KOTOBUKI(コトブキ)¥349~税込¥384~1個6日以内出荷両面使えるバックスクリーン!。レイアウトに合わせて青・黒使えるバックスクリーン!!。水槽の背面に取り付けてご使用ください。
自動走行ロボットキット
ビット・トレード・ワン¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷電子工作に習熟したいユーザーのための入門用ロボットキットです。 サレジオ高専の学生や先生と共同開発したこのキットは、抵抗やコンデンサなどのハンダ付けを行うだけで自動走行するロボットを作ることができます。 組み立てマニュアルも付属し、ハンダ付けが初めての方でも安心して練習に取り組むことが可能です。 近接センサ搭載で壁などの障害物を感知しストップする機能や、かざした手を追随する機能など楽しく遊べるロボットになっています。 ハードウェアのみでの走行を実現しているため、ソフトウェア面の心配は必要ありません。 教育現場の声を反映した、ハンダ付けの習熟と電気回路の基礎学習ができる入門用ロボットとして、自由工作や教材用途におすすめです。仕様【別途必要物】ハンダごて・ハンダ線・プラスドライバー(ハンダ吸い取り線の準備推奨)、【測距モジュール】GP2Y0A21YK×2、【駆動部】ギアボックス付きDCモーター×2個寸法(mm)78×125×105質量(g)145電源単4電池×4本(別売)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
磁気スイッチ付LEDモジュールセット
ビット・トレード・ワン¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)消費電力(mA)10LED色アイスブルー保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数(個)3
半導体レーザ光源装置 LDP-39N
ナリカ¥34,000税込¥37,4001個7日以内出荷ラインマーカーレンズで光路が見えます。幾何光学実験に使用できるラインマーカー付きです。ロッドレンズを外せば、レーザーポインター指示灯として使用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
押し引きばねはかり PSB-1a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本5日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)色レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
押し引きばねはかり PSB-3a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本7日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。付属品木製スタンド材質銅、真ちゅう、亜鉛、アルミ、樹脂寸法(mm)Φ16×60
押し引きばねはかり PSB-2a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本8日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)色オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
フレミングの法則説明器 FR-A
ナリカ¥46,000税込¥50,6001セット6日以内出荷電流が磁界から受ける力を示すための「電気ブランコ」の実験を行うための装置です。実験を通して、フレミングの法則を理解します。【実験例】。磁界内における導線回路の移動による電流(発電機の原理)。磁界内の電流が受ける力(モーターの原理)。2台接続した場合の動作(フレミングの右手の法則・左手の法則)付属品U形磁石、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)130×220×210(1台あたり)
多機能な人感センサーキット
マイコンキットドットコム¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷赤外線で人を検出するリレー付き人感センサーのキット 防犯ライトなどで一般的に使われているPIRセンサー(人感センサー)を使用した人検知センサーのキットです。PIRセンサーはモーションセンサーとも呼ばれていますが、動く対象物のみを検出できます。本キットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので初心者でも簡単に作ることができます。オン時間の調整機能や検出距離の調整機能、夜間だけ有効となる光検出機能などを搭載しています。リレーを搭載しているので、リレーにアラームや照明、MP3プレーヤーなどを電源とともに接続すれば、人を検出するとそれらを駆動させることができます。
ギアステッピングモータードライバパック
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ギアステッピングモータードライバパックは、4相8ステップのステッピングモーターとモータードライブボードのセットで、ステッピングモーターを簡単に制御できます。用途・デスクトッププリンタ ・プロッター ・3Dプリンタ ・CNCフライス盤仕様ノイズ : ≦40dBセット内容モータードライバボード ×1、ケーブル付きステッピングモーター ×1減速比1964/01/01直径(Φmm)28質量(g)44.8電源電圧5V周波数【アイドルイントラクション】>500Hz、【アイドルアウトトラクション】>1000Hz抵抗21±7%動作モード4相8ステップステップ角度5.625°/64![[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750179-251222-02.jpg)
[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。 通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。 デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。 Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用 バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能 shellコマンドで操作可能 プログラマブルなパルス出力 低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満) 低電圧を検出すると自動で回路を切り替え仕様±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。動作電圧5V動作温度範囲(℃)0~70
myCobot 280用スマートフォンホルダー
Elephant Robotics¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷myCobot 280用スマートフォンホルダー myCobot 280 M5 - ロボットアームやmyCobot 280 Pi - ロボットアームの先端に、スマートフォンを取り付けるためのホルダーです。myCobotを使ったディスプレイなどに使用できます。適合スマートフォン/幅70~85mm、重さ210g未満本体質量(g)37コネクタLego互換/8個
micro:bit用Groveシールド v2.0
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
フラッシュプログラマ PG-FP6 Terminal
ルネサスエレクトロニクス¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷PG-FP6は、ルネサスエレクトロニクス社製のフラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上でプログラムの消去/書き込み/ベリファイなどを行うためのツールです。従来品のPG-FP5と完全な互換性があります。ボタン操作による書き込みや自動書き込みなど、生産ライン向け機能が充実しており、PG-FP6からマイコンに高速で書き込みができます。 スタンドアロン書き込み、生産ライン書き込み、PC書き込みなどが可能 PC書き込みの場合は専用GUIによる書き込みが可能 256MBのコード格納サイズで大容量フラッシュメモリに対応 最大8種類の書き込み環境を保存可能 生産ラインに特化(コマンド制御、リモート制御) 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定が可能 複数のプログラムファイルを同時に選択可能 盗難/紛失対策用のセキュリティスロットを搭載セット内容PG-FP6本体、GNDケーブル、USBケーブル、ターゲットケーブル(14ピンタイプ)、電源アダプタ質量(g)約245外形寸法(mm)140×90×30デバイスRL78、RX、RH850、SuperH、78K、R8C、V850(単一電源フラッシュ)USBUSB2.0(USB1.1)、シリアル
2色LED 赤/緑 3Φ 砲弾型 2本リード
LENOO¥94税込¥1031個3日以内出荷長い端子を+側、短い端子を-側につなぐと赤く光ります。 逆に短い端子を+側、長い端子を-側につなぐと緑色に光ります。電圧(V)赤:1.9、緑:2.2発光色赤/緑ピーク波長(nm)赤:637、緑:570輝度赤:35mcd、緑:20mcd電流(mA)20照射角70度
50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用)
スタジオミュウ¥399税込¥4391セット3日以内出荷タミヤ-ツイン・3速・4速ギャーボックス用のタイヤです。 大きな加重に耐えられる補強リブ入り。幅(mm)20内容50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用)直径(mm)50
マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット
マイコンキットドットコム¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。 感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。 音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。
マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット
マイコンキットドットコム¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷8種類の音を録音/再生できるボイスレコーダーキット MK-143Bは、台湾の半導体メーカーAPLUSが開発したaPR33A3チップを使用した最大8種類の音声を680秒録音/再生可能なボイスレコーダーキットです。 aPR33A3は、最大8種類の音声(音楽、メッセージ)を、合計680秒まで録音/再生することができるICです。サンプリング周波数が12kHzなので電話(8kHz)よりも音質がよく、録音された音声はフラッシュメモリに記録されます。 このボイスレコーダーキットは、ボード上の2個のスライドスイッチを切り替えることで1/2/4/8種類の音を録音/再生することができます。ICや押しボタンスイッチなどが小型で薄いので、絵本に組み込んで動物などの声を録音し、オリジナルの「音の出る絵本」が作れます。 ※さらに薄型化するには電解コンデンサや2極ターミナルブロック、LEDなどの変更とボタン電池を使用するなどの工夫が必要です。
IFTコイル10mm角 黒
ノーブランド¥289税込¥3181個3日以内出荷AMトランジスタラジオで使用される455kHzの中間周波トランス(IFT)で、黒色のタイプは主に検波用として使用されます。標準的な6石スーパーラジオにおいて、IFTは3段構成となっており、初段(黄色)、段間(白)、終段=検波(黒)の3種類があり、本品はそのうちの検波段用に該当します。同調周波数は他のカラーと同じく455kHzに固定されており、コンデンサー内蔵タイプです。 外形寸法は10mm角で、無負荷Qは60と高めであり、検波回路における効率的な信号抽出を実現します。また、同シリーズには赤色のOSC(局部発振)用コイルもあり、こちらは可変型でバリコンと組み合わせて使われますが、黒・黄・白タイプは固定同調型として安定した中間周波増幅に寄与します。 自作ラジオや修理用途、レトロ機器の再生プロジェクトなど、アナログ回路に精通したエンジニアやホビイストに最適な一品です。入手が難しくなりつつあるアナログ部品として、ストック用にもおすすめです。用途検波仕様無負荷Q/60サイズ10mm備考黒使用周波数(Hz)455K
エンコーダ付ギヤードDCモータ(タイヤ付属)
JAPAN ROBOTECH¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷光学式エンコーダを組み込んだモーターRDO-502とタイヤのセット RDO-502は、130モーターとギアボックスを組み合わせてあり、ギア比は1/48です。モーター電源用の2ピンコネクタ、エンコーダ出力用の3ピンコネクタが付属しています(20cmケーブル)。さらに、マウント金具とタイヤが付属します。モータ軸で8P/R(1回転あたり8パルス=ON/OFFを8回)なので、プログラムでは1回転で16カウントすることができます。ギア比が約1/48の場合、出力軸では384P/R、1回転あたり約768カウントできます。RDC-103の場合、Type1/Type2で0番、1番ピンで割り込みを使用してカウントします。
アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)
近藤科学¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。セット内容ホーン本体×1フラットヘットホーン止めビス×1ワッシャー×1対応機種KRS-2500シリーズ
重心移動歩行ロボット工作セット
TAMIYA(タミヤ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷本格的な2足歩行ロボットの工作セット モーターやギヤボックス、電池ボックスなどを一つにまとめた「重心移動ユニット」と大きな2本の脚で構成されたロボットです。上手に歩く秘密は、重心移動ユニットの動きと脚の構造にあります。モーターの回転運動をクランクを使ってスライダーに伝え、往復運動に変えることでユニットが左右にスライドします。ユニットが右側に移動すると体が右側に傾き、持ち上がった左足が前にふられ、左右で交互にこの動きを繰り返して歩きます。また、ギヤボックスの向きや、足の外側のリミッターを調整すれば、左まわりや右まわりに旋回が可能です。さらに、T字形のガイドロッドを取り付けると、壁や障害物をよけて進みます。はめ込みやビス止めのやさしい組み立てで完成する手軽さもポイントです。 ・重心移動の動きだけを利用してトコトコ歩くロボットです。 ・低回転型の130タイプモーター付きです。 ・接着剤を使わずに、はめ込みとビス止めだけで組み立てられます。使用工具ニッパー、カッター、プラスドライバー(L)など寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約85×132×107(ガイロッドを取り付けたとき:全長138)電池単4形電池が2本
スチールウール 450g No.000(極細)
ナリカ¥2,550税込¥2,8051個(450g)5日以内出荷スチールウールNo.000(極細)用途燃焼実験型式No.000極細質量(g)450数量(個)1
スチールウール 450g No.0000(超極細)
ナリカ¥3,300税込¥3,6301個(450g)6日以内出荷スチールウールNo.0000(超極細)用途磁界観察、燃焼実験型式No.0000超極細質量(g)450数量(個)1
安全めがね(保護めがね)
ナリカ¥1,300税込¥1,4301個6日以内出荷保護めがね(オートクレーブ対応)DG-AC01仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×150×65数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9
安全めがね(保護めがね)
ナリカ¥780税込¥8581個7日以内出荷保護めがね仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×157×61数量(個)1UV遮蔽率(%)99.99
PP手付きビーカー
ナリカ¥336~税込¥370~1個6日以内出荷から9日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。PP手付きビーカーその他目盛付材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
ガラス専用ゴミ箱(ガラスディスポボックス)
ナリカ¥18,000~税込¥19,800~1セット(6個)9日以内出荷使い捨てタイプのガラス専用ゴミ箱です。割れたビーカーなどの実験器具を入れ、たまったらそのまま捨てられるので、割れたガラスで手を怪我する心配もなく、安心です。厚手のポリエチレン製内袋付きです。組立式。材質ダンボール数量(個)6
ディスポーザブル手袋
ナリカ¥3,500税込¥3,8501箱(100枚)7日以内出荷素手の感覚で使えるディスポ手袋。生地が薄いので手にぴったりフィット。パウダーフリーでもスムーズに手の出し入れができます。材質ポリ塩化ビニル入数(枚)100
スペクトルの周期表
ナリカ¥9,000税込¥9,9001枚6日以内出荷カラフルなスペクトルが見られる周期表。各元素のスペクトル画像が入った周期表ポスター。各元素の原子番号や元素記号と共に掲載される鮮やかなスペクトル画像は生徒の興味を惹きつけます。寸法(mm)914×610
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ

















![[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750179-251222-02.jpg)

































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)