絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,715件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2JHd ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2JHd

    ナリカ
    ¥50,000税込¥55,000
    1セット
    11日以内出荷
    ●本商品は、力学台車F-2型1台、力学台車専用滑走台1m、記録タイマーdを組み合わせた実験用セットです。●滑走台は、コンパクトで生徒実験に最適です。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。●力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。●記録タイマーdは光学イメージセンサが通過する記録テープの移動距離を測定し、お使いの端末上の専用Webアプリを用いて測定値の確認とグラフ作成が行えるので、作業時間が大幅に短縮できます。
    セット内容力学台車用滑走台 1.0m、力学台車F-2型1台、記録タイマーd(光学デジタル式)型式DCF-F2JHdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 力学台車 DY-5α ナリカ

    力学台車 DY-5α

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーα-2(放電式)のセット。力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。
    仕様型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属
  • クッキングスケール KA-441 ナリカ

    クッキングスケール KA-441

    ナリカ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    4日以内出荷
    見やすい大型文字盤。コンパクトでお手頃価格の上ざらはかり。小学校での、物の重さを量る実験などに最適です。
    型式KA-441寸法(mm)165×165×170質量(g)450計量皿(mm)Φ165最大計量(g)1000最小目盛(g)5
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2Bα ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2Bα

    ナリカ
    ¥87,000税込¥95,700
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。
  • 力学的エネルギー実験器 DE-Y2 ナリカ

    力学的エネルギー実験器 DE-Y2

    ナリカ
    ¥21,000税込¥23,100
    1セット
    4日以内出荷
    鉛直方向の力学的エネルギー実験できるセットです。おもりの鉛直方向の位置エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。おもりは3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
    付属品おもり3種(円柱、質量50・100・150g)その他分割式、100mm毎に4箇所の目印付きセット内容杭打ち器、軸棒、おもり3種型式DE-Y2寸法(mm)80×70×120(杭打ち器)、300×60×40(アタッチメント)測定範囲杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)強さ(杭)可変式
  • ものの重さ 素材比較セット ナリカ

    ものの重さ 素材比較セット

    ナリカ
    ¥19,600税込¥21,560
    1セット
    11日以内出荷
    10種類の素材のセットです。ブロックの大きさが同じなので、重さの比較実験に最適です。
    付属品収納ケース寸法(mm)各25×25×10種類ABS樹脂、PVC樹脂、発泡PE、発泡PP、鉄、銅、真鍮、アルミニウム、木、ゴム数量(個)各5
  • 力学台車 F-2d ナリカ

    力学台車 F-2d

    ナリカ
    ¥41,000税込¥45,100
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車F-2型(C15-1624)と記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)のセット。力学台車F-2型(C15-1624)は、精度と扱いやすさを両立する多機能力学台車です。精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすい設計。BHS機構や位置読取り指標、ICT活用を可能にするマルチスペースなど多彩な機能を搭載。ベアリング入り車輪で滑らかな走行、サスペンション車軸と過負荷防止機構で安全性も確保。カメラ用ねじ付きスペースや2色連結装置で実験を効率的にサポートし、収納時は積み重ね可能です。記録タイマーd(光学デジタル式)は、リアルタイム表示と効率的分析を可能にする光学式タイマー。光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)セット内容力学台車F-2型 1台、記録タイマーd(光学デジタル式)1台型式F-2dタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 地磁気で発電実験器 ナリカ

    地磁気で発電実験器

    ナリカ
    ¥25,400税込¥27,940
    1セット
    11日以内出荷
    地球の磁界(地磁気)を使って発電ができるかを確認する実験。ケーブルはやや太めで硬すぎず回しやすいものです。
    仕様電流感度2.5×10^(-6)A、フルスケール±50μA、過負荷保護装置付、増幅器(差動増幅、増幅率60dB(約1,000倍))、006P型積層電池1個セット内容地磁気で発電ケーブル 10m、検流計(増幅器付)GM-6000
  • 地磁気で発電ケーブル10m ナリカ

    地磁気で発電ケーブル10m

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    4日以内出荷
    地球の磁界(地磁気)を使って発電ができるかを確認する実験。ケーブルはやや太めで硬すぎず回しやすいものです。
    付属品「地磁気で発電実験」用発電ケーブルその他バナナ端子付き全長(m)10m数量(本)1
  • LEDルーペ 3R-SMOLIA ナリカ

    LEDルーペ 3R-SMOLIA

    ナリカ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    4日以内出荷
    ピント調整不要のLED拡大鏡です。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切替ができ、明るく照らしながら観察ができます。
    型式3R-SMOLIA寸法(mm)Φ92×52電源CR2016電池2個(モニタ用付属)倍率約3×レンズ径(Φmm)69
  • 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス

    簡単ラクラクパワーフィルター

    ジェックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    4日以内出荷
    パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!。オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽。お手入れもラクラク!。本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。幅20~40cm(水容量25リットル以下)の水槽用外掛けフィルター。
    適合水槽:幅20~40cm(水容量25L以下)の水槽用材質AS、PS、PPサイズS消費電力3.9W(50/60Hz)対応商品パワーマットSM各種使用環境淡水・海水電気代の目安(1日当たり)約2.3円(50/60Hz)流量4.3(50Hz)、5.5(60Hz)L/分槽容量(L)ろ過:0.85
  • 植物プレパラート20種 PP-20N ナリカ

    植物プレパラート20種 PP-20N

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1箱
    11日以内出荷
    各種類1枚ずつ入っています。
    型式PP-20N種類20種内容酵母、カビ、シイタケ菌褶、アオミドロ正常、シダ類胞子、ワラビ地下茎横断、タマネギ表皮細胞、葉の表面気孔、シャガ気孔表面、葉の断面(ツバキ)、トウモロコシ茎横断、ホウセンカ茎横断、ムクゲ茎横断、裸子植物茎横断など
  • ゼリーの角皿 WILD

    ゼリーの角皿

    WILD
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
    かまぼこ型で安定度抜群・ミニサイズプラケースに対応・16gゼリー対応
    材質自然木対象生体:カブトムシ・クワガタムシ
  • ロカボーイ ジェックス

    ロカボーイ

    ジェックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱
    4日以内出荷
    ロカボーイMサイズと比較して吸着容量約2倍!吸着スピードは約1.3倍のパワフルろ過!汚れを取り除き、輝く自然の水を作ります。活性炭入り特殊ろ過材が白ニゴリ悪臭の元を吸着!ろ過材交換も簡単
    適合水槽:88L以下の水槽材質本体:PS、PE、砂利ろ過材:活性炭、PETサイズL対応商品ロカボーイL 活性炭マット使用環境淡水・海水本体寸法(cm)約幅12×奥行12×高さ12
  • アリプレパラート(10枚) ナリカ

    アリプレパラート(10枚)

    ナリカ
    ¥5,400税込¥5,940
    1箱(10枚)
    11日以内出荷
    アリのプレパラート。同種10枚入り(グループ学習用)。
    セット内容同種10枚入り
  • オカヤドカリのプール WILD

    オカヤドカリのプール

    WILD
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    水を張っても溺れることが少ない浅めのオカヤドカリ用のプールです。石をくりぬいた様な模様のディスプレイにも最適な水入れ。
    材質レジンサイズW 80 × D 80 × H 65(mm)対象生体:オカヤドカリ
  • マリモブラザーズ コケ抑制マリモ COMET

    マリモブラザーズ コケ抑制マリモ

    COMET
    ¥499税込¥549
    1袋
    4日以内出荷
    天然のマリモそっくりなアクセサリータイプの水質調整剤で、水槽内のコケの発生を抑制する役目をします。
    材質アクリルボア、スチロール、アルミナ寸法W110×D50×H140
  • オカヤドカリのゼリー皿 WILD

    オカヤドカリのゼリー皿

    WILD
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷
    ミネラルゼリーが1個収納できるゼリー皿。レジン製で汚れれば洗うことが出来て清潔。リアルな切り株の形は、ケース内の雰囲気を崩すことなく、景観を高めるオブジェとして利用できます。
    材質レジンサイズW 80 × D 60 × H 100(mm)対象生体:オカヤドカリ
  • オカヤドカリのジャングルジム アーチ WILD

    オカヤドカリのジャングルジム アーチ

    WILD
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    オカヤドカリは高い場所へ上るのが大好き。足がかりがよく、柔らかな樹脂でコーティングされたジャングルジムでストレス解消。(アーチ型)
    材質スチールサイズW 150 × D 60 × H 90(mm)対象生体:オカヤドカリ
  • てのひら鼓動(ハートビートボックス) ナリカ

    てのひら鼓動(ハートビートボックス)

    ナリカ
    ¥36,000税込¥39,600
    1セット
    4日以内出荷
    まるで心臓を触っているみたい!。心拍数の変化を、まるで心臓に触れているかのように感じ取ることができる装置。心臓の動きをリアルに感じることができるので、児童・生徒の興味を惹きつけ、知的好奇心や探究心を育みます。録音機能付き。実験例:自分と他の人の心臓の動きの違いを比べる。運動前後の心拍数の変化を比べる。
    セット内容本体、心臓ボックス、聴診器(心音マイク)、ケーブル寸法(mm)69×20×115(本体)電源単4乾電池3個(別売)
  • テラリウム デオ ジェックス

    テラリウム デオ

    ジェックス
    ¥919税込¥1,011
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    天然由来のバクテリアがケージ内の悪臭の元を分解して消臭。なめても安心な天然素材で作った爬虫類専用の消臭剤。ナチュラルフォレストの香り(天然抽出成分)。バチルス属バクテリアを主体とした複合菌液で、微生物の力を利用する消臭剤です。悪臭成分のもとになるフンなどをバクテリアの能力によって分解することで、悪臭の発生を抑えます。使い続けることで、消臭バクテリアがケージ内に定着して消臭力がアップします。天然抽出成分のナチュラルフォレストの香りにより、使用直後からケージの臭いを抑えます!
    成分水、バチルス複合菌液、植物抽出物質量(g)305g個装幅85×奥行55×高さ205mm
  • 高密度便利マット COMET

    高密度便利マット

    COMET
    ¥569税込¥626
    1パック
    4日以内出荷
    上部・外掛け・投込式フィルター等のゴミをしっかりキャッチして、色々な用途に使用出来る高密度便利マット5枚(厚さ約5mm)と、濁りや悪臭除去するカーボンマット1枚付属。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法W120×D30×H470入数5+1枚
  • メダカの栄養ドリンク 針子・稚魚用 COMET

    メダカの栄養ドリンク 針子・稚魚用

    COMET
    ¥579税込¥637
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    ・納豆菌配合で水汚れ・嫌なニオイを軽減!。・メダカ(針子、稚魚)の栄養補給に適した栄養ドリンク。・生きたバクテリアに納豆菌を添加。必須アミノ酸やビタミンが豊富。・飼育水の水質を改善する効果もあります。
    成分精製水、光合成細菌、納豆菌寸法W40×D40×H125
  • ベストバイオ ジェックス

    ベストバイオ

    ジェックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    水槽底面に溜まるフンや残餌、枯草、砂利の中の有機物汚れをたっぷり入った善玉菌が素早く、強力に分解・除去します!。アンモニア・亜硝酸を分解・除去する「サイクル」と併用すれば、すばやく最適な水づくりを実現します
    成分バチルス菌使用環境淡水・海水
  • マリモブラザーズ バクテリア COMET

    マリモブラザーズ バクテリア

    COMET
    ¥889税込¥978
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ・天然のマリモそっくりなアクセサリータイプの水質調整剤です。_x000D_。・バクテリア付セラミックなので、安定した飼育水が素早くできます。_x000D_。・多孔質セラミックにバクテリアが住み着くので水質安定します。_x000D_。・効果がなくなってもアクセサリーとして長期間使用可能です。
    材質アクリルボア、スチロール、菌付セラミック寸法W110×D50×H140本体寸法(mm)直径50使用量(目安)小型水槽~30cm水槽(約12L)以下:1個、36cm~60cm水槽(約57L)以下:2~3個
  • 塩で健康 納豆菌入り COMET

    塩で健康 納豆菌入り

    COMET
    ¥429税込¥472
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ・塩の成分がミネラルを供給し、魚の健康維持に最適。_x000D_。・納豆菌が有機物を分解するため、飼育水の汚れや嫌なニオイを軽減します。_x000D_。・納豆菌が魚の腸内バランスを整えるプロバイオティクス効果_x000D_。・面倒な計量が不要で、水に溶けやすい発泡タブレット。使いやすい分包タイプ。
    成分塩化ナトリウム、納豆菌、有機酸寸法W80×D18×H150
  • 徳用バクテリアボール COMET

    徳用バクテリアボール

    COMET
    ¥779税込¥857
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    ・水槽に浮かべるだけ。・浮いているので、手を汚さずに簡単交換。・バクテリアが理想的な飼育水を素早く作ります。・セラミックにバクテリアが住み着くので水質安定。・飼育環境(生体数、水替え頻度等)にもよりますが、1ヶ月を目安に交換してください。
    材質スチロール、菌付セラミック寸法W110×D50×H140本体寸法(mm)直径35使用量(目安)30L以下の水槽:1個、30L以上の水槽:2~3個
  • 徳用メダカボール COMET

    徳用メダカボール

    COMET
    ¥779税込¥857
    1パック(3個)
    4日以内出荷
    モンモリナイトが汚れを吸着。岩塩がミネラル供給!徳用の3ヶ入り。
    材質スチロール、モンモリナイト、アンデス岩塩寸法W110×D50×H140
  • 高密度便利マット COMET

    高密度便利マット

    COMET
    ¥669税込¥736
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    上部・外掛け・投込式フィルターのゴミをしっかりキャッチして、色々な用途に使用出来る高密度便利マット(厚さ約5mm)10枚入り。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法W120×D50×H470
  • イカの解剖演習モデル ナリカ

    イカの解剖演習モデル

    ナリカ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    11日以内出荷
    イカの解剖のシミュレーションとして何度でも使用でき、解剖手順や学習内容の理解を深めることができる模型です。パーツの取外しができ、主な臓器の名称や、位置関係を確認できます。
    適合1個材質発泡PP、EVA、PET寸法(mm)530×140×50
  • マリモブラザーズ コケ抑制 COMET

    マリモブラザーズ コケ抑制

    COMET
    ¥889税込¥978
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ・天然のマリモそっくりなアクセサリータイプの水質調整剤です。・水槽内のコケの発生を抑制します(。既に水槽内に発生しているコケを取る効果はございません。)。・効果がなくなってもアクセサリーとして長期間使用可能です。
    材質アクリルボア、スチロール、アルミナ寸法W110×D50×H140本体寸法(mm)直径50使用量(目安)小型水槽~30cm水槽(約12L)以下:1個、36cm~60cm水槽(約57L)以下:2~3個
  • 酵素実験セット(ウミホタル) ナリカ

    酵素実験セット(ウミホタル)

    ナリカ
    ¥6,500税込¥7,150
    1セット
    11日以内出荷
    ウミホタルの酵素発光実験ができるセットです。ウミホタルが粉末になっているので、より発光しやすくなっています。
    セット内容乾燥ウミホタル(粉末)1g、ミニ試験管2本、ミニビーカー2個、試験管マーカー2本
  • 解剖用刀 (尖刃) ナリカ

    解剖用刀 (尖刃)

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    4日以内出荷
    解剖用刀(尖刃)
    材質ステンレス形状尖刃全長(mm)142
  • デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

    デジタル紫外線強度計 UV-340A

    マザーツール
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    11日以内出荷
    シンプル操作の紫外線強度計。測定紫外線強度に応じてレンジの切替ができます。
    寸法(mm)70×27×131(本体)、46×32×170(センサ)測定範囲0~19,990(マニュアルレンジ)質量(g)230(電池含む)電源006P型積層電池1個(モニタ用付属)測定項目紫外線強度(UVA/UVB)精度±(4%fs+2dgt)測定方式290~390分解能1μW/cm2(0~1,999)機能オーバーレンジ表示、レンジ切替、ゼロ補正、電池消耗警告、オートパワーオフ測定レンジ19,990/1,999
  • マリモブラザーズ バクテリアマリモ COMET

    マリモブラザーズ バクテリアマリモ

    COMET
    ¥499税込¥549
    1袋
    4日以内出荷
    天然のマリモそっくりなアクセサリータイプの水質調整剤で、バクテリア付セラミックなので、安定した飼育水が素早く出来ます。
    材質アクリルボア、スチロール、セラミック寸法W110×D50×H140
  • 交換用高密度マット COMET

    交換用高密度マット

    COMET
    ¥549税込¥604
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    繊維密度にこだわり、高級素材使用で水槽内の不要なゴミをしっかりキャッチ!ゴミ取り用として十分な厚さ(約1cm)の薄型仕様。限られたろ過スペースを有効に使用できて、長期飼育が可能になります。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法W125×D84×H430
  • ベストバイオエアー 50 ジェックス

    ベストバイオエアー 50

    ジェックス
    ¥689税込¥758
    1個
    4日以内出荷
    酸素と共に水を浄化するバクテリアを放出し、表面積が広い高耐久な十字型ストーンがバクテリアをたっぷり活着、微細で均一な泡を出します。
    適合水槽:水深40cm未満の水槽 吐出量1L/分以上のエアーポンプ材質石英砂、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型エポキシ樹脂)、石材専用着色料、PVC、バチルス属細菌(バチルスプミルス)、顔料使用環境淡水・海水本体寸法(cm)約幅2×奥行2×高さ5
  • オカヤドカリフード WILD

    オカヤドカリフード

    WILD
    ¥119税込¥131
    1箱(30g)
    4日以内出荷
    オカヤドカリは基本的に雑食性。魚の肉からフルーツ、野菜など何でも食べています。それは、様々なものからの栄養をたくさん必要としてるという事なのです。オカヤドカリフードは、成長や健康維持に必要な栄養をバランスよく含む、オカヤドカリ専用フードです。
    成分粗たん白質:47.0%以上、粗脂肪:3.5%以上、粗繊維:3.0%以下、粗灰分:16.0%以下、カルシウム:2.0%以下、リン:1.5%以上対象生体:オカヤドカリ原材料魚粉、オキアミミール、穀類(小麦粉、馬鈴薯デンプン、コーンスターチ)、ビール酵母、リン酸カルシウムなど
  • おそうじラクラク アルジー30 ジェックス

    おそうじラクラク アルジー30

    ジェックス
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト水槽、曲げガラス水槽にも最適です。水槽面をキズをつけずに簡単に、コケや汚れを取り除きます。レイアウトをくずさずにスミまでお掃除できます。水槽にキズをつけずにコケをよく取る不織布ヘッド。ヘッドは小さく、水槽レイアウトをくずさない。曲げガラス水槽や金魚鉢にも対応。ご使用方法。水に濡らして、コケ・汚れの気になるところにご使用ください。ご使用後はスポンジについた汚れを水道水で落とし、乾燥させて保管して下さい。
    材質ポリプロピレン、ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布質量(g)35g個装幅9×奥行4.5×高さ25.5cm
  • フクロウのペレット (5個) ナリカ

    フクロウのペレット (5個)

    ナリカ
    ¥10,000税込¥11,000
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    自然界のフクロウが、小動物を食べた後に消化できない骨・羽・毛などをまとめて吐き出したかたまりを採取したものです。ペレットに含まれる骨を集めて元の形に並べていくことで、何を食べたのかがわかるだけでなく、フクロウの生態や食物連鎖によるつながりを知ることができます。熱殺菌をしており、臭いはほとんどしません。天然物のため、納期がかかる場合があります。
    寸法(mm)約40、620×150×150

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作