カテゴリ
絞り込み
ブランド
- COMET(15)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](225)
- エスコ(50)
- エレキット(52)
- ケニス(404)
- ジェックス(62)
- ナリカ(3,002)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- ビクセン(15)
- マルカン ニッソー(65)
- レゴエデュケーション(33)
- ワンダーキット(18)
- 佐藤計量器製作所(19)
- 共栄プラスチック(20)
- 島津理化(40)
- 渡辺教具製作所(29)
- 近藤科学(15)
- 近藤製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

光の回折・干渉実験器 LL-Y(ケース付き)
ナリカ¥39,600税込¥43,5601個11日以内出荷教科書定番の単スリット、複スリットのヤングの実験がスムーズに行える。スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており、実験を手早く始められます。単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており条件を変更しやすくなっています。付属品光の回折実験用スリット、光の回折実験用固定台2種(光源用・スリット用)型式LL-Y(レーザー光源装置・ケース付)光源レーザー光源装置 L-1Y(赤・波長635nm)収納ケース付き
ロケット機体セット ペットボトルロケットパーツ
ナリカ¥2,200税込¥2,4201セット4日以内出荷ペットボトル製作キットA400の補充部品です。セット内容トップ、平パッキン、噴射口各1個、ハネ4枚空欄
ポリタンクカート
ナリカ¥40,000税込¥44,0001式7日以内出荷廃液用カラーポリタンクが2つ積載可能です。キャスターがついているので、持ち運びや移動に便利です。カートのまま机下に収納でき、実験室をすっきりさせます。材質[本体]スチール(AAS樹脂被覆)、[キャスター]ナイロン寸法(mm)500×400×600質量(kg)5.2耐荷重(kg)45
ラボドライヤー(器具乾燥器)EY-KC50
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個10日以内出荷簡易板の実験器具乾燥器。質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)290寸法(cm)405×335×505
教材用マグネット マグネットメモホルダー30Φ
マグナ¥269税込¥2961個7日以内出荷耐環境性に優れ、水に強いです。高さ(mm)7.5マグネット異方性フェライト磁石直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
教材用マグネット マグネットメモホルダー18Φ
マグナ¥169税込¥1861個7日以内出荷耐環境性に優れ、水に強いです。高さ(mm)9.5マグネット異方性フェライト磁石直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
安全おもり(500g)1個
ナリカ¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(g)500
安全おもりセット
ナリカ¥25,000税込¥27,5001セット11日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。セット内容おもり(5kg) 1個、おもり(2kg) 1個、おもり(1kg) 3個材質鉄球(おもり)、帆布(袋)
安全おもり(5kg)1個
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)5
フォースプレートセンサ用専用マット
ナリカ¥22,000税込¥24,2001セット11日以内出荷E31-8200-54フォースプレートセンサGDX-FP(注文コード82334467)用の専用マットです。材質ポリエチレンフォーム寸法(mm)950×950×44(中空320×640)構成L字型パーツが4つ、長方形パーツが4つ。適合センサE31-8200-54フォースプレートセンサGDX-FPRoHS指令(10物質対応)対応
センサカート用ファン固定用アダプタのみ(Go Direct)
ナリカ¥6,500税込¥7,1501セット11日以内出荷センサカート用ファン(Go Direct)をセンサカートに固定するためのアダプタです。適合適合ファン:E31-8201-18センサカート用ファンDTS-CFAN(Go Direct)、E31-8201-22センサカート用ファンのみ(Go Direct)RoHS指令(10物質対応)対応
センサカート用ファンのみ(Go Direct)
ナリカ¥29,000税込¥31,9001セット11日以内出荷ワイヤレスセンサカート用のファンです。別売のE31-8201-21センサカート用ファン固定用アダプタのみ(Go Direct)(注文コード82335201)でセンサカートに固定して使用します。適合適合センサ:E31-8200-01ワイヤレスセンサカート(緑)GDX-CART-G(Go Direct)、E31-8200-02ワイヤレスセンサカート(黄)GDX-CART-Y(Go Direct)RoHS指令(10物質対応)対応
センサカート用ファン DTS-CFAN(Go Direct)
ナリカ¥32,000税込¥35,2001個4日以内出荷Go Directセンサカートに一定の力を加え続けることができるファンです。風量と持続時間を4段階で設定できるので、加速度と物体の質量の関係を調べる実験などに使用できます。付属品充電式バッテリー、充電ケーブル型式DTS-CFAN(Go Direct)寸法(mm)110×110×75質量(g)約110(センサカート用ファン本体のみ)時間1、3、6、60(選択可能)適合センサE31-8200-01ワイヤレスセンサカート(緑)GDX-CART-G(Go Direct)、E31-8200-02ワイヤレスセンサカート(黄)GDX-CART-Y(Go Direct)バッテリーリチウムイオン電池風量調整4段階充電方式USB給電RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーモーションセンサ付アクセサリキット GDX-RMPK(Go Direct)
ナリカ¥120,000税込¥132,0001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・ロータリーモーションセンサは角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。・お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。仕様最大サンプリングレート:【ロータリーモーションセンサ】100サンプル/sセット内容Go Directロータリーモーションセンサ(1台)、micro USBケーブル(1台)、三段プーリー、プーリー取り付けネジ、大型アルミディスク(2枚)、スチールワッシャー、ハブ、中空棒、固定ネジ付きマス(2個)、スピンドル/スクリュー、ウルトラプーリー、ウルトラプーリースイベルマウント、取扱説明書(1部)型式GDX-RMPK(Go Direct)測定範囲【ロータリーモーションセンサ】回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)電源【ロータリーモーションセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ロータリーモーションセンサ】高速1°、低速0.25対応OS【ロータリーモーションセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続【ロータリーモーションセンサ】ワイヤレス、USB適合センサE31-8200-09ロータリーモーションセンサGDX-RMSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスフォースプレートセンサ GDX-FP(Go Direct)
ナリカ¥183,000税込¥201,3001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品ハンドル1組、micro USBケーブル型式GDX-FP(Go Direct)測定範囲-350~+3500N電源充電式電源(USB充電式)最小表示1N測定項目力、X軸バランス、Y軸バランス、滞空時間、ジャンプの高さ対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式500サンプル/s
冷陰極式クルックス管 CR-2HⅡ
ナリカ¥122,000税込¥134,2001セット11日以内出荷実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)型式CR-2H2動作電圧5kV
DNA模型(可動式)
ナリカ¥98,000税込¥107,8001セット4日以内出荷転写・複製などが説明しやすい可動式のDNA模型です。塩基・糖・リン酸はそれぞれ組立済、水素結合部分は磁石構造なので簡単に付け外しでき、ねじったりほどいたりすることができます。セット内容アデニン6個、チミン6個、グアニン6個、シトシン6個、糖20個、リン酸20個、赤キャップ(酸素)12個、白キャップ(水素)12個
冷陰極式クルックス管 CR-3HⅡ
ナリカ¥168,000税込¥184,8001セット11日以内出荷実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプの冷陰極式クルックス管のセット。セット内容冷陰極式クルックス管 CR-CH(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CR-MH(磁界の影響を示すもの)(※B10-7235-10のみ)型式CR-3H2動作電圧5kV
プランク定数測定器 PC-GD
ナリカ¥88,000税込¥96,8001セット11日以内出荷異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定しプランク定数を求める実験器です。LEDの発光の電圧値は、電圧と電流の測定値をグラフ化して決定する方法を採用。LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。付属品ワイヤレス電流センサGDX-CUR(Go Direct)、ワイヤレス電圧センサGDX-VOLT(Go Direct)型式PC-GD寸法(mm)150×100×50電圧0~12Vセンサーワイヤレス電流センサGDX-CUR(Go Direct):測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、最小表示0.001A、最大サンプリングレート1,000サンプル/s、ワイヤレス接続及びUSB接続、Windows11・iOS・MacOS・ChromeOS・Android対応、充電式電源(USB充電式)、micro USBケーブル付属、ワイヤレス電圧センサGDX-VOLT(Go Direct):測定範囲±20V、最小表示0.01V、最大サンプリングレート1,000サンプル/s、ワイヤレス接続及びUSB接続、Windows11・iOS・MacOS・ChromeOS・Android対応、充電式電源(USB充電式)、micro USBケーブル付属波長(nm)6種(400/470/525/570/590/630nm)入力電圧9~12V
サンプリングカップ(10個)
ナリカ¥1,600税込¥1,7601セット4日以内出荷液漏れしにくいスクリュータイプのサンプリングカップです。材質PP(本体)、HDPE(ふた)口内径(Φmm)×全高(mm)60×83
振り子の運動解決セット
ナリカ¥42,400税込¥46,6401セット11日以内出荷振り子の運動の規則性について、条件を制御することで明らかにする方法を発想しながら比較実験が実現できるセットです。黒板に貼付けて比較実験ができます。振り子の長さは最長1mまで調整できます。10cmずつ巻き取ることができ、微調整できます。おもりは、金属のおもり大・小各2個と、おもり用の専用ペットボトル2個がセットされています。ペットボトルの活用では「重心」について考えることもできます。セット内容振り子の運動黒板 2個、おもり(大・小)各2個、ペットボトル 2個
1・2・3秒ふりこ
ナリカ¥20,600税込¥22,6601セット11日以内出荷1秒、2秒、3秒のふりこの運動を体感できるセットです。吊元の磁石で天井付近の金属に貼付けることができます。着脱棒で、高い位置への着脱も容易に行えます。誤差調整のため紐の末端には長さ調整具が付いています。おもりは安全なゴム製です。適合6個その他1セット内容1秒、2秒、3秒ふりこ 各2個
燃焼実験用台グループ活動用(8個)
ナリカ¥11,000税込¥12,1001セット(8個)4日以内出荷燃えにくく、ロウがつきにくい素材を使用した燃焼実験用台です。台の1/4が動かせるようになっているので、瓶の中でろうそくを燃やす実験の実験条件を簡単に変えることができます。付属品へら、収納ケース寸法(mm)Φ100(突起部含まず)素材メラミン、MDF、鉄
酸・アルカリ調合カップ
ナリカ¥4,800税込¥5,2801セット4日以内出荷約1mol/Lと約3mol/Lの水溶液を簡単につくることができる色付き専用カップです。セット内容調合カップ(ピンク・ブルー各1個)材質TPX寸法(mm)Φ68×121
広口試薬びん (茶色) 1,000mL
ナリカ¥4,650税込¥5,1151個11日以内出荷固体試薬用。ガラス製材質ガラス色無色透明容量(mL)1000口内径(Φmm)54胴径×全高(Φmm×mm)107×196
pH計 STシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥10,200~税込¥11,220~1個11日以内出荷ペン型タイプのpH計付属品ストラップ寸法(mm)185×45×38質量(g)110電源アルカリボタン電池(モニタ用付属)防水性IP67
多機能メーター ST20Mシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥24,600税込¥27,0601個11日以内出荷水質測定に便利な多機能メーターです。付属品電極保護キャップ、ストラップ型式ST20M-B寸法(mm)185×45×38測定範囲pH0~14、0~1,999μS/cm、0~1,000mg/L、0~99.0℃質量(g)110電源アルカリボタン電池4個(モニタ用付属)測定項目pH、導電率、TDS、温度精度±pH0.05、±2%(導電率、TDS)、±0.5℃分解能pH0.01、1μS/cm、1mg/L、0.1℃校正(pH)3点校正、(導電率)1点校正温度補正(℃)あり(0~45℃)防水性IP67
デジタル顕微鏡カメラ CHR-4K
ナリカ¥98,000税込¥107,8001個11日以内出荷大画面でも高画質!4K対応のデジタル顕微鏡カメラ。4K対応の大型モニタにも観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラ。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録、他にもさまざまなコントロールができます。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)だけでなく、双眼実体顕微鏡にも使用できます。付属品microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、ACアダプタ、専用ケース型式CHR-4K寸法(mm)69×18×48質量(g)76電源充電式バッテリー内蔵光源白色LED×3、UV LED×3記録媒体microSDカードズーム光学7倍、デジタル1.7/2.7倍解像度1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)撮像素子CMOS液晶モニター2.4型焦点距離8~12mm
マクロデジタルカメラ 3R-MJL02
ナリカ¥9,990税込¥10,9891個4日以内出荷単焦点でマクロ観察・撮影ができるコンパクトなデジタルカメラ。最大倍率19倍。観察したいものに合わせて倍率を変更できます。LEDライト・UVライト搭載。ボタン1つでライトの切替ができます。付属品microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、専用ケース寸法(mm)69×18×48質量(g)76電源充電式バッテリー内蔵光源白色LED×3、UV LED×3記録媒体microSDカードズーム光学7倍、デジタル1.7/2.7倍解像度1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)撮像素子CMOS液晶モニター2.4型焦点距離8~12mm
生物顕微鏡 CTシリーズ
ナリカ¥68,000~税込¥74,800~1個4日以内出荷スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡付属品ダストカバー、ACアダプタ、USBケーブル仕様4個用、ターレットレボルバ適合メカニカルステージ総合倍率40×~600×照明装置調光装置付きLED光源(充電式)接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×絞りアッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、一軸粗微動装置
顕微鏡照明装置 MLH-20L
ナリカ¥25,000税込¥27,5001個4日以内出荷複数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ。収納に便利な自動巻取り式コード採用。積み重ねて収納できますその他自動巻取り式コード型式MLH-20L電源AC100V光源高輝度白色LED
もののあたたまり方実験器 MAW
ナリカ¥13,800税込¥15,1801セット11日以内出荷金属・水・空気の温まり方実験のオールインワンセットセット内容空気のあたたまり方実験器 TC-1(スライドふた付、280×95×290mm)、示温インク塗布銅板・銅角棒(2種)HM、示温インク(サーモインク)240mL型式MAW
力学台車 Fー2α
ナリカ¥41,000税込¥45,1001セット11日以内出荷本商品は力学台車F-2型(C15-1624)と記録タイマーα-2(放電式)のセット。力学台車F-2型(C15-1624)は、精度と扱いやすさを両立する多機能力学台車です。精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすい設計。BHS機構や位置読取り指標、ICT活用を可能にするマルチスペースなど多彩な機能を搭載。ベアリング入り車輪で滑らかな走行、サスペンション車軸と過負荷防止機構で安全性も確保。カメラ用ねじ付きスペースや2色連結装置で実験を効率的にサポートし、収納時は積み重ね可能です。記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
力学台車滑走台セット DCF-F2JHα
ナリカ¥50,000税込¥55,0001セット11日以内出荷本商品は、力学台車F-2型1台、力学台車専用滑走台1m、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は、コンパクトで生徒実験に最適です。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。仕様アルミ製、245mm(3段階可変)架台付き、大きさ(滑走台)1,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー1個及び記録タイマー設置台1個付属適合本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
力学台車 DY-5d
ナリカ¥38,000税込¥41,8001セット11日以内出荷本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)のセット。力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。記録タイマーd(光学デジタル式)は、リアルタイム表示と効率的分析を可能にする光学式タイマー。光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。仕様型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属セット内容力学台車DY-5 1台、記録タイマーd(光学デジタル式)1台型式DY-5dタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
力学台車滑走台セット DCF-F2Bd
ナリカ¥87,000税込¥95,7001セット11日以内出荷本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)は、光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)適合アルミ製連結型、245mm(3段階可変)架台2台付き、大きさ(滑走台)2,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー2個及び記録タイマー設置台2個付属セット内容力学台車用滑走台(DT-YB)(連結式)、力学台車F-2型(2台)1組型式DCF-F2Bdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
力学的エネルギー実験器 DE-Y2D
ナリカ¥37,500税込¥41,2501セット11日以内出荷鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる。おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、杭打ち器にアタッチメントを取付けると運動エネルギー実験用になります。位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。おもりは3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。ビースピV(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。付属品おもり3種(円柱、質量50・100・150g)、C型クランプ、収納ケースその他分割式、100mm毎に4箇所の目印付きセット内容力学的エネルギー実験器(DE-Y2)1台、ビースピV(速度測定器)1台型式DE-Y2D寸法(mm)80×70×120(杭打ち器)、300×60×40(アタッチメント)測定範囲目盛付き(最小単位1mm)強さ可変式
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ





















































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)