絞り込み
用途
  • 用途合成ゴム(5)
  • 用途木材(4)
  • 用途皮革(4)
  • 用途硬質プラスチック(6)
  • 用途(4)
  • 用途金属(4)
  • 用途陶磁器(3)
特性
  • 耐衝撃・耐振動(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](85)
  • アルテコ(ALTECO)(49)
  • スリーボンド(44)
  • セメダイン(39)
  • エスコ(22)
  • コニシ(20)
  • 東亞合成(14)
  • 田岡化学(7)
  • TAMIYA(タミヤ)(6)
  • コクヨ(5)
  • ヤヨイ化学(5)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 関西ポリマー研究所(3)
  • 清和産業(3)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • ハウスボックス(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    319税込351
    1個(0.5g×3本)
    当日出荷
    しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
    仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    289税込318
    1本(2g)
    当日出荷
    特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
    用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番006-5480質量(g)2タイプ低粘度型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート(95%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
    用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など仕様多用途ジェルトラスコ品番756-5968材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)容量(g)5主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 瞬間接着剤 ジェル多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    399税込439
    1本(3g)
    当日出荷
    垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
    用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。トラスコ品番335-3010質量(g)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上)主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3mL危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    809税込890
    1個(23g)
    当日出荷
    乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
    用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。付属品細ノズル2本入仕様低粘度型トラスコ品番335-3061透明主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.023L固着時間(秒)20(at25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。 特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。 ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。 液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
    用途各種工作、部品金具類トラスコ品番756-5950材質主成分:シアノアクリレート透明質量(g)32容量(g)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7056

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    629税込692
    1本(5g)
    当日出荷
    衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
    成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%)トラスコ品番780-9247危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様高粘度型トラスコ品番293-0463無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1箱(2.8g×7本)
    欠品中
    プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。 強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
    仕様2.8mlチューブ×7本入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(27mL)
    当日出荷
    難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
    用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g 3M(スリーエム)

    スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強く、模型工作など、駆動の衝撃がかかる所で活躍。
    成分シアノアクリレート,合成ゴム容量(g)2危険物の類別非危険物
  • オートミックス  耐衝撃構造用接着剤 3M(スリーエム)

    オートミックス 耐衝撃構造用接着剤

    3M(スリーエム)
    58,980税込64,878
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    OEM補修マニュアルに推奨されている2液エポキシの接着剤です。3M(TM) オートミックス(TM) ハンドガン8117または3M(TM) オートミックス(TM) エアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本、ハケ1本付き仕様クランプ時間:8時間(21.1℃)可使時間(分)60(21.1℃)硬化時間(時間)24(21.1℃)、30分(80℃)危険等級アズワン品番65-1931-52危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1ケース(3g×42本)
    7日以内出荷
    プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤