絞り込み
用途
ブランド
- スリーボンド(24)
- セメダイン(22)
- コニシ(8)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- エスコ(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- シャープ化学(3)
- ヘルメチック(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- スワンボンド(1)
- トーヨーポリマー(1)
- 神東産業(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
「用途」から絞り込む

20ml 超多用途接着剤
エスコ¥740税込¥8141個翌々日出荷金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。仕様無溶剤エスコ品番EA935N-31危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)
エスコ¥565税込¥6221個翌々日出荷エスコ品番EA935B-24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
大判建築パネル用 PM210(低粘度タイプ)
セメダイン¥11,980税込¥13,1781セット(3kg)4日以内出荷フロータイプタイプ高耐久接着タイプ二液形弾性接着剤破断伸度(%)140主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変成シリコーン樹脂可使時間(分)120貼合せ可能時間30分密度(g/cm3)(主剤)1.44、(硬化剤)1.25外観(主剤)白色ペースト、(硬化剤)淡黒色ペースト引張剪断強度(N/mm2)5.4T型剥離強度(N/mm)3.90粘度(Pa・s)(主剤)12.0、(硬化剤)74.0/23℃危険物の類別非危険物混合比1:2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆硬度(ショア A)62主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状