絞り込み
用途
  • 用途ガラス(2)
  • 用途コンクリート(4)
  • 用途合成ゴム(8)
  • 用途塩ビ(5)
  • 用途(3)
  • 用途木材(7)
  • 用途発泡スチロール(2)
  • 用途皮革(6)
  • 用途石材(3)
  • 用途硬質プラスチック(8)
  • 用途(1)
  • 用途金属(9)
  • 用途陶磁器(5)
特性
  • その他(10)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(8)
  • 耐熱・難燃(10)
  • 耐衝撃・耐振動(10)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(10)
ブランド
  • セメダイン
  • スリーボンド(24)
  • コニシ(9)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • エスコ(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • シャープ化学(3)
  • ヘルメチック(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • スワンボンド(1)
  • トーヨーポリマー(1)
  • 神東産業(1)
  • コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
コンクリート
コンクリート(4)
合成ゴム
合成ゴム(8)
塩ビ
塩ビ(5)
布
(3)
木材
木材(7)
皮革
皮革(6)
石材
石材(3)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(8)
金属
金属(9)
陶磁器
陶磁器(5)
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(166件のレビュー)
    529税込582
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)

    セメダイン(44件のレビュー)
    459税込505
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • 多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)

    セメダイン(44件のレビュー)
    589税込648
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
  • 多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)

    セメダイン(52件のレビュー)
    449税込494
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン

    コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI

    セメダイン(19件のレビュー)
    789税込868
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
    用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
  • 弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)

    セメダイン(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(135mL)
    当日出荷
    多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
    用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008 セメダイン

    セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008

    セメダイン(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(170g)ほか
    当日出荷
    スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
  • 多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXスリム

    セメダイン(10件のレビュー)
    699税込769
    1個(20mL)
    当日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)クリア容量(mL)20使用温度範囲(℃)-40~+120主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダイン

    コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX

    セメダイン
    3,198税込3,518
    1個(600mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
    用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
  • 弾性粘着剤 BBX セメダイン

    弾性粘着剤 BBX

    セメダイン(9件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
    用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化)

    セメダイン
    869税込956
    1本(20mL)ほか
    3日以内出荷
    硬化後もゴムのように固まる速硬化の弾性接着剤です。 2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途(1)金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 (2)屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 (3)趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)ブラック主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
  • 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)

    セメダイン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(170g)ほか
    当日出荷
    スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • はがせる固定剤 セメダインD セメダイン

    はがせる固定剤 セメダインD

    セメダイン(2件のレビュー)
    859税込945
    1個(17g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞 【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞 しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。 ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。 ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。 開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。
    用途フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に 防犯対策として、センサーライトなどの固定に 盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に 揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に付属品保管用キャップクリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性はがせる被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
  • 電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン

    電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)

    セメダイン
    8,498税込9,348
    1箱(200g×5本)
    当日出荷
    難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
    用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
  • 弾性マスチック接着剤 PM165 セメダイン

    弾性マスチック接着剤 PM165

    セメダイン
    1,498税込1,648
    1本(333mL)
    当日出荷
    PM165はエポキシ系接着剤の高い凝集力と幅広い材料への接着性を持ち、 皮膜がゴム状弾性体で接着特耐久性が大変優れている画期的な一液常温速硬化形の弾性接着剤です。 二液混合形エポキシ系接着剤の接着作業性を大幅に改善します。 一液常温硬化タイプなので、接着作業性に優れています。 低温硬化性に優れています。 無溶剤・低臭気で作業に優しいです。
    用途弾性接着を必要とする個所への接着に。 線膨張係数差の大きい異種材料、振動部・衝撃などの外部応力変化の大きい個所、冷熱サイクルなど環境変化による内部歪みの大きい個所に。 弾性接着でクリープ特性の改善を要求する接着に。 汎用プラスチックの接着に。トラスコ品番776-3361灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~15分(23℃)、タックフリータイム:30~35分(20℃)密度(g/cm3)1.57粘度(Pa・s)320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ) セメダイン

    電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(200g×5本)
    当日出荷
    難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
    用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。ホワイト主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
  • ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP) セメダイン

    ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)

    セメダイン
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの 接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。 プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。 柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。 ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。 熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。
    用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。 冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。 防水性が必要な用途に。 PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。トラスコ品番191-6905容量(mL)333危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 弾性粘着剤 BBX909 セメダイン

    弾性粘着剤 BBX909

    セメダイン
    1,898税込2,088
    1本(135mL)
    当日出荷
    BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。 シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。 また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、 環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
    用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。 PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。 曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。 仮止めや貼り直しの必要な場合。 その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置トラスコ品番447-5160淡黄色透明種類化学反応形接着剤内容量(mL)135主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック不揮発分94密度(g/cm3)0.97粘度(Pa・s)26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • 多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ)

    セメダイン
    899税込989
    1セット(13g)ほか
    当日出荷
    ⾦属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。 硬化後も⾁ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸⾯にも接着できます。 外壁に⽳あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。 貼り合わせ1 分で固定し,仮⽌めを必要としませんので⼿軽にお使い頂けます。 接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・⽔に強くなります。屋外⽤途に最適です。
    用途1靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に。 スキマ時間を利⽤して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています。 表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等の外壁への取付け固定に。仕様【実用強度に達する時間】約1分(23℃湿度50%)透明主成分A剤:シアノアクリレート、B剤:変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120主な用途金属、プラスチック、ゴム完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性仮止め不要、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
  • 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン

    電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ)

    セメダイン
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
    用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
  • 多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化)

    セメダイン
    499税込549
    1本(10mL)
    当日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ仕様【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)クリア容量(mL)10主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • 大判建築パネル用 PM210(低粘度タイプ) セメダイン

    大判建築パネル用 PM210(低粘度タイプ)

    セメダイン
    11,980税込13,178
    1セット(3kg)
    4日以内出荷
    フロータイプ
    タイプ高耐久接着タイプ二液形弾性接着剤破断伸度(%)140主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変成シリコーン樹脂可使時間(分)120貼合せ可能時間30分密度(g/cm3)(主剤)1.44、(硬化剤)1.25外観(主剤)白色ペースト、(硬化剤)淡黒色ペースト引張剪断強度(N/mm2)5.4T型剥離強度(N/mm)3.90粘度(Pa・s)(主剤)12.0、(硬化剤)74.0/23℃危険物の類別非危険物混合比1:2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆硬度(ショア A)62主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
弾性接着剤