絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(157)
  • シンワ測定(55)
  • ムラテックKDS(36)
  • テクノ販売(34)
  • STS(32)
  • Y'sGOD(31)
  • マイト工業株式会社(21)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • マイゾックス(20)
  • Z-LASER(19)
  • エスコ(16)
  • マキタ(11)
  • KDS(11)
  • VOICE(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • HUT(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SK(新潟精機)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 マリンテックレーザー墨出し器マリンテック
9,898税込10,888
1式
6日以内出荷
高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確にDIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整補正時間4秒以下振り子ロック機能付き斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能最大作業範囲約50m防水等級IP541年保証
仕様取付ネジ穴径:1/4インチ付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器