絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(388)
  • シンワ測定(188)
  • エビス(水平器)(162)
  • エスコ(113)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(109)
  • マイゾックス(85)
  • STS(83)
  • SK(新潟精機)(77)
  • 大菱計器製作所(75)
  • ムラテックKDS(54)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(46)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(32)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ水平器 マリンテックミニ水平器マリンテック
3,598税込3,958
1式
6日以内出荷
マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載位置出しやマーキング作業をスムーズにマグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる目盛り付きで簡易スケールにも対応手のひらサイズのコンパクト設計ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.00mm/m=±0.0573°以内1年保証
材質アクリル質量(g)74.5精度±1.00mm/m=±0.0573°以内動作方式手動感度0.5mm/m=0.0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×13×50測定方向水平・垂直
ミニ水平器 マリンテックミニ水平器マリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!水平・垂直チェックも、これ1台建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できるポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利精度±2.5mm/m
材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°
レーザー墨出し器 マリンテックレーザー墨出し器マリンテック
9,898税込10,888
1式
6日以内出荷
高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確にDIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整補正時間4秒以下振り子ロック機能付き斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能最大作業範囲約50m防水等級IP541年保証
仕様取付ネジ穴径:1/4インチ付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
デジタル角度計 マリンテックデジタル角度計マリンテック
7,298税込8,028
1式
6日以内出荷
・測定範囲0-225°・暗い場所でも数値が見やすい、バックライト付きLCDディスプレイを採用・解像度0.1°/ 測定精度±0.5°の高精度仕様・角度を開いたり閉じたりすると、0.1°ステップで角度の値が増減・測定値を固定できるHOLDボタン付きで記録や比較作業もスムーズに!・測定中に角度がズレるのを防止するロックノブ付き・バブル水平/垂直レベル搭載!より正確な位置確認をサポート・ON/OFFボタン付き/使わず5分経つと自動的に電源OFF・角度ガイド付き・低電力アラーム機能搭載・本体はサビに強いアルミ合金製・吊り穴付き・収納ケース/ポータブルバッグ付き・1年保証
付属品収納ケース・ポータブルバッグ・ユーザーマニュアル・9V電池型式DAR-225寸法(mm)415×22×52全長(mm)約400測定範囲0-225°材質(本体)アルミ合金質量(g)550表示バックライト付きLCDディスプレイ解像度0.1°オートパワーオフ5分後測定精度(°)±0.5作動温度(℃)-10-+50
水平器・水準器・墨出器