絞り込み
ブランド
- テクノ販売
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- STS(8)
- PENTAX(5)
- トプコン(4)
- トプコン・ソキア(4)
- Nikon(ニコン)(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- SOKKIA(ソキア)(1)
- マイゾックス(1)
- ニコン・トリンブル(1)
特価

電子セオドライト TK-510NS
テクノ販売¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。用途測角作業に電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
レーザー電子セオドライト TK-510NLS
テクノ販売¥329,800~税込¥362,780~1セット翌々日出荷レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。用途測角作業に寸法(mm)164×154×340質量(kg)約5電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側