絞り込み
ブランド
  • HANMATEK
  • モノタロウ(1)
  • ショットナビ(27)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • レーザーテクノロジー(10)
  • シンワ測定(6)
  • エスコ(4)
  • ライカ ジオシステムズ(4)
  • MILESEEY(4)
  • マキタ(3)
  • STS(3)
  • Bushnell(ブッシュネル)(3)
  • カスタム(2)
  • ビクセン(2)
  • MAVEN(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 日動工業(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度(mm)から絞り込む
  • レーザー距離計 HANMATEK

    レーザー距離計

    HANMATEK
    9,298税込10,228
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK LM40D レーザー距離計の高性能仕様 LM40Dは、自己校正機能を備えた高精度レーザー距離計です。測定範囲は最大40mで、屋内・屋外問わず幅広い用途に適しています。複数測定モードで versatile な使い方 体積・面積・角度・ピタゴラス定理の測定が可能。建築・インテリア・工事現場など、さまざまなシーンで活用できます。安全なクラス2レーザー仕様 レーザー危険度はClass 2で、日常使用でも安心。目への影響を最小限に抑え、安全に測定が可能です。バッテリー内蔵で持ち運び便利 電源タイプ:バッテリー駆動。別途電池は付属せず、標準の単三電池で動作。コンパクトなサイズで持ち運びに最適です。軽量コンパクト設計で操作しやすい サイズは16mm × 9mm × 3.5mm、重量は0.300kg。手のひらに収まる軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくいです。多様なカラーバリエーションから選択可能 カラーはDT100、DT120、DT50、DT80、LM100、LM40D、LM50、LM60D、LM80Dの全9色から選べます。好みや用途に合わせてお選びいただけます。CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。品質と安全性が確認された製品です。中国製ですが、品質管理は徹底されています。
  • ゴルフレーザー距離計 HANMATEK

    ゴルフレーザー距離計

    HANMATEK
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEK ゴルフレーザー距離計 GR1200 1200ヤードまでの測距が可能で、ゴルフ場での正確な距離測定を実現します。高精度なレーザー技術で、スコアアップに貢献する実用的なツールです。スロープ機能付きで実用性抜群 スロープ機能を搭載し、傾斜による距離補正が可能。 uphillやdownhillの状況でも正確な距離を把握でき、戦略的なショットをサポートします。フラッグピンロックで狙いを定める フラッグピンロック機能により、ピンの位置を正確に捉え、距離を安定して測定できます。特にラウンド中の精度を求めるプレイヤーに最適です。振動機能で測定結果を確認 測定完了時に振動機能が作動し、音声なしで結果を確認可能。静かな環境や競技会場でも邪魔にならず、使いやすい設計です。1000mの測定範囲と±1の高精度 1000mまでの測定が可能で、測定精度±1を実現。プロレベルの正確さを日常のゴルフに活かせます。充電式バッテリーで長時間使用 充電式電源を搭載しており、リチウムイオンバッテリーで長時間の使用が可能です。交換式電池不要で、環境にもやさしい設計です。CE・RoHS認証済みの安全設計 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。レーザー出力はClass 1で、安全に使用できます

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー距離計