絞り込み
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐熱・難燃(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 関西パテ化工(54)
  • Devcon(デブコン)(31)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
  • WEICON(16)
  • ベロメタル(13)
  • 高森コーキ(8)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • 前田シェルサービス(3)
  • 東洋アソシエイツ(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 建築の友(2)
  • 大阪製作所(1)
  • 家庭化学(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • スリーボンド(1)
  • セキスイ(1)
  • 日本緑十字社(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
絶縁(1)
耐熱・難燃(2)
  • 57g リペアースティック(ステンレス) エスコ

    57g リペアースティック(ステンレス)

    エスコ(3件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス製品の穴埋め等適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤(硬化後)グレー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • [鉄 ] リペアースティック エスコ

    [鉄 ] リペアースティック

    エスコ(2件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1個(115g)
    当日出荷
    エスコ品番EA934WA-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • [油性][太字]アルミサッシ補修ペン エスコ

    [油性][太字]アルミサッシ補修ペン

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    速乾性で使いやすく、特に切断面の補修に最適のペンタイプ。 アクリル樹脂とアクリル顔料を使用し密着性がよく耐候性に優れます。 油性タイプ。
    用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
  • [アルミ] リペアースティック エスコ

    [アルミ] リペアースティック

    エスコ(11件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個(57g)
    当日出荷
    エスコ品番EA934WA-4A危険物の類別非危険物
  • [アルミ ] リペアースティック エスコ

    [アルミ ] リペアースティック

    エスコ(7件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1本(115g)
    当日出荷
    用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • 80g スティックパテ(メタル) エスコ

    80g スティックパテ(メタル)

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    本剤と硬化剤の一体化。
    用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
  • 115g リペアースティック(ステンレス) エスコ

    115g リペアースティック(ステンレス)

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス製品の穴埋めに適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤(混合後)グレー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • [高耐熱]鉄補修パテ エスコ

    [高耐熱]鉄補修パテ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
  • 1000g 補修パテ(鉄/耐高温用) エスコ

    1000g 補修パテ(鉄/耐高温用)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-6ダークグレー耐圧(MPa)1050耐熱温度(℃)-35~280可使時間(分)30引張強度(MPa)27外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000硬化時間(時間)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L混合比樹脂:硬化剤=100危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.34
  • 400g エポキシレジンパテ エスコ

    400g エポキシレジンパテ

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックにエスコ品番EA934W-20耐熱温度(℃)-35~200可使時間(分)20~40硬化時間(時間)約3危険物の類別非危険物
  • [銅] リペアースティック エスコ

    [銅] リペアースティック

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個(57g)
    欠品中
    エスコ品番EA934WA-2A危険物の類別非危険物
  • [銅 ] リペアースティック エスコ

    [銅 ] リペアースティック

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個(115g)
    当日出荷
    用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め適合エスコ品番EA934WA-2材質エポキシ樹脂、銅充填剤(混合後)銅色耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)4.8使用可能時間(分間)3危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)80
  • リペアースティック (鉄) エスコ

    リペアースティック (鉄)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1本
    翌日出荷
    NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。
    材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
  • 57g リペアースティックキット エスコ

    57g リペアースティックキット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
  • 500g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ

    500g 補修パテ(鉄/速硬型)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-3ダークグレー耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
  • 鉄補修パテ エスコ

    鉄補修パテ

    エスコ
    9,030税込9,933
    1個
    翌々日出荷
    タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。
    付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6
  • エポキシレジンパテ エスコ

    エポキシレジンパテ

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂。金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに。ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。硬化後に機械加工および上塗りが可能です。パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。非磁性、非腐食性。混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。
    グリーン使用温度範囲(℃)-35~200内容量(g)100耐熱温度(℃)200可使時間(分)20完全硬化時間5時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)2
  • [高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ

    [高耐熱]アルミ補修パテ(液状)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    仕様液状(アルミ入り)使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
  • 500g 補修パテ(チタニュウム) エスコ

    500g 補修パテ(チタニュウム)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934WC-13危険物の類別非危険物
  • 500g 補修パテ(アルミ) エスコ

    500g 補修パテ(アルミ)

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-10アルミ耐圧(MPa)43耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)14外観半液体(アルミ入り)完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000硬化時間(時間)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比樹脂:硬化剤=100:14危険物の性状非水溶性曲げ強度(MPa)26硬度(ショア D)79比重(g/cm3)1.45
  • 57g リペアースティック(プラスティック) エスコ

    57g リペアースティック(プラスティック)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に適合プラスチック用エスコ品番EA934WA-7A材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材(硬化後)ライトブルー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)40完全硬化時間36時間硬化時間(時間)3引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65
  • 鉄補修パテ (水中硬化/耐摩耗・耐衝撃) エスコ

    鉄補修パテ (水中硬化/耐摩耗・耐衝撃)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌々日出荷
    硬化時間が長く、耐衝撃性に優れています。高い耐衝撃性、耐摩擦性。硬化後の弾性にも優れ、柔軟な補修が必要な箇所での使用に。水中や濡れた表面でも硬化します。
    使用温度範囲(℃)15~40内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~160可使時間(分)30引張強度(MPa)31完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)550硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:83曲げ強度(MPa)50標準使用量(kg/m2/回)1.5
  • アルミサッシ補修スプレー (パールシルバー) エスコ

    アルミサッシ補修スプレー (パールシルバー)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1本
    3日以内出荷
    ツヤ消しタイプ。アルミサッシ、扉などのカラー補修に。キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適です。片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。密着性、耐候性にも優れています。色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。油性タイプ。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
    パールシルバー (アルマイトシルバー)内容量(mL)300指触乾燥時間(分)【夏季(20℃)】15【冬期】30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8危険物の性状非水溶性
  • セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品) エスコ

    セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品)

    エスコ
    75,300税込82,830
    1個
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂セラミック。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用できます。
    付属品パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋使用温度範囲(℃)15~40耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)30引張強度(MPa)22内容量(kg)2完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)900硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:100曲げ強度(MPa)35標準使用量(kg/m2/回)2.2
  • セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) エスコ

    セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)

    エスコ
    46,000税込50,600
    1セット
    翌日出荷
    パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
    材質エポキシ樹脂濃灰色内容量(g)500(セット)耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)可使時間(分)45(25℃)硬化時間(時間)6(25℃)危険物の類別非危険物
  • 57g リペアースティック(水中硬化) エスコ

    57g リペアースティック(水中硬化)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
    用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)57耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
  • 鉄補修パテ(ペースト状) エスコ

    鉄補修パテ(ペースト状)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1個
    翌日出荷
    付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
    仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
  • 鉄補修パテ(ペースト状) エスコ

    鉄補修パテ(ペースト状)

    エスコ
    35,700税込39,270
    1個
    翌日出荷
    付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
    仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
  • アルミ補修パテ エスコ

    アルミ補修パテ

    エスコ
    15,500税込17,050
    1セット
    翌日出荷
    パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
    材質エポキシ樹脂内容量(g)450(セット )耐熱温度(℃)120可使時間(分)60(25℃)硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物
  • 900g ステンレス補修パテ エスコ

    900g ステンレス補修パテ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1セット
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2000g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ

    2000g 補修パテ(鉄/速硬型)

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934WC-3Aダークグレー耐圧(MPa)70耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)14外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:13曲げ強度(MPa)21硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.6
  • 115g リペアースティック(プラスティック) エスコ

    115g リペアースティック(プラスティック)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に適合プラスチックエスコ品番EA934WA-7材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤ライトブルー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)硬化時間(分)180完全硬化時間36時間引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
  • 20x600/5mm 絶縁パテ エスコ

    20x600/5mm 絶縁パテ

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934RE危険物の類別非危険物特性絶縁
  • 65g 耐火パテ エスコ

    65g 耐火パテ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934KD-21危険物の類別非危険物特性耐火
  • 112g セラミック接着補修耐熱パテ エスコ

    112g セラミック接着補修耐熱パテ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934HD-1危険物の類別非危険物特性耐熱
金属用パテ