絞り込み
調光の可否
- ×(2)
- ○(1)
光色
- 昼光色(1)
- 昼白色(3)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
調色の可否
- ×(2)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(3)
器具・セット
- セット品(2)
セット品
色温度(K)
- 5000~6500未満(3)
- 6500以上(1)
5000~6500未満・6500以上
電圧(V)
- 100(3)
100
明るさタイプ(Lm)
- 600
- 400(4)
- 458(3)
- 780(3)
- 810(4)
- 815(3)
- 830(4)
- 950(4)
- 1200(2)
- 1900(4)
- 3200(6)
- 3300(3)
- 4000(3)
- 4100(3)
- 4200(3)
- 4299(4)
- 5000(14)
- 5200(6)
- 5499(4)
- 5800(3)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5~10未満(3)
5~10未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)8.5器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否可