絞り込み
調光の可否
- ×(2)
- ○(1)
光色
- 昼光色(2)
- 昼白色(4)
光束(Lm)
- 1000未満(3)
調色の可否
- ×(4)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(5)
器具・セット
- セット品(4)
セット品
色温度(K)
- 3000~5000未満(2)
- 5000~6500未満(4)
- 6500以上(4)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
電圧(V)
- 100(5)
100
明るさタイプ(Lm)
- 600
- 400(4)
- 458(3)
- 810(4)
- 830(4)
- 950(4)
- 1200(6)
- 1500(3)
- 1900(4)
- 2000(5)
- 3200(7)
- 3300(6)
- 3699(3)
- 4000(6)
- 4100(3)
- 4200(4)
- 4299(6)
- 5000(15)
- 5200(11)
- 5499(5)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(5)
5未満・5~10未満
ブランド
- アイリスオーヤマ(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
アイリスオーヤマ・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
小型シーリングライト 薄形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から翌々日出荷天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度昼白色器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品長寿命
小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】
アイリスオーヤマ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 薄形 昼光色 人感センサー付
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格電圧(V)AC 100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000器具・セットセット色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) シーリング階段灯(ブラケット兼用型) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)8.5器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否可