絞り込み
適用畳数
- 6(21)
- 8(48)
- 10(22)
- 12(28)
- 14(7)
調光の可否
- ×(85)
- ○(29)
光色
- 昼光色(53)
- 昼白色(65)
- 温白色(43)
- 白色(12)
- 電球色(126)
光束(Lm)
- 1000未満(50)
- 1000~2000未満(26)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(30)
- 4000~5000未満(33)
- 5000~6000未満(24)
- 6000~7000未満(2)
- 8000~9000未満(1)
- 10000~(1)
調色の可否
- ×(9)
- ○(14)
演色指数(Ra)
- 80未満(9)
- 80~90未満(185)
- 90以上(4)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
- セット品(11)
- 器具のみ(1)
セット品・器具のみ
色温度(K)
- 3000~5000未満(73)
- 5000~6500未満(104)
- 6500以上(47)
- ~3000未満(79)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
- 100(163)
- 100~242(37)
100・100~242
明るさタイプ(Lm)
- 400(3)
- 410(2)
- 440(2)
- 450(2)
- 458(3)
- 512(2)
- 530(2)
- 580(2)
- 600(2)
- 780(3)
- 810(2)
- 815(3)
- 830(3)
- 840(2)
- 850(2)
- 860(2)
- 2125(2)
- 4100(3)
- 4180(2)
- 4299(2)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
400・410・440・450・458・512・530・580・600・780・810・815・830・840・850・860・2125・4100・4180・4299・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(9)
- 5~10未満(89)
- 10~20未満(39)
- 20~30未満(43)
- 30~40未満(59)
- 40~50未満(26)
- 50~60未満(5)
- 70~80未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ODELIC(オーデリック)(284)
- コイズミ照明(104)
- 三菱電機(78)
- オーム電機(57)
- DAIKO(大光電機)(49)
- アイリスオーヤマ(35)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- 東京メタル(20)
- ドウシシャ(16)
- JAPPY(12)
- 山田照明(12)
- YAMAZEN(山善)(9)
- スワン電器(8)
- 栄興電器(8)
- エスコ(7)
- CIRCULIGHT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
グリーン購入法適合(73)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「適用畳数」から絞り込む
6(21)
8(48)
10(22)
12(28)
14(7)

LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
LED電球シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷質量(kg)0.3取付方式直付型電圧(V)AC100取付面位置天井面・壁面取付エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
LEDシーリング防湿・防雨型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
小型シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。幅(mm)Φ110質量(kg)0.3色アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
天井直付型LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ370質量(kg)1取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付幅(mm)Φ149質量(kg)0.8取付天井直付型高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
SB100形30K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
ダウンシーリング100形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷[文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造ですセット内容専用リモコン送信器取付天井直付型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
ダウンシーリング
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。付属品送り用端子台付仕様シンプルタイマー幅(mm)Φ149質量(kg)0.8高さ(mm)47タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型電圧(V)100構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83取付面位置水平天井専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
シーリングライト12畳用
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷種類調色電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)6500、2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合調光の可否○適用畳数12調色の可否○
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング FreePa 60形
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から62日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式質量(kg)0.7直径(Φmm)220高さ(mm)86消費電力(W)6.2全光束(Lm)450色温度(K)5400光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.5LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否否
天井直付型LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。 集合住宅にもおすすめ。仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000出しろ(mm)87演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散
SB200形50K拡散Ra85
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
LEDベースライト直管32形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個欠品中電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト丸管30形電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)2700光源色電球色
LEDシーリングライト丸管30形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色
LEDシーリングライト(昼白色)60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
シーリングライト14畳用
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷電圧(V)100色温度(K)6500(昼光色)、2700(電球色)光色昼光色~電球色グリーン購入法適合調光の可否可適用畳数~14畳調色の可否可
シーリングライト8畳用
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否○適用畳数~8畳調色の可否○
天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様光束維持率:70%質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)117取付方式カチットF電圧(V)100スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6200幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)光源色昼光色光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング FreePa 100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から62日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可