絞り込み
適用畳数
  • 6(1)
調光の可否
  • ×(4)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(3)
  • 電球色(1)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
調色の可否
  • ×(2)
演色指数(Ra)
  • 80未満(2)
  • 80~90未満(3)
80未満・80~90未満
器具・セット
  • セット品(1)
  • 器具のみ(1)
セット品・器具のみ
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000~6500未満(4)
  • 6500以上(2)
  • ~3000未満(1)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
  • 100(1)
100
明るさタイプ(Lm)
  • 3300(1)
3300
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
5~10未満・20~30未満・40~50未満
ブランド
  • スワン電器
  • CIRCULIGHT(7)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • JAPPY(12)
  • ODELIC(オーデリック)(286)
  • Panasonic(パナソニック)(246)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • エスコ(7)
  • オーム電機(57)
  • コイズミ照明(104)
  • ドウシシャ(16)
  • 三菱電機(78)
  • 山田照明(12)
  • 東京メタル(20)
  • 東芝(22)
  • 東芝ライテック(21)
  • 栄興電器(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
6(1)
  • UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器

    UZUKAZEminiLEDファンシーリング

    スワン電器
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
    材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180エコロジー商品省エネ
  • 引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト スワン電器

    引掛けシーリング式LEDロングシーリングライト

    スワン電器(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。引掛けシーリング採用で通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。
    仕様回転ストッパー付色ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 スワン電器

    LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》

    スワン電器
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    羽のないシーリングファンライト’UZUKAZE’。お部屋の空気のよどみを解消するサーキュレーター機能とクリーンな空気を循環させる空気清浄機能をお部屋の中心から発生させることで省エネ効果を大きく発揮します。本体3か所に設置されたHEPAフィルターがお部屋に漂う塵やホコリを除去。フィルターは取り外しできるのでお手入れも簡単です。寒色系の光から暖色系の光までシーンに合わせて20段階に調色と10段階の調光が可能です。GoogleアシスタントやAmazonAlexaの音声操作に対応。また専用アプリを使用すればスマホがリモコンとして使用できます。引き掛けシーリング設置式、どなたでも簡単に取付可能です。
    材質本体:樹脂・スチール質量(kg)3.3消費電力(W)最大48定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×110機能音声認識調光10段階、調色20段階色温度(K)3000-6500エネルギー消費効率(Lm/W)104設置方式引き掛けシーリング式光束(Lm)5000演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
  • リモコン付きLEDロングシーリング スワン電器

    リモコン付きLEDロングシーリング

    スワン電器
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    シンプルなデザインと機能が充実したシーリングライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単。昼光色で明るくキレイに照らします。キッチン、リビングなど幅広いシーンでご利用いただけます。
    寸法(mm)幅1300×高さ84×奥行225質量(kg)3消費電力(W)42スイッチON/OFF/3段階調光機能/常夜灯定格寿命(時間)40000※LED交換できません光源色昼光色(6500K)光束(Lm)5000エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリングライト スワン電器

    LED小型シーリングライト

    スワン電器
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    4日以内出荷
    材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75色(本体)ホワイト光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否
  • LED小型シーリングライト スワン電器

    LED小型シーリングライト

    スワン電器
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    4日以内出荷
    材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7色(本体)ホワイト光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70電球の種類LED調光の可否否
  • シーリングライト スワン電器

    シーリングライト

    スワン電器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂幅(mm)160質量(kg)0.22高さ(mm)45奥行(mm)160最大消費電力(W)6器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.7光束(Lm)550LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70調光の可否否調色の可否否
シーリングライト