絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 2.8(3)
  • 3.2(3)
  • 3.5(3)
  • 3.8(2)
  • 4.2(1)
  • 4.5(1)
  • 6.3(3)
  • 8.3(3)
  • 10.4(3)
  • 12.4(3)
  • 14(1)
  • 16.5(3)
  • 20.5(3)
  • 25(2)
  • 31(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
先端角(°)
  • 90(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(1)
刃数
  • 3(4)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(2)
全長(mm)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(4)
  • 富士元工業(61)
  • エスコ(48)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(31)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • イリックス(15)
  • 大洋ツール(15)
  • RS PRO(14)
  • TRUSCO(13)
  • ワルター(13)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • RUKO(10)
  • PROCHI(プロチ)(10)
  • EIKO(栄工舎)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • カウンターシンク 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク 6本セット

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組(6本)
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ノンコート 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート 6本セット

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1組
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り付属品Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク ノンコート ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート

    ギガ・セレクション
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク TINコーティング 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング 6本セット

    ギガ・セレクション
    40,980税込45,078
    1組
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り付属品Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)※Φ37以上はハイス鋼(HSS)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク TINコーティング ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング

    ギガ・セレクション
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)