絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 39.5(1)
  • 40~100(1)
  • 45~110(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 39.5(1)
  • 40~100(1)
  • 45~110(1)
常用トルク(N・m)
  • 562(1)
  • 735(1)
外径(Φmm)
  • 84.8(1)
  • 86(1)
  • 89(1)
  • 91.1(1)
  • 96(1)
  • 97.2(1)
  • 203(1)
  • 233(1)
全長(mm)
  • 51.2(1)
  • 73.5(1)
  • 99.7(1)
  • 157.2(1)
  • 178.8(1)
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
0.5・1
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 2000(1)
  • 2500(3)
  • 3000(3)
  • 4000(1)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.318(1)
  • 0.508(1)
  • 0.635(1)
0.1・0.318・0.508・0.635
ブランド
  • 椿本チエイン(3)
椿本チエイン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンカップリングとは、2つの軸を直結して回転を伝達するために使われるカップリングのうち、たわみ型に属するカップリング。たわみ型には軸同士の芯のずれを吸収して伝達できるという特徴があります。同じくたわみ型に属するばねやゴムなどのカップリングと比べて、チェーンカップリングは伝達能力が高く、構造も簡単です。チェーン部分の素材は、金属以外にも樹脂製などがあります。食品機械との相性がよい潤滑油不要タイプや、耐熱性の高いものなど種類も多く展開。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
32(1)
35(1)
39.5(1)
40~100(1)
45~110(1)
ローラチェーンカップリング 椿本チエインローラチェーンカップリング椿本チエイン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
ナイロンチェーンカップリング 椿本チエインナイロンチェーンカップリング椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から12日以内出荷
・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエインローラチェーンカップリング(本体)椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°)1種類本体のみ材質(ハブ)炭素鋼
チェーンカップリング