絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • サンユーテック(6)
  • エスコ(2)
軸穴径(Φmm)
  • 12
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3.5(4)
  • 6(26)
  • 8(27)
  • 10(33)
  • 14(24)
  • 15(4)
  • 16(34)
  • 18(19)
  • 20(43)
  • 22(24)
  • 25(46)
  • 30(39)
  • 35(13)
  • 40(16)
  • 45(12)
  • 50(14)
  • 60(10)
外径(Φmm)
  • 23(5)
  • 24(9)
  • 25(17)
  • 26(4)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(4)
  • 青銅(1)
全長(mm)
  • 21(1)
  • 50(3)
  • 51(2)
  • 52(1)
  • 71(4)
  • 74(2)
  • 80(2)
  • 83(4)
  • 84(2)
  • 111(1)
  • 112(2)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 331(1)
  • 547(1)
  • 551(1)
  • 575(1)
  • 580(1)
  • 584.5(1)
  • 599(1)
許容偏角(°)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 50(2)
  • 60(8)
25・30・50・60
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 380(2)
  • 480(2)
  • 780(1)
  • 830(2)
  • 900(2)
  • 1100(2)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1700(2)
  • 2000(2)
380・480・780・830・900・1100・1200・1300・1700・2000
許容伝達トルク(N・m)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 31(3)
  • 33.3(2)
  • 39(1)
  • 44(1)
  • 44.1(6)
  • 55(1)
  • 60(1)
12・15・16・20・25・26・31・33.3・39・44・44.1・55・60
種類
  • メンテナンス品(1)
  • 標準タイプ(14)
  • 軸付タイプ(20)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,490税込9,339
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
9,898税込10,888
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
12mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ12mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)83許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-12
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)サンユーテック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント付属品スプリングピン2本
軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ステンレスタイプHS-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
材質SUS304種類軸付タイプ
軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプK-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
22,900税込25,190
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプS-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプS-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
高速回転用グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
12mm ユニバーサルジョイント エスコ12mm ユニバーサルジョイントエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)51許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-12
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント