絞り込み
外径(Φmm)
  • 47
  • 18(14)
  • 21(15)
  • 23(14)
  • 24(19)
  • 26(23)
  • 28(22)
  • 30(15)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(12)
  • 43(14)
  • 48(13)
  • 50(35)
  • 55(25)
  • 60(27)
  • 62(16)
  • 65(22)
  • 75(17)
  • 80(19)
全長(mm)
  • 26(2)
  • 30(1)
  • 31.1(3)
  • 33.3(1)
  • 34.1(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 44(2)
  • 58(1)
常用トルク(N・m)
  • 230(2)
  • 240(2)
  • 270(1)
  • 285(1)
  • 289(2)
  • 290(1)
  • 305(2)
  • 315(1)
  • 335(2)
ブランド
  • 椿本チエイン(12)
  • アイセル(8)
  • 三木プーリ(4)
  • KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
24(19)
26(23)
28(22)
32(21)
47
50(35)
55(25)
60(27)
65(22)
80(19)
外径(Φmm)をもっと見る
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MRタイプ アイセルメカロック MRタイプアイセル
6,398税込7,038
1個
当日出荷から14日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MBタイプ アイセルメカロック MBタイプアイセル
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌日出荷
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック TF-KPシリーズ椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から76日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
センタリング機能なし
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ三木プーリ
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
カップリング締結具