絞り込み
外径(Φmm)
  • 48
  • 18(14)
  • 21(15)
  • 23(14)
  • 24(18)
  • 26(23)
  • 28(22)
  • 30(15)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(12)
  • 43(14)
  • 47(25)
  • 50(35)
  • 55(25)
  • 60(27)
  • 62(16)
  • 65(22)
  • 75(17)
  • 80(19)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 31.6(3)
  • 36(1)
  • 52(1)
常用トルク(N・m)
  • 210(1)
  • 219(1)
ブランド
  • 椿本チエイン(10)
  • アイセル(6)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 三木プーリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
24(18)
26(23)
28(22)
32(21)
47(25)
50(35)
55(25)
60(27)
65(22)
80(19)
外径(Φmm)をもっと見る
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から6日以内出荷
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MNタイプ アイセルメカロック MNタイプアイセル(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-LPシリーズ椿本チエイン
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
7,098税込7,808
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から13日以内出荷
カップリング締結具