絞り込み
外径(Φmm)
  • 90
  • 18(14)
  • 21(15)
  • 23(14)
  • 24(18)
  • 26(23)
  • 28(22)
  • 30(15)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(12)
  • 43(14)
  • 47(25)
  • 48(13)
  • 50(35)
  • 55(25)
  • 60(27)
  • 62(16)
  • 65(22)
  • 75(17)
  • 80(19)
全長(mm)
  • 32(1)
  • 50.5(1)
  • 58.5(1)
  • 72(1)
常用トルク(N・m)
  • 2730(1)
  • 2810(2)
ブランド
  • 椿本チエイン(10)
  • アイセル(3)
  • 三木プーリ(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
24(18)
26(23)
28(22)
32(21)
47(25)
50(35)
55(25)
60(27)
65(22)
80(19)
外径(Φmm)をもっと見る
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック TF-KPシリーズ椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷から76日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック SLシリーズ 椿本チエインパワーロック SLシリーズ椿本チエイン
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ボスの外側から締結します。シンプルな構造です。
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ三木プーリ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AND-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AND-KPシリーズ椿本チエイン
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様無電解ニッケルメッキ仕様
カップリング締結具