絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 2(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 2
- 5(78)
- 6(101)
- 8(132)
- 10(136)
- 11(103)
- 12(142)
- 13(87)
- 14(177)
- 15(133)
- 16(181)
- 17(111)
- 18(170)
- 19(144)
- 20(157)
- 22(157)
- 24(149)
- 25(146)
- 28(114)
- 30(115)
- 35(82)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.15(2)
- 0.25(2)
外径(Φmm)
- 10(3)
全長(mm)
- 10.5(2)
- 15(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 26000(2)
- 32000(2)
26000・32000
許容偏角(°)
- 1(1)
- 2.5(2)
- 5(1)
1・2.5・5
許容偏心(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
0.05・0.1・0.2・0.4
ブランド
- アサ電子工業(3)
アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
2(3)

ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズML
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-2-2
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。穴径(Φmm)【Hディスク】4.6最高回転数(min-1[r.p.m])32000シリーズMS-C外径D(Φmm)10全長L(mm)10.5寸法F(mm)2常用トルク(N・m)0.25締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】2材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】2許容偏心(mm)0.05