絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(8)
- 16(8)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(8)
- 20(6)
- 22(4)
- 24(4)
- 25(6)
- 28(4)
- 30(2)
- 32(2)
- その他(6)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(9)
- 16(9)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(9)
- 20(6)
- 22(6)
- 24(4)
- 25(7)
- 28(4)
- 30(2)
- 32(2)
- その他(6)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.25(2)
- 19.6(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 39.2(2)
- 40(1)
- 98(2)
外径(Φmm)
- 13(2)
- 56(1)
全長(mm)
- 13.5(1)
- 19(1)
- 44.9(1)
- 56.9(1)
- 57.4(1)
- 63(1)
- 74(1)
- 86.8(1)
- 89.8(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 3500(77)
- 3800(26)
- 4000(62)
- 4800(31)
- 5000(22)
- 6000(43)
- 6500(16)
- 7000(9)
- 7600(31)
- 8000(14)
- 9000(18)
- 10000(77)
- 11000(9)
- 12000(26)
- 13000(10)
- 14000(9)
- 15000(14)
- 18000(13)
- 25000(11)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(7)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 5(1)
1・2・2.5・5
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.55(1)
0.1・0.3・0.4・0.5・0.55
ブランド
- 椿本チエイン(7)
- 三木プーリ(3)
- アサ電子工業(2)
椿本チエイン・三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
12(6)
14(6)
15(8)
16(8)
17(6)
18(6)
19(8)
20(6)
25(6)
その他(6)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズML
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W
椿本チエイン¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷許容トルク(N・m)39.2全長(mm)86.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.5種類ディスクタイプ型番NEF04W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3種類ディスクタイプ型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ外径K(Φmm)67.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8P.C.D(mm)49.5ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104型番NEF04S軸方向ばね定数(N/mm)40.2寸法E(mm)6.1
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S
椿本チエイン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から15日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。種類ディスクタイプ外径K(Φmm)57最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8タイプシングルタイプねじり剛性(N・m/rad)1.96×104型番NEF02S軸方向ばね定数(N/mm)68.6寸法A(mm)44.9寸法B(mm)20寸法E(mm)4.9寸法H(mm)32寸法T(mm)11
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷から22日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から22日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼