絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 35(1)
  • 65(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 65
  • 5(78)
  • 6(101)
  • 8(132)
  • 10(136)
  • 11(103)
  • 12(142)
  • 13(87)
  • 14(178)
  • 15(134)
  • 16(181)
  • 17(111)
  • 18(170)
  • 19(144)
  • 20(157)
  • 22(157)
  • 24(149)
  • 25(146)
  • 28(114)
  • 30(115)
  • 35(82)
常用トルク(N・m)
  • 600(1)
  • 1470(2)
外径(Φmm)
  • 118(1)
  • 185(2)
全長(mm)
  • 97.4(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000(1)
9000
許容偏角(°)
  • 1(1)
1
許容偏心(mm)
  • 0.38(1)
0.38
ブランド
  • アイセル(2)
  • 三木プーリ(1)
アイセル・三木プーリ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
35(1)
65(2)
ディスクカップリング ADシリーズ アイセルディスクカップリング ADシリーズアイセル
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ASシリーズ アイセルディスクカップリング ASシリーズアイセル
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックスカップリング SFFモデル 三木プーリサーボフレックスカップリング SFFモデル三木プーリ
78,980税込86,878
1個
41日以内出荷
理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。
軸穴径d1(Φmm)35外径(Φmm)118全長(mm)97.4許容トルク(N・m)600材質(本体)スチール許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])9000種類ダブルエレメント
ディスクタイプ