絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業(2)
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9.53(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9.53(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
常用トルク(N・m)
  • 4.5
  • 0.25(31)
  • 0.6(47)
  • 1(72)
  • 2(80)
  • 2.2(20)
  • 4.4(22)
  • 5(102)
  • 6.8(22)
  • 7(37)
  • 9(24)
  • 10(65)
  • 11(22)
  • 12(192)
  • 16(22)
  • 25(235)
  • 60(318)
  • 80(26)
  • 100(48)
  • 180(45)
  • 250(37)
全長(mm)
  • 26(1)
  • 42(1)
外径(Φmm)
  • 32.5(2)
32.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(2)
8000
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.6(1)
0.05・0.6
許容偏角(°)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
2.5・4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Sタイプアサ電子工業
2,388税込2,627
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプアサ電子工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスクタイプ