絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4
- 3(17)
- 5(30)
- 6(35)
- 6.35(25)
- 8(38)
- 10(32)
- 11(11)
- 12(31)
- 14(34)
- 15(33)
- 16(32)
- 18(30)
- 19(11)
- 20(32)
- 22(25)
- 25(22)
- 28(21)
- 30(19)
- 35(18)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(19)
- 5(19)
- 6(18)
- 6.35(7)
- 7(6)
- 8(12)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 9.525(2)
- 10(4)
- 12(1)
常用トルク(N・m)
- 0.2(2)
- 0.4(4)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(1)
- 1.6(4)
- 1.76(1)
- 2(3)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 3.3(2)
- 3.67(1)
- 5.5(2)
- 6.6(2)
- 11(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 12(8)
- 12.5(1)
- 15(6)
- 16(7)
- 17(3)
- 17.5(1)
- 20(4)
- 25.5(1)
全長(mm)
- 10.2(1)
- 10.4(1)
- 14.2(1)
- 14.4(2)
- 14.9(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 16.2(1)
- 16.6(2)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 18.7(1)
- 18.8(2)
- 19(1)
- 19.7(1)
- 20.4(1)
- 20.7(1)
- 21(2)
- 21.6(1)
- 23(2)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.6(2)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 3(4)
0.6・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(2)
- 6000(1)
- 8000(2)
- 10000(4)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 13000(1)
- 15000(1)
- 25000(5)
- 31000(3)
- 37000(1)
- 39000(4)
- 42000(2)
- 52000(4)
- 63000(1)
2000・6000・8000・10000・11000・12000・13000・15000・25000・31000・37000・39000・42000・52000・63000
許容偏心(mm)
- 0.3(5)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.9(1)
- 1(6)
- 1.2(1)
- 1.5(8)
- 3(1)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.9・1・1.2・1.5・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 日本ミニチュアカップリング(6)
- アサ電子工業(4)
- エスコ(2)
- ケイセブン(1)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・アサ電子工業・エスコ・ケイセブン・SUNGIL(ソンイル)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(30)
6(35)
8(38)
10(32)
12(31)
14(34)
15(33)
16(32)
18(30)
20(32)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM3許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-2材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5
4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-1材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から8日以内出荷サイズMCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-17種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM2.6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷サイズCCZ-16種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM2許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)24.6質量(g/組)8.41GD2(N・cm2)0.108ねじり剛性(N・cm/deg)148.67慣性モーメント(N・cm2)0.027伝達トルク(N・cm)196.1許容偏心(mm)1.5




























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)