絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4
  • 5(293)
  • 6(346)
  • 8(435)
  • 10(413)
  • 11(339)
  • 12(528)
  • 14(506)
  • 15(555)
  • 16(510)
  • 18(425)
  • 19(378)
  • 20(522)
  • 22(268)
  • 24(404)
  • 25(390)
  • 28(347)
  • 30(362)
  • 32(259)
  • 35(272)
  • 38(250)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 3.2(1)
  • 4(116)
  • 4.5(7)
  • 5(105)
  • 6(96)
  • 6.35(42)
  • 7(33)
  • 8(65)
  • 9(5)
  • 9.5(1)
  • 9.525(14)
  • 10(20)
  • 11(10)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.25(15)
  • 0.3(8)
  • 0.4(14)
  • 0.5(17)
  • 0.6(27)
  • 0.7(15)
  • 0.8(9)
  • 0.9(4)
  • 1(39)
  • 1.2(6)
  • 1.3(9)
  • 1.5(10)
  • 1.6(8)
  • 2(13)
  • 2.1(5)
  • 2.4(5)
  • 3(9)
  • 3.3(4)
  • 5(5)
  • 6(5)
全長(mm)
  • 13.5(5)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 16.5(10)
  • 18(9)
  • 18.4(15)
  • 18.5(7)
  • 18.8(3)
  • 19.1(4)
  • 20(12)
  • 21(4)
  • 22(7)
  • 22.9(5)
  • 23(10)
  • 23.2(4)
  • 24(4)
  • 25(3)
  • 25.7(3)
  • 26(5)
  • 30(6)
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 10.2(1)
  • 12(18)
  • 12.5(1)
  • 13(8)
  • 13.5(1)
  • 14(6)
  • 15(18)
  • 15.8(2)
  • 16(38)
  • 16.5(1)
  • 17(3)
  • 19(21)
  • 19.1(7)
  • 19.6(2)
  • 20(32)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 27(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(3)
  • 4000(3)
  • 5000(3)
  • 6000(5)
  • 6500(6)
  • 7000(3)
  • 7600(11)
  • 9000(6)
  • 10000(23)
  • 12000(8)
  • 20000(3)
  • 23000(3)
  • 24000(3)
  • 25000(12)
  • 31000(8)
  • 33000(14)
  • 39000(10)
  • 42000(10)
  • 45000(3)
  • 52000(10)
2000・4000・5000・6000・6500・7000・7600・9000・10000・12000・20000・23000・24000・25000・31000・33000・39000・42000・45000・52000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.02(12)
  • 0.03(2)
  • 0.05(15)
  • 0.08(5)
  • 0.09(1)
  • 0.1(28)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.13(1)
  • 0.15(20)
  • 0.19(1)
  • 0.2(11)
  • 0.25(6)
  • 0.3(10)
  • 0.4(6)
  • 0.5(3)
  • 0.6(6)
  • 1(7)
  • 1.5(8)
0.01・0.02・0.03・0.05・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.15・0.19・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・1・1.5・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.5(7)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 1(53)
  • 1.4(1)
  • 1.5(14)
  • 2(18)
  • 2.5(14)
  • 3(11)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(10)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 15(2)
0.5・0.6・0.7・1・1.4・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・7・8・15
ブランド
  • 三木プーリ(82)
  • アサ電子工業(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • 日本ミニチュアカップリング(9)
  • エスコ(5)
  • 酒井製作所(5)
  • アイセル(2)
  • SUNGIL(ソンイル)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • ケイセブン(1)
三木プーリ・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・エスコ・酒井製作所・アイセル・SUNGIL(ソンイル)・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・ケイセブン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RASタイプ

    アサ電子工業(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
    許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
  • リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSSタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
  • プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGJタイプ

    アサ電子工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1種類スリットタイプ
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    10,812税込11,893
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズML
  • バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
    材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
  • バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
    材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.1形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
  • 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所

    精密固定軸継手 RAシリーズ

    酒井製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
    材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
    許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング