絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(6)
- 6.35(4)
- 8(4)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(6)
- 6.35(4)
- 8(4)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
常用トルク(N・m)
- 2.2
- 0.4(9)
- 0.5(5)
- 0.7(5)
- 1(12)
- 1.2(7)
- 1.6(6)
- 2(13)
- 3.2(6)
- 4(6)
- 6(5)
- 11(4)
- 15(6)
- 16(6)
- 26(5)
- 28(6)
- 30(5)
- 45(5)
- 110(4)
- 132(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 17(4)
- 17.5(1)
- 19(1)
- 31.7(1)
全長(mm)
- 19.7(2)
- 19.8(1)
- 24.5(3)
- 33.3(1)
許容偏角(°)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 3(4)
1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 900(1)
- 10000(2)
- 37000(4)
900・10000・37000
許容偏心(mm)
- 0.5(2)
- 1.2(4)
- 2(1)
0.5・1.2・2
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- アサ電子工業(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(4)
6(6)
6.35(4)
8(4)
10(1)
11(1)
12(1)
14(1)

カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン MOHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ