絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 15
  • 3(17)
  • 4(22)
  • 5(30)
  • 6(35)
  • 6.35(25)
  • 8(38)
  • 10(30)
  • 11(11)
  • 12(27)
  • 14(30)
  • 16(28)
  • 18(26)
  • 19(11)
  • 20(28)
  • 22(21)
  • 25(18)
  • 28(17)
  • 30(15)
  • 35(14)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(28)
  • 16(26)
  • 17(8)
  • 18(25)
  • 19(8)
  • 20(23)
  • 22(13)
  • 24(8)
  • 25(8)
  • 28(5)
  • 30(3)
常用トルク(N・m)
  • 9(2)
  • 15(2)
  • 16(6)
  • 26(3)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 35(4)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 55(4)
  • 56(3)
  • 60(3)
  • 66(4)
  • 70(4)
  • 99(4)
  • 110(4)
  • 132(4)
  • 198(4)
外径(Φmm)
  • 26(1)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 34(8)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 38(8)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 41(3)
  • 44(2)
  • 45(11)
  • 50(1)
  • 55(6)
全長(mm)
  • 26.6(1)
  • 32(1)
  • 32.6(2)
  • 34(8)
  • 34.5(2)
  • 34.9(1)
  • 35(4)
  • 38.2(1)
  • 39.7(2)
  • 40(2)
  • 40.1(4)
  • 40.5(4)
  • 43.6(1)
  • 44.7(1)
  • 45.2(2)
  • 46(7)
  • 47.6(2)
  • 51(2)
  • 57(2)
  • 58.6(2)
許容偏角(°)
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1(10)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 3(6)
0.2・0.5・0.6・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 4000(2)
  • 5000(2)
  • 5800(2)
  • 6000(3)
  • 9000(1)
  • 10000(2)
  • 11000(2)
  • 12000(2)
  • 14000(4)
  • 15000(6)
  • 16000(4)
  • 18000(4)
  • 21000(2)
  • 25000(4)
2000・4000・5000・5800・6000・9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・21000・25000
許容偏心(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(8)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.2(4)
  • 2(5)
  • 2.5(11)
  • 3(6)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
0.15・0.2・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・2・2.5・3・3.5・4
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 日本ミニチュアカップリング(9)
  • アサ電子工業(8)
  • アイセル(1)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・アサ電子工業・アイセル・SUNGIL(ソンイル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
5(30)
6(35)
8(38)
10(30)
12(27)
14(30)
15
16(28)
18(26)
20(28)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ日本ミニチュアカップリング
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJタイプアサ電子工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJタイプアサ電子工業
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ日本ミニチュアカップリング
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-35種類オルダムタイプねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2
カップリング Eタイプ アイセルカップリング Eタイプアイセル
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FSPJUタイプアサ電子工業
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJUタイプアサ電子工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJUタイプアサ電子工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ日本ミニチュアカップリング
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズMCZ-25種類オルダムタイプねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ日本ミニチュアカップリング
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-70種類オルダムタイプねじ径MM10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ日本ミニチュアカップリング
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-60種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ日本ミニチュアカップリング
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-35種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2
オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FSPJタイプアサ電子工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FJUタイプアサ電子工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ日本ミニチュアカップリング
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ日本ミニチュアカップリング
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-50種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ日本ミニチュアカップリング
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-40種類オルダムタイプねじ径MM6締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942
オルダムタイプ