絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ケイセブン(1)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9.525(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9.525(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 32
  • 16(3)
  • 16.6(3)
  • 18.5(4)
  • 18.8(3)
  • 19.7(3)
  • 22.1(3)
  • 23(6)
  • 24.5(3)
  • 26(10)
  • 31(11)
  • 32.6(4)
  • 33.3(4)
  • 34(10)
  • 35(4)
  • 40.5(4)
  • 41(6)
  • 46(7)
  • 57(8)
  • 58.6(4)
  • 77(5)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
  • 15000(1)
常用トルク(N・m)
  • 2.5(1)
  • 3.67(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
2.5・3.67・5・9
外径(Φmm)
  • 25.5(2)
  • 40(1)
25.5・40
許容偏角(°)
  • 3(1)
3
許容偏心(mm)
  • 3(1)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
5(2)
6(2)
6.35(2)
8(2)
9.525(2)
10(3)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
K-7カップリング SDシリーズ ケイセブンK-7カップリング SDシリーズケイセブン
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
種類オルダムタイプ材質(ハブ)アルミ合金
スチームタイプ特集
おすすめ人気ランキング
オルダムタイプ