絞り込み
モジュール(m)
- 2(1)
- 4(1)
歯数
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 22(1)
材質
- スチール(2)
種別
平歯車(2)
ブランド
- 青木精密工業
- 協育歯車(53)
- KHK(小原歯車工業)(31)
- ロボテナ(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- KH(基陽)(1)
- 五藤歯車(1)
- KGS(1)
特価
「モジュール(m)」から絞り込む
2(1)
4(1)

スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40モジュール4表面処理黒染