絞り込み
モジュール(m)
  • 2.5
  • 0.5(8)
  • 0.8(12)
  • 1(52)
  • 1.25(19)
  • 1.5(58)
  • 2(75)
  • 2.25(2)
  • 2.75(2)
  • 3(75)
  • 3.5(22)
  • 4(47)
  • 4.5(1)
  • 5(29)
  • 5.5(1)
  • 6(13)
  • 8(10)
  • 10(1)
歯数
  • 12(2)
  • 15(14)
  • 16(4)
  • 18(9)
  • 19(1)
  • 20(50)
  • 23(1)
  • 25(27)
  • 30(40)
  • 36(8)
  • 40(11)
  • 45(11)
  • 60(8)
材質
  • スチール(52)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(3)
種別
  • 種別かさ歯車(45)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(9)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • 協育歯車(12)
  • 青木精密工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。
FA現場のお役立ち情報
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1(52)
1.25(19)
1.5(58)
2(75)
2.5
3(75)
3.5(22)
4(47)
5(29)
6(13)
  • ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業

    ベベルギヤ(マイタギヤ)

    青木精密工業(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    5日以内出荷
    ・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
    材質ステンレス歯数比1
  • SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • SUSKM ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    SUSKM ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • 小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    8日以内出荷
    かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
    種別かさ歯車材質S45C
  • 傘歯車 協育歯車

    傘歯車

    協育歯車
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    PMプラスチックマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    8日以内出荷
    マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    歯数比1
  • KB かさ歯車 KANA(片山チエン)

    KB かさ歯車

    KANA(片山チエン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルマイタ歯数比1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
    材質SCM415歯数20歯数比1
  • スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    ¥3,930~税込¥4,323~
    1個
    5日以内出荷
    付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
  • マイタギヤ 協育歯車

    マイタギヤ

    協育歯車
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
  • マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車

    マイタギヤ ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    SUM ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
  • MMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    MMS スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
    種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
  • ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:3

    青木精密工業
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業

    スパイラルマイタギヤ L 速比1:1

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ左表面処理黒染圧力角(°)20
  • PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    PMプラスチックマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数25圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • SMマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 25マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業

    スパイラルマイタギヤ R 速比1:1

    青木精密工業(4件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状B3K歯数比1
  • 小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    8日以内出荷
    軸付かさ歯車 SB。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    歯数比5
  • 小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    歯数比1
  • 小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    アンギュラマイタ SAM。・軸角 45°、60°、120°で使用できる 3 タイプのアンギュラマイタです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    歯数20歯数比1
  • SUSKB ステンレスかさ歯車 KANA(片山チエン)

    SUSKB ステンレスかさ歯車

    KANA(片山チエン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKSM スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKSM スパイラルマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)

    KSB まがりばかさ歯車

    KANA(片山チエン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KM マイタギヤ KANA(片山チエン)

    KM マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)

    KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSM 焼入スパイラルマイタギヤ KANA(片山チエン)

    KSM 焼入スパイラルマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
歯車特集
おすすめ人気ランキング
かさ歯車