絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(2)
- 0.8(4)
- 1(27)
- 1.25(10)
- 1.5(33)
- 2(48)
- 2.5(42)
- 2.75(2)
- 3(47)
- 3.5(19)
- 4(33)
- 4.5(2)
- 5(20)
- 5.5(2)
- 6(12)
- 8(8)
- 10(1)
歯数
- 12(2)
- 15(11)
- 16(6)
- 17(2)
- 18(7)
- 20(50)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(26)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 30(30)
- 32(2)
- 34(2)
- 36(5)
- 40(13)
- 45(9)
- 60(5)
材質
- スチール(39)
- ステンレス(4)
- メタル(1)
- 樹脂(8)
種別
かさ歯車(40)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- RS PRO(55)
- 協育歯車(51)
- KANA(片山チエン)(14)
- 青木精密工業(8)
- 五藤歯車(1)
- KG(1)
「モジュール(m)」から絞り込む
1(27)
1.25(10)
1.5(33)
2(48)
2.5(42)
3(47)
3.5(19)
4(33)
5(20)
6(12)

DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
DB成形かさ歯車 歯数比2
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ MM。・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状B3K歯数比1
KHK 焼結マイタ
KHK(小原歯車工業)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から5日以内出荷・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。材質焼結合金形状B1歯数20歯数比1
SUM ステンレスマイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
SMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面穴
PMプラスチックマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から10日以内出荷スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルマイタ歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
KHK成形カサ歯車
KHK(小原歯車工業)¥369税込¥4061個5日以内出荷・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。種別かさ歯車材質ポリアセタール形状B9歯数40質量(g)6.26穴径A(Φmm)5基準円直径(Φmm)32バックラッシ(mm)0~0.48ボス径B(Φmm)15許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093歯先円直径D(Φmm)32.47組立距離E(mm)18全長F(mm)11.91歯先距離G(mm)10.47穴長さI(mm)10歯幅J(mm)3.5モジュール(m)0.8歯数比2ボス長さ(mm)H:6おさえ面径(Φmm)K:24.17許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
SBS まがりばかさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
MMS スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から5日以内出荷SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染
PMプラスチックマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3歯数25圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SMC完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
SMB完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
小原歯車工業 かさ歯車 軸付かさ歯車(焼入プラス) SB-H
KHK(小原歯車工業)¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷軸付かさ歯車 SB。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比5![小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69980429-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から10日以内出荷歯研スパイラルマイタ MMSGQ。・歯面焼入研削した歯車で、0 級の高精度、強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
小原歯車工業 マイタ アンギュラマイタ(焼入プラス) SAM-H
KHK(小原歯車工業)¥2,898~税込¥3,188~1個8日以内出荷アンギュラマイタ SAM。・軸角 45°、60°、120°で使用できる 3 タイプのアンギュラマイタです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数20歯数比1
KHK 歯研スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・歯面焼入研削した歯車で、0級の高精度、高強度、耐摩耗性、静粛性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。材質SCM415歯数比1
KHK プラスチックマイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。材質MC901形状B3歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から5日以内出荷・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。材質SCM415形状B3歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。材質SCM415歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から9日以内出荷・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。材質S45C形状B3歯数比1











![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)


![小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69984891-260113-02.jpg)




![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)













![小原歯車工業 マイタ 歯研スパイラルマイタ MMSGQ [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69980429-260113-02.jpg)