絞り込み
モジュール(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
歯数
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 1545(1)
  • 4515(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • 協育歯車(51)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • 青木精密工業(8)
  • 五藤歯車(1)
  • KG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
3.5(1)
4(1)
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    スパイラルマイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理―圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)

    焼入マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷
    歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)

    まがりばかさ歯車完成品

    KANA(片山チエン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷
    歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
かさ歯車