絞り込み
歯数
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 17(11)
  • 18(10)
  • 20(12)
  • 22(3)
  • 24(14)
  • 25(12)
  • 26(4)
  • 28(7)
  • 30(14)
  • 32(3)
  • 35(5)
  • 36(4)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 48(4)
  • 60(6)
  • 90(4)
  • 100(3)
材質
  • スチール(15)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
モジュール(m)
  • 1(3)
  • 1.5(7)
  • 2(12)
  • 2.5(4)
  • 3(10)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(5)
歯幅(mm)
  • 8(3)
  • 12(5)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 24(3)
  • 25(11)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(12)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • 協育歯車(16)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 近江オドエアーサービス(1)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
17(11)
18(10)
20(12)
24(14)
25(12)
28(7)
30(14)
35(5)
40(5)
60(6)
歯数をもっと見る
  • 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)

    KHK(小原歯車工業)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    はすば歯車 SHE。・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1ねじれ方向L
  • 小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    はすば歯車 SH。・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別はすば歯車材質SCM440
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    種別はすば歯車材質S45C形状S1
  • KHK 潤滑装置 KHK(小原歯車工業)

    KHK 潤滑装置

    KHK(小原歯車工業)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    ・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
    タイプDC24V自動時間制御型潤滑ポンプ動作電圧DC24V
  • KHK 潤滑装置 KHK(小原歯車工業)

    KHK 潤滑装置

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。事前に GC - F01 グリースが充填されています。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号 3 号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
    寸法(mm)外径×内径:6×4長さ(m)10材料ポリアミド6
  • 歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 ZSTP-E

    KHK(小原歯車工業)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • 歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 KHG-E

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
  • ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTD シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.09モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数16ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
  • ZSTD シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTD シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.05モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし取付穴(mm)高さE:8、位置F:71.01、位置(F'):53.99、ピッチG:125圧力角(°)20形状(mm)RDR材料DIN C45取付穴数8ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角穴径(mm)キリ穴J:7使用ねじM6座ぐり径(Φmm)11座ぐり深さ(mm)7
  • チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)

    チューブコネクタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
    材質(本体)CW614N(真鍮)タイプストレートタイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
  • チューブコネクタ KHK(小原歯車工業)

    チューブコネクタ

    KHK(小原歯車工業)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
    材質(本体)CW614N(真鍮)タイプ直角タイプ表面処理ニッケルメッキ動作温度(℃)-30~100動作圧(bar)最大80
  • (T 潤滑装置)チューブ KHK(小原歯車工業)

    (T 潤滑装置)チューブ

    KHK(小原歯車工業)
    6,398税込7,038
    1個
    32日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れたチューブです。 事前にGC-F01グリースが充填されています。
    材質(本体)ポリアミド6タイプチューブ寸法(内径×外径×長さ)(mm)4×6×5000
  • PUSCP 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUSCP 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    形状S5歯数24
  • PUSCP 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUSCP 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数15
  • PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUS 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm6歯幅60
  • PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUS 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm5歯幅50
  • PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUS 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm4歯幅40
  • PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUS 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm3歯幅30
  • PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUS 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm2歯幅20
  • PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUS 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm2.5歯幅24
  • PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUS 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数24モジュールm1.5歯幅15
  • PUH 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUH 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm6
  • PUH 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUH 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm5
  • PUH 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUH 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm4
  • PUH 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUH 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm3
  • PUH 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUH 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm2
  • PUH 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUH 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数24モジュールm1.5
  • (GC 潤滑装置)グリースカートリッジ KHK(小原歯車工業)

    (GC 潤滑装置)グリースカートリッジ

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。 高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
    タイプグレースカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度1号滴点(℃)220耐荷重(N)4800内容量(cm3)400
  • はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)25モジュール3寸法F(mm)16寸法E(mm)25表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)20モジュール2.5寸法F(mm)14寸法E(mm)20表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)16モジュール2寸法F(mm)13寸法E(mm)16表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1

    KHK(小原歯車工業)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440歯幅(mm)8モジュール1寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • はすば歯車キット KHK(小原歯車工業)

    はすば歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別はすば歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SN2.5-10L、PN2.5-10R歯数比1
  • SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SH はすば歯車 モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
    種別はすば歯車材質S45C形状S1モジュール2表面処理黒染
  • KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染
はすば歯車