絞り込み
歯数
- 10(13)
- 12(2)
- 13(15)
- 15(13)
- 20(11)
- 24(2)
- 26(8)
- 30(8)
- 36(2)
材質
- アルミ(1)
- スチール(6)
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
モジュール(m)
- 2
- 1(14)
- 1.5(12)
- 2.5(13)
- 3(12)
- 4(7)
種別
はすば歯車/ねじ歯車(6)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(12)
- 青木精密工業(2)
- KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ歯車とは、歯が軸方向に対してねじれた形状をした歯車です。右ねじと左ねじがあり、運動を伝達する軸方向が食い違うときは同一方向ねじれ、平行軸の時は右と左を組み合わせます。平歯車に比較すると静かなので騒音を抑えたいところでも使うことができ、強度に関しても有利なことがねじ歯車の特徴。MCナイロン製は、軽量で自己潤滑性があり無潤滑運転が可能ですが、温度による寸法変化が大きく酸に弱い性質があるので注意が必要です。炭素鋼製は比較的強度がありますが、潤滑が重要で油切れを起こすと急速に磨滅することがあります。
商品豆知識
「歯数」から絞り込む
10(13)
12(2)
13(15)
15(13)
20(11)
24(2)
26(8)
30(8)
36(2)

PNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
KN ねじ歯車
KANA(片山チエン)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷種別ねじ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
KHK スパイラルギヤ
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別スパイラルギヤ材質S45C
SUNねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のサビに強い歯車です。材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)
KHK(小原歯車工業)¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷ねじ歯車 SN。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
ANねじ歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)形状S1
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から9日以内出荷ねじ歯車の普及品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染














![小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69991017-260113-02.jpg)