絞り込み
モジュール(m)
  • 2
  • 0.5(8)
  • 0.8(8)
  • 1(21)
  • 1.25(4)
  • 1.5(23)
  • 2.5(12)
  • 3(15)
  • 3.5(2)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(7)
歯数
  • 20(14)
  • 25(3)
  • 30(10)
  • 36(1)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 60(6)
材質
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(4)
  • 黄銅(真鍮)(11)
歯幅(mm)
  • 18(6)
  • 20(3)
  • 22(8)
種別
  • 種別ウォームギヤ(12)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • 協育歯車(3)
  • 青木精密工業(2)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車・青木精密工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(8)
0.8(8)
1(21)
1.5(23)
2
2.5(12)
3(15)
4(7)
5(6)
6(7)
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別ウォームホイール
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200ねじれ右圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC502
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
    種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール G2A 協育歯車

    ウォームホイール G2A

    協育歯車
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用材質CAC702アルミニウム青銅鋳物モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
  • ウォームホイール モジュール2 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール2 CAC702

    協育歯車
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC702モジュール2RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷
    ・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
    種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
    種別ウォームホイール材質FC200
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • PG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    PG ウォームホイール モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
    種別ウォームホイール材質MC901形状H1歯数20質量(kg)0.046モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.28
  • AGF ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    AGF ウォームホイール モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    歯車材質FC20
    材質FC200ねじれ右相手条数2

『ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール