絞り込み
モジュール(m)
- 3.5
- 0.5(8)
- 0.8(8)
- 1(21)
- 1.25(4)
- 1.5(23)
- 2(16)
- 2.5(12)
- 3(15)
- 4(8)
- 5(6)
- 6(7)
歯数
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 60(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
歯幅(mm)
- 32(2)
種別
ウォームギヤ(2)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(2)
KHK(小原歯車工業)
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。
商品豆知識
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(8)
0.8(8)
1(21)
1.5(23)
2(16)
2.5(12)
3(15)
4(8)
5(6)
6(7)

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
AGDL 複リードウォームホイール モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0±0.045