絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(3)
- 0.8(2)
- 1(10)
- 1.25(4)
- 1.5(12)
- 2(11)
- 2.5(9)
- 3(12)
- 3.5(2)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(5)
歯数
- 20(21)
- 25(2)
- 30(19)
- 36(4)
- 40(15)
- 50(14)
- 60(13)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(2)
材質
- 樹脂(5)
- 鋳鉄(5)
- 黄銅(真鍮)(19)
歯幅(mm)
- 5(3)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(10)
- 11(4)
- 12(6)
- 14(9)
- 18(7)
- 20(5)
- 22(10)
- 25(6)
- 28(8)
- 30(7)
- 32(3)
- 35(5)
- 40(3)
- 45(2)
- 52(3)
種別
ウォームギヤ(25)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- 協育歯車(28)
- RS PRO(12)
- 青木精密工業(4)
- KG(1)
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(3)
1(10)
1.25(4)
1.5(12)
2(11)
2.5(9)
3(12)
4(5)
5(4)
6(5)

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
AG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
PG ウォームホイール モジュール1
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。種別ウォームホイール材質MC901形状H1モジュール1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.07~0.23
AG ウォームホイール モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール3ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
AG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AG ウォームホイール モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.08~0.19
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
CGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
BGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
AGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
PG ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。種別ウォームホイール材質MC901形状H1歯数20質量(kg)0.046モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.28
PG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。種別ウォームホイール材質MC901形状H1歯数20質量(kg)0.014モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.09~0.25
AG ウォームホイール モジュール4
KHK(小原歯車工業)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール4ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32
AG ウォームホイール モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
AGF ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
AGDL 複リードウォームホイール モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0±0.045
AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045











































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)