絞り込み
モジュール(m)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.5(6)
  • 0.75(3)
  • 0.8(5)
  • 1(17)
  • 1.5(20)
  • 1.5915(1)
  • 2.5(15)
  • 3(21)
  • 3.1831(3)
  • 4(16)
  • 4.244(1)
  • 4.7746(1)
  • 5(13)
  • 6(13)
  • 6.3662(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(1)
歯数
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 46(1)
  • 47(2)
  • 48(1)
  • 78(1)
  • 79(4)
  • 80(2)
  • 150(1)
  • 159(3)
  • 160(8)
  • 240(5)
  • 255(1)
  • 300(1)
  • 326(5)
種別
  • 種別ラックギヤ(6)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • 三興製作所[スプロケット](5)
  • 協育歯車(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
  • 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。
FA現場のお役立ち情報
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モジュール(m)」から絞り込む
0.5(6)
0.8(5)
1(17)
1.5(20)
2
2.5(15)
3(21)
4(16)
5(13)
6(13)
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    PRプラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • S45Cラック 協育歯車

    S45Cラック

    協育歯車
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSラック 協育歯車

    SUSラック

    協育歯車
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
  • SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • 取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    取付穴加工ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)

    ヘリカルラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ヘリカルラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートラック

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    22日以内出荷
    対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
  • ラックRK 協育歯車

    ラックRK

    協育歯車
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
  • 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    調質歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥45,784~税込¥50,362~
    1本
    7日以内出荷
    調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
    材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
  • ラック 協育歯車

    ラック

    協育歯車
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    用途一般産業機械、搬送用機械などに使用トラスコ品番149-5218材質機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)503~506質量(kg)1.4歯幅(mm)20モジュール2有効歯数78圧力角(°)20(並歯)高さh(mm)20、【かみ合い】18
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数30質量(kg)0.74モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数24質量(kg)0.42モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.268中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160組立距離(mm)48
  • ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZSTP シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1歯数18質量(kg)0.18モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.451中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)120組立距離(mm)42
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.26モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれL全長A(mm)66有効歯数7表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数300寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:2000、A':2008.52質量(kg)8.26モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • ZST シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    ZST シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能歯数150寸法(mm)C面取量CX:2全長(mm)A:1000、A':1008.51質量(kg)4.13モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)ねじれR表面処理なし圧力角(°)20形状(mm)RFR材料DIN C45ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)

    SRF-HL 焼入ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]

    サンコーステンレス角ラック

    三興製作所[スプロケット]
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    7日以内出荷
    材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
  • サンコーステンレス丸ラック 三興製作所[スプロケット]

    サンコーステンレス丸ラック

    三興製作所[スプロケット]
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    7日以内出荷
    材質SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
  • サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]

    サンコー丸ラック(S45C)

    三興製作所[スプロケット]
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下
  • 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]

    標準ラック(精度等級JIS N8級)

    三興製作所[スプロケット]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
  • 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]

    取付穴加工ラック モジュール1.5~6

    三興製作所[スプロケット]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
    種別取付穴加工ラック材質S45C相当表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
  • SRHEF ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    SRHEF ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    5日以内出荷
    仕様追加工:可能形状RFRねじれR表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面
ラックギヤ